簡単操作で簡易うね立てOK。本格派の耕うん。移動尾輪で移動も楽々。排ガス自主規制対応エンジン。軽い力でエンジンスタート。ハンドル上下調整機能。ハンドル回転機能。安心のデッドマンクラッチ。大型燃料キャップ。大型エンジン停止ボタン。草巻付き防止装置。簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪分離型・移動尾輪(抵抗棒付き)・大型停止スイッチ
寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20
全長(mm)1110
質量(kg)機体:41
種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン
形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)
全幅(mm)660
全高(mm)1065
最大出力2.2{3.0}(kW{PS})
燃料タンク容量(L)1.2
回転数車軸:(前進)62/106(rpm)
始動方式リコイル(ミラクルスタート)
排気量(L)総:0.098{98{cc}}
耕うん幅(mm)320/600
回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)
エンジン型式GB101PN
変速段数走行:前進2(段)
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
簡単操作で簡易うね立てOK。本格派の耕うん。移動尾輪で移動も楽々。排ガス自主規制対応エンジン。軽い力でエンジンスタート。ハンドル上下調整機能。ハンドル回転機能。安心のデッドマンクラッチ。大型燃料キャップ。大型エンジン停止ボタン。草巻付き防止装置。簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪分離型・移動尾輪(抵抗棒付き)・簡易うね立て・大型停止スイッチ
寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20
全長(mm)1110
質量(kg)機体:43
種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン
形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)
全幅(mm)660
全高(mm)1065
最大出力2.2{3.0}(kW{PS})
燃料タンク容量(L)1.2
回転数車軸:(前進)62/106、(後進)20(rpm)
始動方式リコイル(ミラクルスタート)
排気量(L)総:0.098{98{cc}}
耕うん幅(mm)320/600
回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)
エンジン型式GB101PN
変速段数走行:前進2、後進1(段)
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
関連キーワード