7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マヒンドラ農機ミニ耕うん機 MM300ARBU
簡単操作で簡易うね立てOK。本格派の耕うん。移動尾輪で移動も楽々。排ガス自主規制対応エンジン。軽い力でエンジンスタート。ハンドル上下調整機能。ハンドル回転機能。安心のデッドマンクラッチ。大型燃料キャップ。大型エンジン停止ボタン。草巻付き防止装置。簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪分離型・移動尾輪(抵抗棒付き)・簡易うね立て・大型停止スイッチ 寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20 全長(mm)1110 質量(kg)機体:43 種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン 形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式) 全幅(mm)660 全高(mm)1065 最大出力2.2{3.0}(kW{PS}) 燃料タンク容量(L)1.2 回転数車軸:(前進)62/106、(後進)20(rpm) 始動方式リコイル(ミラクルスタート) 排気量(L)総:0.098{98{cc}} 耕うん幅(mm)320/600 回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm) エンジン型式GB101PN 変速段数走行:前進2、後進1(段)
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

三菱マヒンドラ農機ミニ耕うん機 MM300ENU
簡単操作で簡易うね立てOK。本格派の耕うん。移動尾輪で移動も楽々。排ガス自主規制対応エンジン。軽い力でエンジンスタート。ハンドル上下調整機能。ハンドル回転機能。安心のデッドマンクラッチ。大型燃料キャップ。大型エンジン停止ボタン。草巻付き防止装置。簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪一体型・移動尾輪(抵抗棒付き)・簡易うね立て 寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20 全長(mm)1100 質量(kg)機体:40 種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン 形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式) 全幅(mm)600 全高(mm)1080 最大出力2.2{3.0}(kW{PS}) 燃料タンク容量(L)1.2 回転数車軸:(前進)106(rpm) 始動方式リコイル(ミラクルスタート) 排気量(L)総:0.098{98{cc}} 耕うん幅(mm)540 回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm) エンジン型式GB101PN 変速段数走行:前進1(段)
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

三菱マヒンドラ農機ミニ耕うん機 MM300AB
簡単操作で簡易うね立てOK。本格派の耕うん。移動尾輪で移動も楽々。排ガス自主規制対応エンジン。軽い力でエンジンスタート。ハンドル上下調整機能。ハンドル回転機能。安心のデッドマンクラッチ。大型燃料キャップ。大型エンジン停止ボタン。草巻付き防止装置。簡単折りたたみ&コンパクト収納
仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪分離型・移動尾輪(抵抗棒付き)・大型停止スイッチ 寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20 全長(mm)1110 質量(kg)機体:41 種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン 形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式) 全幅(mm)660 全高(mm)1065 最大出力2.2{3.0}(kW{PS}) 燃料タンク容量(L)1.2 回転数車軸:(前進)62/106(rpm) 始動方式リコイル(ミラクルスタート) 排気量(L)総:0.098{98{cc}} 耕うん幅(mm)320/600 回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm) エンジン型式GB101PN 変速段数走行:前進2(段)
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

三菱マヒンドラ農機マイボーイ MMR300A
排ガス自主規制対応エンジン。簡単エンジンスタート&安心のエンジンストップ。デッドマンクラッチで操作簡単!。小回り旋回。耕うん幅は本格派。安心!一輪正逆転ロータリを標準装備。らくらくうね立て。収納もコンパクト
仕様ロータリ:一軸正逆転、安全鑑定番号:35106 適合タイヤ:100/85D6 形状(ロータリ爪)外側:ナタ爪、内側:ナタ爪 幅(mm)耕:500 全長(mm)1355[収納時1130] 質量(kg)機体:61 種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリン 形式主クラッチ:ベルトテンション式、操向クラッチ:デフ(ロックなし) 全幅(mm)575 全高(mm)1090[収納時600] 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 定格出力1.5{2.0}/3300(kW{PS}/rpm) 最大出力2.2{3.0}(kW{PS}) 燃料タンク容量(L)1.2 回転数爪軸:141(rpm) 始動方式リコイル(ミラクルスタート) 排気量(L)総:0.098 駆動方式センタードライブ エンジン型式GB101PN 走行速度(m/s)(前進)0.22/ 0.93、(後進)0.16 変速段数1(段) 変速主:前進2・後進1(段)
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

三菱マヒンドラ農機ポプリ MFR30A
排ガス自主規制対応エンジンを搭載。軽い力でエンジンスタート。フロントロータリーで気持ちよく耕せる。機能はしっかり、本格的だから楽しい。ターンもズムーズ。ボタンを押せばエンジンストップ。畳んで収納コンパクト
仕様フロント車輪調節:4(移動1・耕深3)、安全性検査合格番号:NARO 20/151、輪距:405mm 幅(mm)耕:500 全長(mm)[格納時]1370[725] 質量(kg)54 形式操行クラッチ:デフ(ロックなし) 全幅(mm)550 全高(mm)[格納時]1090[635] 方式主クラッチ:ペルトテンション式(デッドマンレバー) 爪形状外側:ナタ爪・内側:ナタ爪(16本) 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm)車輪:Φ350×55(カルチタイヤ) 定格出力1.5[2.0]/3300(kW[PS]/rpm) 最大出力2.2[3.0](kW[PS]) 燃料タンク容量(L)1.2 エンジン形式空冷4サイクルOHVガソリン 始動方式リコイル式(ミラクルスタート) 排気量(L)総:0.098 駆動方式センタードライブ 回転速度軸:141(rpm) エンジン型式三菱GB101 走行速度(m/s)(前進)0.23・(後進)0.17 変速段数1(一軸正逆転) 「その場で耕す」変速付、前進1・後進1(作業1)(段)
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

排ガス自主規制対応エンジンを搭載。軽い力でエンジンスタート。フロントロータリーで気持ちよく耕せる。機能はしっかり、本格的だから楽しい。ターンもズムーズ。ボタンを押せばエンジンストップ。畳んで収納コンパクト
仕様フロント車輪調節:4(移動1・耕深3)、安全性検査合格番号:NARO 20/151 付属品作業機ヒッチ 適合輪距:405mm 幅(mm)耕:500 全長(mm)1370[780][格納時] 質量(kg)57 形式操行クラッチ:デフ(ロックなし) 全幅(mm)550 全高(mm)1090[635][格納時] 方式主クラッチ:ペルトテンション式(デッドマンレバー) 爪形状外側:ナタ爪・内側:ナタ爪(16本) 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm)車輪:Φ350×55(カルチタイヤ) 定格出力1.5[2.0]/3300(kW[PS]/rpm) 最大出力2.2[3.0](kW[PS]) 燃料タンク容量(L)1.2 エンジン形式空冷4サイクルOHVガソリン 始動方式リコイル式(ミラクルスタート) 排気量(L)総:0.098 駆動方式センタードライブ 回転速度軸:141(rpm) エンジン型式三菱GB101 走行速度(m/s)(前進)0.23、(後進)0.17 変速段数1(一軸正逆転) 「その場で耕す」変速付、前進1・後進1(作業1)(段)
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷