永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途ロータリー研削盤、5軸マシニングセンター等に最適 。厚み25ミリ以上の小型ワークに最適
寸法(mm)磁極:50×50
ピッチ10
電源単相交流200V
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途ロータリー研削盤、5軸マシニングセンター等に最適 。厚み15ミリ以上の小型ワークに最適
寸法(mm)磁極:35×35
高さ(mm)50
ピッチ7
電源単相交流200V
超強力なネオジム系永久磁石を利用した吊上げようマグネットです。
業界一の安全係数3.5倍(安全係数が高いほど安全性を高めます)
特許技術により、従来品よりさらに小型化に成功しました。
レバー操作で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。
平鋼・丸鋼の鉄材、ジグ、機械部品、鋳型、金型等の移動、横持に最適です。
関連キーワード