「鋼製巻尺」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
円周測定用パイテープは外径直径用パイテープと同じように被測定物の外周に巻きつけてその円周長を測定します。
0.1mm単位で読み取りが可能で、±0.2mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35
精度(mm)±0.2
テープ厚さ(mm)0.127
材質(テープ)1095スプリング鋼
本体幅(mm)12.7
直径を0.01mm単位で測定可能。モード切替で円周表示も可能です。
材質716ステンレス鋼
幅(mm)バーニア:50.8
テープ幅(mm)本尺:25.4
テープ厚さ(mm)0.508(バーニア部)・0.254(本尺部)
リニアテープは本尺部とバーニア部の2本のテープからなりたちます。
リニアテープを使えば、長さが3mのワークの長さも0.1mm単位で測定することができます
ノギス等で測定できない長尺物野精密ながさの測定に非常に威力を発揮できます
長さを0.1mm単位で読み取ることができ、±0.2mmの精度があります。
幅(mm)バーニア:12.7、本尺:12.7
精度(mm)±0.2
テープ厚さ(mm)0.381
材質(テープ)1095スプリング鋼
関連キーワード