TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です
材質HSS
溝長(mm)74
先端角(°)118
全長L(mm)135
ねじれ角(°)40
TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途
材質SKH51
先端角度118
ねじれ角(°)30
一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途
材質SKH51
表面処理ホモ処理
先端角度118
ねじれ角(°)30
NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
用途用途
材質コバルトハイス
表面処理ホモ処理
先端角度118
ねじれ角(°)33
NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
用途用途
材質コバルトハイス
表面処理ホモ処理
先端角度118
ねじれ角(°)33
高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
用途用途
材質コバルトハイス
表面処理ホモ処理
先端角度135
ねじれ角(°)30
シンニングXシンニング
関連キーワード