カテゴリ

  • 切削工具(47)
  • 空調・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
  • 理研製鋼
  • RIKEN(理研機器)(265)
  • 理研商会(13)
  • 理研コランダム(59)
  • 理研化学(138)
  • 理研計器(113)
  • 理研オプテック(187)
  • 宮本理研工業(114)
  • 共立理化学研究所(75)
  • 理研計測器(54)
  • 新潟理研測範(RSK)(33)
  • 理研ビタミン(33)
  • 理研測範(27)
  • 理研ダイヤモンド工業(18)
  • cotta(16)
  • 理研グリーン(11)
  • 修理(5)
  • 貝印(4)
  • アークランドサカモト(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「理研」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
航空機用ロングドリル(軽合金用) 理研製鋼航空機用ロングドリル(軽合金用)理研製鋼
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
航空機関連規格に準じて製作しています。
用途用途材質HSS先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
NC用ストレートドリル 理研製鋼NC用ストレートドリル理研製鋼
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33
航空機用ロングドリル(耐熱鋼用) 理研製鋼航空機用ロングドリル(耐熱鋼用)理研製鋼
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
耐熱鋼用の航空機関連規格に準じて製作しています。
用途用途材質コバルトハイス全長150先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
コバルトテーパドリル 理研製鋼コバルトテーパドリル理研製鋼
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
大径ストレートロングドリル 理研製鋼大径ストレートロングドリル理研製鋼
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)30
ロングストレートドリル 理研製鋼ロングストレートドリル理研製鋼
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途材質SKH51先端角度118ねじれ角(°)30
航空機用スネークドリル(耐熱鋼用) 理研製鋼航空機用スネークドリル(耐熱鋼用)理研製鋼
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。
用途用途材質コバルトハイス全長44溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
TINテーパドリル 理研製鋼TINテーパドリル理研製鋼
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
航空機用スネークドリル(軽合金用) 理研製鋼航空機用スネークドリル(軽合金用)理研製鋼
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。
用途用途材質HSS全長43.5溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
TiNコバルトストレートシャンクドリル 理研製鋼TiNコバルトストレートシャンクドリル理研製鋼
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
NC用テーパドリル 理研製鋼NC用テーパドリル理研製鋼
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33
TINコバルトロングストレートドリル 理研製鋼TINコバルトロングストレートドリル理研製鋼
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途材質コバルトハイス先端角度130ねじれ角(°)33シンニングXシンニング
鉄工用ドリル 6.7mm 理研製鋼鉄工用ドリル 6.7mm理研製鋼
1,010税込1,111
1個
翌々日出荷
・切削抵抗が減り長寿命・切れ味、喰いつきが良い
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル材質本体:HSS(ハイス)ブラック呼び寸法(mm)6.7丸軸
鉄工用ドリル 8.7mm 理研製鋼鉄工用ドリル 8.7mm理研製鋼
1,700税込1,870
1個
翌々日出荷
・切削抵抗が減り長寿命・切れ味、喰いつきが良い
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル材質本体:HSS(ハイス)ブラック呼び寸法(mm)8.7丸軸
鉄工用ドリル 7.3mm 理研製鋼鉄工用ドリル 7.3mm理研製鋼
1,200税込1,320
1個
翌々日出荷
・切削抵抗が減り長寿命・切れ味、喰いつきが良い
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル材質本体:HSS(ハイス)ブラック呼び寸法(mm)7.3丸軸
鉄工用ドリル 8.3mm 理研製鋼鉄工用ドリル 8.3mm理研製鋼
1,460税込1,606
1個
翌々日出荷
・切削抵抗が減り長寿命・切れ味、喰いつきが良い
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル材質本体:HSS(ハイス)ブラック呼び寸法(mm)8.3丸軸
鉄工用ドリル 0.6mm 2本組 理研製鋼鉄工用ドリル 0.6mm 2本組理研製鋼
860税込946
1個
当日出荷
広い用途で使用できる汎用ドリル
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル材質本体:HSS(ハイス)全長(mm)30シルバー呼び寸法(mm)0.6丸軸入数2本
鉄工用ドリル 理研製鋼鉄工用ドリル理研製鋼
820税込902
1個
翌々日出荷
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル材質本体:HSS(ハイス)ブラック丸軸
ノスドリル(小ノス) 理研製鋼ノスドリル(小ノス)理研製鋼
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)35先端角(°)118全長L(mm)75柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
コバルトノスドリル(コバルト小ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト小ノス)理研製鋼
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)35先端角(°)118柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
ノスドリル(中ノス) 理研製鋼ノスドリル(中ノス)理研製鋼
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
コバルトノスドリル(コバルト中ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト中ノス)理研製鋼
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
ノスドリル(大ノス) 理研製鋼ノスドリル(大ノス)理研製鋼
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト大ノス)理研製鋼
6,598税込7,258
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
3SドリルS型 理研製鋼3SドリルS型理研製鋼
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
皿小ねじ用 段付きストレートシャンクドリル
材質HSS
3SドリルR型 理研製鋼3SドリルR型理研製鋼
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
六角穴付きボルト用 段付きストレートシャンクドリル
材質HSS
TiN大ノスドリル 理研製鋼TiN大ノスドリル理研製鋼
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です
材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
TiNコート3SドリルS型 理研製鋼TiNコート3SドリルS型理研製鋼
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
TiNコート3SドリルR型 理研製鋼TiNコート3SドリルR型理研製鋼
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス
ノスドリル(HSCo) 理研製鋼ノスドリル(HSCo)理研製鋼
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイス
突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質コバルトハイス
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ハイス
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
大径ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイス
大径ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼大径ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス
ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS)理研製鋼
4,398税込4,838
1袋(10本)ほか
翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
理研特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 理研
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら