「電設工具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途
材質SKH51
先端角度118
ねじれ角(°)30
航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。
用途用途
材質HSS
全長43.5
溝長22
先端角度118~135
ねじれ角(°)12~32
シンニングXシンニング
独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
用途用途
材質SKH51
表面処理TiNコーティング
先端角度118
ねじれ角(°)32~33
航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。
用途用途
材質コバルトハイス
全長44
溝長22
先端角度118~135
ねじれ角(°)12~32
シンニングXシンニング
高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途
材質コバルトハイス
先端角度130
ねじれ角(°)33
シンニングXシンニング
航空機関連規格に準じて製作しています。
用途用途
材質HSS
先端角度118~135
ねじれ角(°)12~32
シンニングXシンニング
NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
用途用途
材質コバルトハイス
表面処理ホモ処理
先端角度118
ねじれ角(°)33
耐熱鋼用の航空機関連規格に準じて製作しています。
用途用途
材質コバルトハイス
全長150
先端角度118~135
ねじれ角(°)12~32
シンニングXシンニング
一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途
材質SKH51
表面処理ホモ処理
先端角度118
ねじれ角(°)30
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。
用途用途
材質コバルトハイス
表面処理TiNコーティング
先端角度135
ねじれ角(°)30
シンニングXシンニング
NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
用途用途
材質コバルトハイス
表面処理ホモ処理
先端角度118
ねじれ角(°)33
高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
用途用途
材質コバルトハイス
表面処理ホモ処理
先端角度135
ねじれ角(°)30
シンニングXシンニング
関連キーワード