絞り込み
ブランド

Dell Technologies

Dell Technologiesのページです。Dell Technologiesは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、自転車用品などの商品を提供しています。現在98件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック Dell Technologies液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラックDell Technologies
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
ピッチ(mm)0.2493×0.2410電源(V)AC100~240表面処理ノングレア最大消費電力(W)25コントラスト比3000:1解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度(G to G):8ms入力端子HDMI、DisplayPort、VGA色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA最大表示色約1670万色リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし Dell Technologies液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なしDell Technologies
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢コントラスト比1500:1(標準)解像度1920×1080入力端子USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Technologies液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラックDell Technologies
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
サイズ23.8型ピッチ0.2745mm×0.2745mm電源AC100-240V表面処理ノングレア最大消費電力(W)28.5コントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色約1670万色解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz to 82kHz、30kHz to 110kHz (HDMI 1.4)、30kHz to 110kHz (DisplayPort 1.2)走査周波数(垂直)50Hz~76Hz、50Hz~100Hz (HDMI 1.4.)、50Hz~100Hz (DisplayPort 1.2.)応答速度G to G:8ms入力端子HDMI、DisplayPort、VGA色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100
Dell USB-C - 2.5Gbps Ethernetアダプター (SA224) Dell TechnologiesDell USB-C - 2.5Gbps Ethernetアダプター (SA224)Dell Technologies
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
Dell USB-C 2.5Gbps Ethernet アダプター - SA224 USB-C対応PCに有線LAN端子を追加可能。軽量でケーブル1本で接続しいつでも頼れる、2.5Gbps対応の有線LANアダプター。 <製品特徴> ・USB-C経由で2.5Gbps超高速有線LAN接続。安定したネットワーク環境を提供。 ・ドライバー不要のプラグ&プレイ対応。手軽に高速有線LAN環境を構築。 ・小型軽量設計。オフィスや外出先など、場所を選ばず持ち運び使用可能。 ・1年間限定保証付き。
ブラックポート数1対応機種Latitude 3340 2in1、3340、3440、3540/Latitude 5455/Latitude 5340 2in1、5340、5440、5540/Latitude 5350 2in1、5450、5550/Latitude 7350 2in1/Latitude 7350 2in1、7350、7450 2in1、7450、7650/Latitude 7340 2in1 7340、7440 2in1、7440、7640/Latitude 9330 2in1/Latitude 9440 2in1/Latitude 9450 2in1/Dell Precision 3480/Dell Precision 3490/Dell Precision 3580/Dell Precision 3581/Dell Precision 3590/Dell Precision 3691/Dell Precision 5480/Dell Precision 5490/Dell Precision 5680/Dell Precision 5690/Dell Precision 5860/Dell Precision 7680/Dell Precision 7780/Dell Precision 7690/Dell Precision 7875/Dell Precision 7890接続方法有線外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152.65×29×14インターフェイスUSB-C(オス コネクター)LANポート(RJ45)(メス コネクター)プロトコルデータリンクプロトコル:イーサネット、ファースト イーサネット、ギガビット イーサネットデータ転送速度最大2.5 Gbps、ITインフラストラクチャの制限に従うデバイスタイプ外部イーサネット アダプターポートギガビット イーサネット変換タイプオス-メス
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし Dell Technologies液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なしDell Technologies
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドなし)610.68×50.03×354.71/(スタンド取り付け時)610.68×192.28×384.56~534.56コントラスト比1500:1(標準)最大解像度1920×1080入力端子USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA色(本体)ブラック画面サイズ27インチアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSテクノロジー
DellEcoLoopEssentialバックパック14-16-CP3724 Dell TechnologiesDellEcoLoopEssentialバックパック14-16-CP3724Dell Technologies
2,398税込2,638
1台
翌日出荷
Dell 14-16 EcoLoopバックパック - CP3724 「PCメーカーだからこそ、大切なPCを確実に保護。ミニマルなデザインに、優れた収納性を備えたベーシックバックパック。」 <製品特徴> ・PCの最大寸法に対応。 16インチまで(400 x 270 x 25 mm)。ノートPC専用のコンパートメントに安全に収納。 ・耐水性と耐久性。 PCメーカーならではのノウハウで、デバイス保護に特化。雨や日常的な摩耗からPCを守る。 ・快適な持ち運びと整理。 軽量設計(約0.5kg)と、パッド入り背面パネル。書類や小物用ポケットで効率的な荷物管理。 ・環境に優しい素材。 100%リサイクル海洋プラスチックを使用。 ・3年間保証付き。
質量(kg)0.5ブラック容量(L)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×140適合サイズスクリーン サイズが16インチまでのほとんどのノートパソコンに対応(ノートパソコンの最大寸法:400 x 270 x 25 mm)保証期間3年保証
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし Dell Technologies液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なしDell Technologies
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)2.58(パネルのみ、VESAマウントに対応)消費電力(W)0.3(オフモード)、0.3(スタンバイモード)、10.9(オンモード)、60(最大)、10.1(Pon)表面処理非光沢接続1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)(HDMI 1.4仕様に規定された、フルHD 1920 x 1080 100Hz TMDSまでをサポート)、1 x DP 1.2 (HDCP 1.4)、1 x VGA、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム、3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム(データのみ)・PDは最大15W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488.06×181.75×364.00~482.39(※スタンド含む)、488.06×50.03×285.79(※スタンドなし)角度調整範囲上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45 °~45 °)、縦横の回転(-90~90 °)コントラスト比1500:1(標準)解像度1920×1080保証期間3年応答速度5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード)入力端子USB-C、HDMI、DisplayPort、VGAスピーカー非搭載色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)最大150アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 27型/2560 x 1440/ブラック Dell Technologies液晶ディスプレイ 27型/2560 x 1440/ブラックDell Technologies
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
サイズ27型ピッチ0.2331 mm×0.2331 mm電源AC100-240V、50/60Hz表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(標準)表示色約1670万色解像度2560×1440視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(垂直)48Hz~100Hzスピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
Dell Pro Thunderbolt 4 Dock - SD25TB4 Dell TechnologiesDell Pro Thunderbolt 4 Dock - SD25TB4Dell Technologies
42,980税込47,278
1台
欠品中
仕様●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認RoHS指令(10物質対応)対応
Dell Pro Dock - WD25 Dell TechnologiesDell Pro Dock - WD25Dell Technologies
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
仕様●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認RoHS指令(10物質対応)対応
プロフェッショナルシリーズ 27インチ USB-C ハブ モニタ/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C/ブラック/スピーカー:なし Dell Technologiesプロフェッショナルシリーズ 27インチ USB-C ハブ モニタ/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C/ブラック/スピーカー:なしDell Technologies
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドなし)610.68×50.03×354.71/(スタンド取り付け時)610.68×192.28×384.56~534.56コントラスト比1500:1(標準)最大解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C色(本体)ブラック画面サイズ27インチアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSテクノロジー
DellEcoLoopProスリムバックパック15-CP5724S Dell TechnologiesDellEcoLoopProスリムバックパック15-CP5724SDell Technologies
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
Dell EcoLoop Proスリム バックパック15は、移動先で機器を保護するほか、環境に与える影響を低減します。
材質ポリエステル100% recycled plastic、裏地:600D生地質量(g)590適合サイズノートパソコン互換性:15.6"、ノートパソコン対応サイズ:Up to 15.6" / up to 39.6 cm、ノートパソコン互換寸法:40 cm x 27 cm x 2.5 cm保証期間3年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×14×44.5特性耐候性、防塵、パッド入りスリーブ、荷物用パススルー、反射アクセント、キャリングストラップ:グラブハンドル、ショルダーストラップ調節可能、開閉タイプ:ジッパー
液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック Dell Technologies液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラックDell Technologies
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
仕様●サイズ:19.5型●パネル方式:TN●表示色:約1670万色●ピッチ:0.2706 mm x 0.2645 mm●走査周波数(水平):30 kHz to 82 kHz、30 kHz~95 kHz (HDMI)、30 kHz~95 kHz (DisplayPort1.2)●走査周波数(垂直):50 Hz to 76 Hz、50 Hz to 100 Hz (HDMI)、50 Hz to 100 Hz (DisplayPort1.2)●解像度:1600 x 900●輝度:250cd/m2●コントラスト比:41.6673611111111●視野角:160°(垂直)/170°(水平)●入力端子:HDMI、DisplayPort、VGA●ケーブル:電源ケーブル、HDMIケーブル x 1(1.8m)、DisplayPort-DisplayPortケーブル x 1(1.8m)●スピーカー:なし●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:366.54mm x 464mm x 171mm スタンド除く:277.13mm x 464mm x 47.12mm●本体重量:スタンド・ケーブル含む:3.05 kg スタンド・ケーブル除く:2.20 kg●電源:AC100V~AC240V●最大消費電力(備考):18W●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●最大消費電力:18W●標準消費電力:9.20W●スリープ時消費電力:0.3W●電源OFF時消費電力:0.3W●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1600×900入力端子1×HDMIポート(HDCP 1.4)(HDMI 1.4の仕様に準拠し、最大1600×900、100 Hzまで対応)、1×DisplayPort 1.2(HDCP 1.4)ポート(最大1600×900、100 Hzまで対応)、1×VGAポート色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ19.5型パネル駆動方式TN
Dell EcoLoop Essentialブリーフケース14-16 - CC3624 Dell TechnologiesDell EcoLoop Essentialブリーフケース14-16 - CC3624Dell Technologies
1,628税込1,791
1台
翌日出荷
ブラック対応インチサイズ16型特性撥水、耐衝撃
Dell Pro Smart Dock - SD25 Dell TechnologiesDell Pro Smart Dock - SD25Dell Technologies
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
仕様●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認RoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/シルバー Dell Technologies液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/シルバーDell Technologies
139,800税込153,780
1台
欠品中
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)パネルのタイプ:IPS Black
仕様●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時618.94mm/収縮時468.94mmx713.2mmx215mm スタンド除く:410.34mmx713.2mmx57.5mm●最大消費電力(備考):335W●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●J-Moss:対応●スリープ時消費電力:0.5W(スタンバイ時)●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):8ms●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●高さ調整:あり●パネル方式:IPS Black●VCCI:対応●本体(色):シルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:あり●標準消費電力:30.5●電気用品安全法(本体):適合サイズ31.5型ピッチ0.18159mm電源AC100V-240V本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:9340 スタンド・ケーブル除く:6520表面処理ノングレア最大消費電力(W)335コントラスト比3000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角左右178°、上下178°走査周波数(水平)30~275kHz走査周波数(垂直)48~120Hzケーブル電源ケーブル×1、DisplayPort 1.4ケーブル (1.8 m)×1、USB Type-A to USB Type-Cアップストリーム ケーブル (1.0 m)×1、Thunderbolt 4パッシブ ケーブル(1.0 m)×1入力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4(入力)、DisplayPort 1.4(出力)、Thunderbolt 4ダウンストリーム (15W)、Thunderbolt 4アップストリーム (Extended Power Rage最大140W対応)、Ethernet LANポート(RJ45)、音声ライン出力スピーカーなし色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS Black輝度(cd/m2)450USBUSB 10Gbps Type-Cアップストリーム×1 、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム×4、USB 10Gbps Type-Cダウンストリーム (15W充電機能搭載)×2、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム(BC1.2充電機能搭載)×1
液晶ディスプレイ 27型/3840 x 2160/ブラック Dell Technologies液晶ディスプレイ 27型/3840 x 2160/ブラックDell Technologies
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●スリープ時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●最大消費電力(備考):200W●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●VCCI:対応●標準消費電力:25.50 W●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●応答速度(G to G):8ms●色( スタンド):シルバー●J-Moss:対応●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●高さ調整:あり(最大150mm)●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)ピッチ0.1554 mm×0.1554 mm電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(g)スタンド含む:6600 スタンド除く:4620表面処理ノングレア最大消費電力(W)200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:613×192×536、スタンド除く:613×50×357コントラスト比1500:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz~227kHz走査周波数(垂直)48Hz~100Hzケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m)スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9入出力端子HDMIポート(HDCP2.3)、ディスプレイポート 1.4 (HDCP2.3) 、USB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート、RJ45イーサネットポートモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
Dell EcoLoop Urbanスリーブ15-16 (CV4625) Dell TechnologiesDell EcoLoop Urbanスリーブ15-16 (CV4625)Dell Technologies
2,598税込2,858
1台
翌日出荷
Dell Pro ワイヤレス ANC ヘッドセット - WL5024 Dell TechnologiesDell Pro ワイヤレス ANC ヘッドセット - WL5024Dell Technologies
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
Dell Pro PlusワイヤレスANCヘッドセット - WL5024 駅のホームでも騒音が多い場所でもAIによる強力なマイクとノイズキャンセリング機能で、どこでもストレスフリーなオンライン会議が可能。ワイヤレスヘッドセット <製品特徴> ・ANCとAIノイズキャンセリングマイク。集中と相手へのクリアな通話を両立。 ・快適な装着感と簡単操作。最長約78時間のバッテリー稼働。 ・2.4GHz/Bluetooth 5.3デュアルモードワイヤレス接続。どこでも安定したコミュニケーション。 ・Microsoft Teams認定済み。Windows/Mac/Chrome OS対応。3年間の先出保守サービス付き。
仕様●信号対ノイズ比(SNR):55dB●マイクブーム:100~130°回転(専用、片側、左)●ドッキングステーション:ドッキング ステーション(アップセル)●USBコンバーター アダプター/ドングル:USB-A(オス)、USB-C(メス)●音声アシスタント(パススルー)-モバイルのみ:iOS (Apple Siri)、Android(Googleアシスタント、Samsung Bixby)●リスニング時間(時間):最大78(ANCオフ、ビジー ライト オフ)、最大50(ANCオン、ビジー ライト オフ)●AIビームフォーミング:あり質量(g)219ケーブル長(m)1.5(有線時、コントローラー込み)接続方式Bluetooth感度スピーカー ドライバー:120dB(1mW/1kHz時)、マイク:-45dBV/Pa接続ワイヤレス接続:BT 5.3(最大30m/100フィートの範囲)(LE Audio)有線接続:デタッチャブルUSB C-C(充電)センサーヘッドセンサー:あり。従来機能テレメトリー:あり周波数範囲(Hz)「マイク」100~14kコントロール機能ボタンコントロール:イヤーカップのマイクのミュート/ミュート解除(専用モードの場合はミュート)、メディア(長押しで音声アシスタントを起動)、音量+/-、ANCモード、電源オン/オフ(1回押し)、BTペアリング(BTペアリングの場合は長押し)、MS Teams保護機能「スピーカー」ユーザー聴覚保護:対応 - EN50332充電時間(時間)2.5(バッテリー_フル充電)応答周波数(Hz)20~20k、20~20k(音楽モード)、100~8k(会話モード)材質(ヘッドバンド)合成皮革+形状記憶モード外音取り込み/アウェアモード:あり、調整可能ANCモード:あり、ボタンバッテリー容量(mAh)750(ヘッドセット)充電方式USB-C(高速充電の場合はコンセントを利用)、ドッキング ステーション(アップセル)LED表示灯有り無しあり(使用/通話_両側、LED)OSハードウェアOSサポート:Windows 11/10 64ビット版、Mac OSオーディオ機能LE Audio対応:ありマイク/スピーカー「マイク」計5基:2xアナログAIビームフォーミング、4xハイブリッドANC(うち1基は共有)サイズ(mm)イヤーカップのサイズ(直径):70×77(幅×高さ)指向性単一指向性、AIビーム フォーミング(マイク)イヤホン形状オーバーヘッド型材質(クッション)イヤークッション:合成皮革+形状記憶クッションスピーカーサイズ(mm)40パッケージDell ProワイヤレスANCヘッドセット - WL5024、USB-Aアダプター、トラベル ポーチ、ユーザー向けドキュメント/マニュアル、USB-Cアダプター(Teams)、USB-C - Cケーブル(充電用)オーディオコーデック「スピーカー」サポートされているオーディオ コーデック:AAC (Advanced Audio Coding)、SBC、LC3認定取得Microsoft Teams (Open Office)認定、Zoom認定通話時間(時間)最大34(ANCとビジー ライトをオフ)、最大20(ANCとビジー ライトをオン)フォームファクタ小型ヘッドバンドアダプタタイプワイヤレスアダプター(TeamsのBTドングル):対応、USB-CノイズキャンセリングハイブリッドANC(スピーカー)、AIアップリンク ノイズ キャンセリング機能(マイク)マルチポイント対応(デバイス(メモリー)最大8台、2台同時接続)ソフトウェアバージョンDell Peripheral Manager(Windows OS向け)、Dell Audio(iOS、Android)
Dellアクティブ ペン - PN5122W Dell TechnologiesDellアクティブ ペン - PN5122WDell Technologies
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
仕様圧力感度、パームリジェクション技術付属品ペン先 (2個)、単6電池、プラー質量(g)14.2タイプアクティブスタイラス幅(cm)0.95対応OSWindows 10以降、Windows 11圧力等級4096準拠規格AES 2.0、AES 1.0バッテリーAAAAタイプ高さ(cm)14ボタン数2バッテリー稼動時間12月奥行き(cm)0.95ソフトウェアバージョンDell Peripheral Manager(Windowsのみ)
Dell USB-C - HDMI 2.1アダプター (SA124) Dell TechnologiesDell USB-C - HDMI 2.1アダプター (SA124)Dell Technologies
4,298税込4,728
1台
翌日出荷
ブラック対応機種Latitude 5340 2in1、5340、5440、5540/Latitude 5350 2in1、5350、5450、5550/Latitude 3340 2in1、3340/Latitude 7340 2in1、7340、7440 2in1、7440、7640/Latitude 7350、7450 2in1、7450、7650/Latitude 9350/Latitude 9440、9450/XPS 9440/XPS 9640/XPS 9340/XPS 9345/Chromebook 3120 2in1、3120/Dell Precision 3480/Dell Precision 3490/Dell Precision 3580、3581/Dell Precision 3590/Dell Precision 3691/Dell Precision 5480/Dell Precision 5490/Dell Precision 5680/Dell Precision 5690/Dell Precision 7680/Dell Precision 7780/Dell Precision 7875接続方法有線外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152.65×26×10インターフェイスUSB-C(オス コネクター)HDMI 2.1(メス コネクター)デバイスタイプ外付ビデオ アダプターポートHDMI 2.1
DellPro15Essential(i5/8/512/11P/1Y) Dell TechnologiesDellPro15Essential(i5/8/512/11P/1Y)Dell Technologies
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
アルミニウム筐体
仕様●J-Moss:対応●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体サイズ(H×W×D):アルミニウム筐体:高さ:15.52mm~17.50mmx幅:358.50mmx奥行き:234.90mm●WiMAX:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●ストレージタイプ:M.2 PCIe NVMe SSD●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●リカバリ用データ保存場所:なし●エネルギー消費効率:12区分 21.2●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:120Hz、250 nits 、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●VCCI:対応●メモリタイプ:(8GBx1)、 DDR5●対応SIMサイズ:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●CPU詳細:12MBキャッシュ、10コア、12スレッド●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、E4本体質量(g)1650(アルミニウム筐体・ベースモデル最小構成重量)※重量は構成および製造時の条件によって異なります。メモリー容量8GB(標準)、16(最大)ディスプレイ15.6型解像度1920×1080(FHD)使用CPU第13世代 インテル Core i5-1334Uスピーカーあり:内蔵スピーカーOSWindows 11 Pro 日本語動作周波数(GHz)最大4.6キーボードあり:日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)ポインティングデバイスあり:タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1オフィスソフトなし
DellPro(11P/HB/FHD+/1Y) Dell TechnologiesDellPro(11P/HB/FHD+/1Y)Dell Technologies
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーOSWindows 11 Proポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
OptiPlex7020Micro(光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/1年保守) Dell TechnologiesOptiPlex7020Micro(光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/1年保守)Dell Technologies
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
保守管理ProSupport&翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月OSインストール:Win11Pro光学ドライブなしオフィスソフトなし
DellProMicro(i5/8/256/11P/WL/1Y) Dell TechnologiesDellProMicro(i5/8/256/11P/WL/1Y)Dell Technologies
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
仕様●メインメモリ(標準):8GB●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●CPU詳細:第14世代 インテル Core i5 14500T vPro (14コア、 最大 4.8GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●J-Moss:対応●リカバリ用データ保存場所:なし●その他ドライブ:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●国際エネルギースター:登録●プロセッサーテクノロジー:第14世代(Products formerly Raptor Lake)Core i5●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro●メモリカードスロット:なし●メモリタイプ:(1×8GB) DDR5●本体サイズ(H×W×D):高さ:182mm x 幅:36mm x 奥行き:178mm●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1 、HDMI 2.1×1、VGA×1●エネルギー消費効率:15区分 23●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:256GB SSD TLC●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●VCCI:対応本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1160g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)ポインティングデバイスあり Dell USB 光学マウス-MS116 - ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANワイヤレス インテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、802.11axUSB前面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1 背面: USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen1 Type-A×2(1つはSmartPower On対応)オフィスソフトなし
DellPro15Essential(i5/8/512/11P/HB/1Y) Dell TechnologiesDellPro15Essential(i5/8/512/11P/HB/1Y)Dell Technologies
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
アルミニウム筐体
仕様●その他ドライブ:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●タッチパネル:非搭載●本体サイズ(H×W×D):アルミニウム筐体:高さ:15.52 mm~17.50 mm × 幅:358.50mm × 奥行き:234.90mm●WWAN:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●対応SIMサイズ:なし●WiMAX:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●ディスプレイ詳細:あり、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 21.2●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●ディスプレイサイズ:15.6型●メモリタイプ:(8GB × 1)、 DDR5●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック × 1●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920×1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)電源65W AC rugged アダプター、 4.5mm バレル、 E4本体質量(g)アルミニウム筐体:ベースモデル最小構成重量1650g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。メモリー容量8GB:メインメモリ(標準)、16GB:メインメモリ(最大)ディスプレイ15.6インチ解像度1920×1080使用CPU第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)スピーカーあり 内蔵スピーカーOSWindows 11 Proキーボードあり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
DellProSlim(i5/8/256/SM/11P/HB/1Y) Dell TechnologiesDellProSlim(i5/8/256/SM/11P/HB/1Y)Dell Technologies
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
メモリー容量8GB使用CPUi5OSWindows11ProSSD256GB
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/シルバー Dell Technologies液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/シルバーDell Technologies
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)パネルのタイプ:IPS Black
仕様●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:あり●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W(スタンバイ時)●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体(色):シルバー●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●リフレッシュレート:120Hz●最大消費電力(備考):325W●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS Black●縦回転(ピボット)機能:あり●標準消費電力:25.4●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時535.68mm/収縮時385.68mmx612.44mmx189mm スタンド除く:353.51mmx612.44mmx55.6mm●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●TCO:対応サイズ27型ピッチ0.1554mm電源AC100V-240V本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:7060 スタンド・ケーブル除く:5220表面処理ノングレア最大消費電力(W)325コントラスト比3000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角左右178°、上下178°走査周波数(水平)30~275kHz走査周波数(垂直)48~120Hzケーブル電源ケーブル×1、DisplayPort 1.4ケーブル (1.8 m)×1、USB Type-A to USB Type-Cアップストリーム ケーブル (1.0 m)×1、Thunderbolt 4パッシブ ケーブル(1.0 m)×1入力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4(入力)、DisplayPort 1.4(出力)、Thunderbolt 4ダウンストリーム (15W)、Thunderbolt 4アップストリーム(最大140WのExtended Power Range)、Ethernet LAN(RJ45)、音声ライン出力スピーカーなし色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式インプレーン スイッチング (IPS) ブラック テクノロジー輝度(cd/m2)450USBUSB 10Gbps Type-Cアップストリーム ×1、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム×4、USB 10Gbps Type-Cダウンストリーム 充電機能対応(15W)×2、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム(BC1.2充電機能対応)×1
DellEcoLoopProクラシックブリーフケース14-CC5425C Dell TechnologiesDellEcoLoopProクラシックブリーフケース14-CC5425CDell Technologies
5,398税込5,938
1台
翌日出荷
外側のメイン素材には、OceanCycle Certified(TM)の海洋由来の100%リサイクル プラスチックを使用ポリエステルの溶液染色に際しては、従来の染色工程よりも温室効果ガス排出量、水資源への影響、化石燃料の消費量が最大で97%少ない方法を採用パッケージングは、品質表示タグ、掛けひも、ビニール袋に100%リサイクル素材を使用傷の付きにくいナイレックス生地と360°フォームによるノートパソコン保護に加え、背面パネルにEVA+フォームを使用して保護を強化したノートパソコン専用の収納部仕事の必需品を持ち運べる広いスペースのメイン収納部と周辺機器の整理スペースを内蔵した前面の折りたたみ式ジッパー付き収納部すばやく出し入れできるジッパー付きフロント ポケットタブレット専用のパッド入りスリーブ小型周辺機器を収納できる内側のジッパー付きメッシュ ポケット水濡れや汚れに強い、頑丈な900Dボディ ファブリック反射素材のアクセントスーツケース用ストラップ着脱可能なパッド入りショルダー ストラップ
質量(kg)0.8ブラック容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×270×100適合サイズスクリーン サイズが14インチ以下のほとんどのノートパソコンに対応(ノートパソコンの最大寸法:340 x 240 x 20 mm)保証期間3年保証
Dell EcoLoop Pro バックパック 15 - CP5723 Dell TechnologiesDell EcoLoop Pro バックパック 15 - CP5723Dell Technologies
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
Dell 100W USB-C PECOS-Like ACアダプター Dell TechnologiesDell 100W USB-C PECOS-Like ACアダプターDell Technologies
5,698税込6,268
1台
翌日出荷
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
DellProSlim(i3/8/256/SM/11P/1Y) Dell TechnologiesDellProSlim(i3/8/256/SM/11P/1Y)Dell Technologies
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
仕様●メモリタイプ:DDR5●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:16区分 67.6●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm×幅:95mm×奥行き:293mm●ストレージタイプ:TLC●国際エネルギースター:登録●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリカードスロット:なし●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:なし●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●ディスプレイ詳細:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●その他ドライブ:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1、HDMI 2.1×1、VGA×1本体質量(g)3900(ベースモデル最小構成重量※重量は構成および製造時の条件によって異なります)メモリー容量8GB(標準)、64GB(最大)使用CPU第14世代 インテル Core i3-14100スピーカーあり:内蔵スピーカーOSWindows 11 Pro 日本語動作周波数(GHz)4.7(最大)キーボードあり:Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)ポインティングデバイスあり:Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コア数4TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANなしUSB前面:USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1 背面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2(SmartPower On対応)オフィスソフトなし
DellProSlim(i5/16/256/SM/11P/HB/1Y) Dell TechnologiesDellProSlim(i5/16/256/SM/11P/HB/1Y)Dell Technologies
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
仕様●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●ディスプレイ詳細:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:なし●その他ドライブ:なし●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1、HDMI 2.1×1、VGA×1●メモリタイプ:1×16GB、DDR5●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:16区分 67.6●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●タッチパネル:非搭載本体質量(g)ベースモデル最小構成重量3900g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。メモリー容量メインメモリ:(最大)64GB、(標準)16GB使用CPU第14世代 インテル Core i5-14500 vPro(最大 5.0GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)スピーカーあり 内蔵スピーカーOSWindows 11 Pro 日本語キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コア数14TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANなしUSB前面:USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1 背面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2(SmartPower On対応)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
DellProSlim(i7/16/512/SM/11P/1Y) Dell TechnologiesDellProSlim(i7/16/512/SM/11P/1Y)Dell Technologies
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●ディスプレイ詳細:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ストレージタイプ:512GB SSD●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1、HDMI 2.1×1、VGA×1●リカバリ用データ保存場所:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:16区分 67.6●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●メインメモリ(最大):64GB●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●その他無線データ転送:なし●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●その他ドライブ:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●CPU詳細:第14世代 インテル Core i7-14700 vPro(20コア、最大 5.4GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●ストレージ容量:512GB●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリカードスロット:なし●メモリタイプ:1×16GB、DDR5●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●VCCI:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro●メインメモリ(標準):16GB●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第14世代 (Products formerly Raptor Lake) Core i7本体質量(g)ベースモデル最小構成重量3900g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANなしUSB前面:USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1 背面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2(SmartPower On対応)オフィスソフトなし
DellProSlim(i7/16/256/SM/11P/HB/1Y) Dell TechnologiesDellProSlim(i7/16/256/SM/11P/HB/1Y)Dell Technologies
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
仕様●VCCI:対応●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●ディスプレイ詳細:なし●ストレージタイプ:TLC●その他ドライブ:なし●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:なし●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●メモリタイプ:1×16GB、DDR5●エネルギー消費効率:16区分 67.6●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●リカバリ用データ保存場所:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1、HDMI 2.1×1、VGA×1●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●CPU詳細:vPro 機能は有効になっておりません●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認本体質量(g)3900(ベースモデル最小構成重量※重量は構成および製造時の条件によって異なります)メモリー容量16(標準)、64(最大)使用CPU第14世代 インテル Core i7-14700 vProスピーカーあり 内蔵スピーカーOSWindows 11 Pro 日本語動作周波数(GHz)最大5.4キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コア数20TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANなしUSB前面:USB 2.0 Type-A×2/USB 3.2 Gen 1 Type-A×1/USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、背面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2/USB 2.0 Type-A×2(SmartPower On対応)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
DellPro16(U5/8/256/11P/FHD+/1Y) Dell TechnologiesDellPro16(U5/8/256/11P/FHD+/1Y)Dell Technologies
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
指紋認証機能
仕様●ディスプレイ詳細:FHD+、300 nit●WiMAX:なし●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●エネルギー消費効率:12区分 22.2●リカバリ用データ保存場所:なし●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●メモリタイプ:1 x 8 GB、DDR5●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●その他ドライブ:なし●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 5●ストレージ容量:256GB●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)前面18.89/背面20.85×358×251.82本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1920g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。表面処理非光沢メモリー容量8GBディスプレイ16解像度1920×1200使用CPUCore Ultra 5 225U(12 TOPS NPU、12 MBキャッシュ、 12 コア、 最大 4.8 GHz まで可能)スピーカーあり 内蔵スピーカーOSWindows 11 Proキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード(テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1オフィスソフトなし
DellPro16(U5/16/256/11P/HB/FHD+/1Y) Dell TechnologiesDellPro16(U5/16/256/11P/HB/FHD+/1Y)Dell Technologies
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
指紋認証機能
仕様●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●エネルギー消費効率:12区分 22.2●ライセンスOS:Windows 11 Pro●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●ディスプレイ詳細:あり 16インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 非光沢、300 nit●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●国際エネルギースター:登録●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 5 225U (12 TOPS NPU、12 MBキャッシュ、 12 コア、 最大 4.8 GHz まで可能)●リカバリ用データ保存場所:なし●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5●J-Moss:対応●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ストレージ容量:256GB●WiMAX:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●タッチパネル:非搭載●その他ドライブ:なし●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●メモリカードスロット:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:16型●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20.85 mm x 幅:358mm x 奥行き:251.82mm●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 5●メインメモリ(最大):64GB●VCCI:対応電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1920g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード(テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
DellProMaxMicro(U5/16/512/11P/Intel/3Y) Dell TechnologiesDellProMaxMicro(U5/16/512/11P/Intel/3Y)Dell Technologies
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
仕様●ストレージタイプ:M.2 2230、Gen 4 PCIe NVMe、SSD●VCCI:対応●その他無線データ転送:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×3●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●国際エネルギースター:登録●グラフィックコントローラ:インテル 内蔵グラフィックス●リカバリ用データ保存場所:なし●その他インターフェース:ヘッドセット ポート x 1●メモリタイプ:(1×16GB) DDR5 5600MT/s 非ECC(最大64GB)●タッチパネル:非搭載●エネルギー消費効率:15区分 90.3●ディスプレイ詳細:なし●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1890、最大構成重量 2540 ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.3×178×206メモリー容量メインメモリ(最大):64GB、(標準):16GB使用CPUシリーズ2 (Products formerly Arrow Lake)インテル Core Ultra 5 235 (24 MBキャッシュ、14スレッド、2.9 GHz ー 5.0 GHz 65W)スピーカー内蔵スピーカーOSWindows 11 Pro 日本語キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語)ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116- ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コア数14TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LANRJ-45 x 1(10/100/1000 Mbps)無線LANなしUSB前面:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps)×1 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)×1、USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)×2、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)×2(1つはSmart Power On対応)オフィスソフトなし
DellEcoLoopProブリーフケース15-CC5623 Dell TechnologiesDellEcoLoopProブリーフケース15-CC5623Dell Technologies
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
外出先でも生産性を維持してデバイスを保護できるように設計されたDell EcoLoop Proブリーフケースは、環境に配慮した素材で作られており、あらゆるライフスタイルをサポートします。
材質840Dファブリック、100%リサイクルオーシャンバウンドプラスチック、裏地:ナイレックスブラック質量(g)620適合サイズノートパソコン互換性:16インチまでのほとんどのDell製ノートパソコン(最大寸法:270 x 400 x 25mm)に対応、ノートパソコン対応サイズ:最大16インチ / 最大40.6 cm保証期間3年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×11×29特性耐候性、荷物用パススルー、キャリングストラップ:パッド付きキャリーハンドル、取り外し可能ショルダーストラップ
DellEcoLoopProスリムブリーフケース15-CC5624S Dell TechnologiesDellEcoLoopProスリムブリーフケース15-CC5624SDell Technologies
3,298税込3,628
1台
翌日出荷
Dell EcoLoop Proスリム ブリーフケース15は、移動先で機器を保護するほか、環境に与える影響を低減します。
材質ポリエステル、フォーム、100% recycled plastic、裏地:600D生地ブラック質量(g)490適合サイズノートパソコン互換性:15.6"、ノートパソコン対応サイズ;Up to 15.6" / up to 39.6 cm、ノートパソコン互換寸法:36 cm x 25.5 cm x 2.5 cm保証期間3年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×9×29特性耐候性、防塵、パッド入りスリーブ、荷物用パススルー、反射アクセント、キャリングストラップ:グラブハンドル、ショルダーストラップ調節可能、開閉タイプ:ジッパー