パソコン/周辺機器 (9) ブランド: Dell Technologiesすべて解除
DellProMaxSlim(U5/16/512/RW/11P/Int/3Y) Dell Technologies 翌日出荷
仕様 ●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:512GB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●メモリタイプ:16GB(1×16GB) DDR5 5600MT/s 非ECC(最大128GB)●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●VCCI:対応●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 5 235 (24 MBキャッシュ、14コア、 14スレッド、2.9 GHz ー 5.0 GHz, 65W)●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 5●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×3●グラフィックコントローラ:インテル内蔵グラフィックス●メモリスロット(空/全):(空3/全4)●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●ストレージ容量:512GB●エネルギー消費効率:16区分 63●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(最大):128GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語 本体質量(g) ベースモデル最小構成重量3970最大構成重量6110※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 スピーカー 内蔵スピーカー キーボード あり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語) ポインティングデバイス あり Dell 有線マウス-MS116 - ブラック Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ 8x DVD+/-RW 9.5mm RAM ODD 有線LAN RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Mbps)×1 無線LAN なし USB 前面:USB 2.0 ×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1、USB 3.2 Gen 2×1 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2×1、USB 3.2 Gen 1 ×3、USB 2.0 ×2(PowerShare対応) オフィスソフト なし
DellProMaxSlim(U7/16/512/RW/11P/400/3Y) Dell Technologies 8日以内出荷
仕様 ●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●メモリタイプ:16GB(1×16GB) DDR5 5600MT/s 非ECC(最大128GB)●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(標準):16GB●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×3●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:512GB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●エネルギー消費効率:16区分 63●メインメモリ(最大):128GB●VCCI:対応●メモリスロット(空/全):(空3/全4)●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265 (30 MBキャッシュ、20コア、 20スレッド、 1.8 GHz ー 5.3 GHz、 65W)●ストレージ容量:512GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●メモリカードスロット:なし●グラフィックコントローラ:NVIDIA A400、 4 GB GDDR6、 4 mDP to DP アダプター●国際エネルギースター:登録●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●リカバリ用データ保存場所:なし●ディスプレイ詳細:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 本体質量(g) ベースモデル最小構成重量3970最大構成重量6110※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 スピーカー 内蔵スピーカー キーボード あり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語) ポインティングデバイス あり Dell 有線マウス-MS116 - ブラック Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ 8x DVD+/-RW 9.5mm RAM ODD 有線LAN RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Mbps)×1 無線LAN なし USB 前面:USB 2.0 ×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1、USB 3.2 Gen 2×1 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2×1、USB 3.2 Gen 1 ×3、USB 2.0 ×2(PowerShare対応) オフィスソフト なし
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Technologies 8日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
サイズ 23.8型 ピッチ 0.2745 mm x 0.2745 mm 電源 AC100-240V 表面処理 ノングレア 最大消費電力(W) 28.5 コントラスト比 1000:1 輝度 250cd/m2 表示色 約1670万色 解像度 1920 x 1080 視野角 178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平) 30kHz to 82kHz、30kHz to 110kHz (HDMI 1.4)、30kHz to 110kHz (DisplayPort 1.2) 走査周波数(垂直) 50Hz~76Hz、50Hz~100Hz (HDMI 1.4.)、50Hz~100Hz (DisplayPort 1.2.) 入力端子 HDMI、DisplayPort、VGA RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
ポータブルモニター 14型/1920×1200/シルバー Dell Technologies 8日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様 ●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):シルバー●高さ調整:なし●スリープ時消費電力:0.3W●縦回転(ピボット)機能:あり(90°)●J-Moss:対応●応答速度(G to G):7ms●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●VCCI:対応●パネル方式:IPS●標準消費電力:5.4W●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:223.54mm x 315.15mm x 14.65mm スタンド除く:223.54mm x 315.15mm x 4.60mm サイズ 14型 ピッチ 0.15708 mm x 0.15708 mm 電源 5V、9V、15V、3Aまたは20V/5A 本体質量(g) スタンド含む:620 スタンド除く:570 表面処理 ノングレア 最大消費電力(W) 7 コントラスト比 1500:1 輝度 400cd/m2 表示色 約1670万色 解像度 1920 x 1200 視野角 178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平) 30kHz~118kHz 走査周波数(垂直) 56Hz~60Hz ケーブル USB Type C to Cアップストリーム ケーブル(1.0m) x 1 入力端子 USB-Cポートx 2 (DisplayPort 1.2 Alt Mode、HDCP 1.4) スピーカー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 USB USB Type-C
Latitude3450(i5/8/256/11P/PE/FHD/1Y) Dell Technologies 翌日出荷
仕様 ●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●対応SIMサイズ:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ディスプレイサイズ:14型●ライセンスOS:Windows 11 Pro●メモリタイプ:1 x 8 GB、DDR5●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●WiMAX:なし●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●WWAN:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●リカバリ用データ保存場所:なし●J-Moss:対応●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、10 コア、最大 4.6 GHz まで可能)●ストレージ容量:256GB●VCCI:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(標準):8GB●国際エネルギースター:登録●バッテリ:3セル、42Whバッテリー、ExpressCharge、ExpressChargeブースト対応●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレス カード●メインメモリ(最大):64GB●ハードウェアセキュリティ:ウェッジ ロックスロット×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、FHD (1920×1080)、非タッチ、AG、IPS、250 nits●本体サイズ(H×W×D):高さ:17.70 mm x 幅:322.2mm x 奥行き:219.4mm●エネルギー消費効率:12区分 21.7●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 電源 65W AC アダプター 本体質量(g) ベースモデル最小構成重量 1500※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 解像度 1920×1080 スピーカー あり 内蔵スピーカー キーボード あり 日本語 バックライト AIホットキー キーボード、83キー ポインティングデバイス あり タッチパッド Webカメラ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN RJ-45x1 無線LAN Realtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6 USB USB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1 オフィスソフト Microsoft Office Personal 2021(日本語/法人向けデジタル認証版)
DellPro(11P/FHD+/1Y) Dell Technologies 翌日出荷
電源 65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4 解像度 1920×1200 スピーカー あり 内蔵スピーカー ポインティングデバイス あり タッチパッド Webカメラ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN RJ-45Ethernet×1 無線LAN MediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO USB USB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応) オフィスソフト なし
Latitude3550(i5/16/512/11P/FHD/1Y) Dell Technologies 翌日出荷
仕様 ●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●WiMAX:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、10 コア、最大 4.6 GHz まで可能)●エネルギー消費効率:12区分 19.8●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレス カード●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:非タッチ、AG、IPS、250 nits●ストレージ容量:512GB●J-Moss:対応●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:18.10 mm x 幅:359mm x 奥行き:239.7mm●バッテリ:3セル、42Whバッテリー、ExpressCharge、ExpressChargeブースト対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:1 x 16 GB、DDR5●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●ハードウェアセキュリティ:ウェッジ ロックスロット×1 電源 65W AC アダプター 本体質量(kg) 約 1.810 メモリー容量 16GB ディスプレイ 15.6インチ、FHD (1920×1080) 解像度 1920×1080 使用CPU インテル Core i5-1335U スピーカー あり 内蔵スピーカー OS Windows 11 Pro キーボード あり 日本語 非バックライト AIホットキー キーボード、103キー(テンキー付) ポインティングデバイス あり タッチパッド Webカメラ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし SSD 512GB 有線LAN RJ-45x1 無線LAN Realtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6 USB USB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen 2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1 オフィスソフト なし
液晶ディスプレイ 31.5型/3840 x 2160/ブラック Dell Technologies 8日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様 ●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●TCO:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●パネル方式:IPS●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(G to G):8ms●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●国際エネルギースター:登録●高さ調整:あり(最大150mm)●最大消費電力(備考):205W●標準消費電力:27.80 W●スリープ時消費電力:0.4W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:619mm× 713mm×215 mm スタンド除く:413mm× 713mm× 50mm●J-Moss:対応 サイズ 31.5型 ピッチ 0.1816 mm×0.1816 mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 本体質量(g) スタンド含む:9520 スタンド除く:6650 表面処理 ノングレア 最大消費電力(W) 205 コントラスト比 1500:1(標準) 表示色 約10億7000万色 解像度 3840×2160 視野角 178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平) 30kHz~230kHz 走査周波数(垂直) 48Hz~100Hz ケーブル 電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m) 入力端子 HDMI、DisplayPort、RJ45イーサネットポート スピーカー なし 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(In-plane Switching)テクノロジー 輝度(cd/m2 ) 350 USB USB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/シルバー Dell Technologies 翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)パネルのタイプ:IPS Black
仕様 ●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:あり●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W(スタンバイ時)●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体(色):シルバー●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●リフレッシュレート:120Hz●最大消費電力(備考):325W●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS Black●縦回転(ピボット)機能:あり●標準消費電力:25.4●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時535.68mm/収縮時385.68mmx612.44mmx189mm スタンド除く:353.51mmx612.44mmx55.6mm●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●TCO:対応 サイズ 27型 ピッチ 0.1554mm 電源 AC100V-240V 本体質量(g) スタンド・ケーブル含む:7060 スタンド・ケーブル除く:5220 表面処理 ノングレア 最大消費電力(W) 325 コントラスト比 3000:1 表示色 約10億7000万色 解像度 3840×2160 視野角 左右178°、上下178° 走査周波数(水平) 30~275kHz 走査周波数(垂直) 48~120Hz ケーブル 電源ケーブル×1、DisplayPort 1.4ケーブル (1.8 m)×1、USB Type-A to USB Type-Cアップストリーム ケーブル (1.0 m)×1、Thunderbolt 4パッシブ ケーブル(1.0 m)×1 入力端子 HDMI 2.1、DisplayPort 1.4(入力)、DisplayPort 1.4(出力)、Thunderbolt 4ダウンストリーム (15W)、Thunderbolt 4アップストリーム(最大140WのExtended Power Range)、Ethernet LAN(RJ45)、音声ライン出力 スピーカー なし 色(本体) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 インプレーン スイッチング (IPS) ブラック テクノロジー 輝度(cd/m2 ) 450 USB USB 10Gbps Type-Cアップストリーム ×1、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム×4、USB 10Gbps Type-Cダウンストリーム 充電機能対応(15W)×2、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム(BC1.2充電機能対応)×1