252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢 コントラスト比1500:1(標準) 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

ブラック ポート数1 対応機種Latitude 3340 2in1、3340、3440、3540/Latitude 5455/Latitude 5340 2in1、5340、5440、5540/Latitude 5350 2in1、5450、5550/Latitude 7350 2in1/Latitude 7350 2in1、7350、7450 2in1、7450、7650/Latitude 7340 2in1 7340、7440 2in1、7440、7640/Latitude 9330 2in1/Latitude 9440 2in1/Latitude 9450 2in1/Dell Precision 3480/Dell Precision 3490/Dell Precision 3580/Dell Precision 3581/Dell Precision 3590/Dell Precision 3691/Dell Precision 5480/Dell Precision 5490/Dell Precision 5680/Dell Precision 5690/Dell Precision 5860/Dell Precision 7680/Dell Precision 7780/Dell Precision 7690/Dell Precision 7875/Dell Precision 7890 接続方法有線 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152.65×29×14 インターフェイスUSB-C(オス コネクター)LANポート(RJ45)(メス コネクター) プロトコルデータリンクプロトコル:イーサネット、ファースト イーサネット、ギガビット イーサネット データ転送速度最大2.5 Gbps、ITインフラストラクチャの制限に従う デバイスタイプ外部イーサネット アダプター ポートギガビット イーサネット 変換タイプオス-メス
1台
3,498 税込3,848
8日以内出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理 コントラスト比1500:1 最大解像度1920×1200 アスペクト比16:10 モニターサイズ24.07型 パネル駆動方式IPS
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢 コントラスト比1500:1(標準) 解像度1920×1200 色(本体)ブラック アスペクト比16:10 モニターサイズ24.07 パネル駆動方式IPS
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドなし)610.68×50.03×354.71/(スタンド取り付け時)610.68×192.28×384.56~534.56 コントラスト比1500:1(標準) 最大解像度1920×1080 画面サイズ27インチ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPSテクノロジー
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

この充電式マウスは、フル充電時のバッテリー持続期間が最長6か月で、さらにわずか2分の充電で1日作業できます。このマウスなら、作業が中断されることなく生産性を維持できます。
付属品USB-C充電ケーブル グラファイト ブラック 質量(g)80 対応OSApple MacOS, Android, グーグル クロームOS, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Ubuntu 18.04 接続方式無線 接続ワイヤレス 機能DPIラベルx4、充電式バッテリー、Swift Pair 時間稼働(最大):6 月 読取光学式 解像度トラッキング:1000、1600(デフォルト)、2400、4000に調整可能 保証期間3年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.188×10.176×3.544 ボタン数7 無線通信方式2.4 GHz/Bluetooth 5.0 対応ソフトウェアDell Peripheral Manager(Windowsのみ)
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ポリエステルの溶液染色に際しては、従来の染色工程よりも温室効果ガス排出量、水資源への影響、化石燃料の消費量が最大で97%少ない方法を採用。外側のメイン ファブリックには100%リサイクル プラスチックを使用、約8本分のリサイクル ペットボトルに相当。梱包する際の品質表示タグ、タグ付け用ループ、ビニール袋に100%リサイクル素材を使用。ノートパソコン用の緩衝材としてフォームで360°保護。撥水性と耐久性に優れた400Dのボディ ファブリック。大きなフルアクセス開口部を備えた、ゆとりのあるメイン コンパートメント。専用のパッド入りノートパソコン スリーブ。周辺機器用の整理スペースを標準装備。すばやく出し入れできるジッパー付きフロント ポケット。2つのメッシュのサイド ポケット。バックパックの前面と背面に反射材のアクセント。調節式のショルダー ストラップとパッド付きの背面パネルを備えた軽量設計
質量(kg)0.5 ブラック 容量(L)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×140 適合サイズスクリーン サイズが16インチまでのほとんどのノートパソコンに対応(ノートパソコンの最大寸法:400 x 270 x 25 mm) 保証期間3年保証
1台
2,298 税込2,528
欠品中

1台
2,118 税込2,330
翌日出荷

仕様圧力感度、パームリジェクション技術 付属品ペン先 (2個)、単6電池、プラー 質量(g)14.2 タイプアクティブスタイラス 幅(cm)0.95 対応OSWindows 10以降、Windows 11 圧力等級4096 準拠規格AES 2.0、AES 1.0 バッテリーAAAAタイプ 高さ(cm)14 ボタン数2 バッテリー稼動時間12月 奥行き(cm)0.95 ソフトウェアバージョンDell Peripheral Manager(Windowsのみ)
1台
5,698 税込6,268
8日以内出荷


1台
2,198 税込2,418
翌日出荷

Dell EcoLoop Proスリム バックパック15は、移動先で機器を保護するほか、環境に与える影響を低減します。
材質ポリエステル100% recycled plastic、裏地:600D生地 質量(g)590 適合サイズノートパソコン互換性:15.6"、ノートパソコン対応サイズ:Up to 15.6" / up to 39.6 cm、ノートパソコン互換寸法:40 cm x 27 cm x 2.5 cm 保証期間3年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×14×44.5 特性耐候性、防塵、パッド入りスリーブ、荷物用パススルー、反射アクセント、キャリングストラップ:グラブハンドル、ショルダーストラップ調節可能、開閉タイプ:ジッパー
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1台
1,298 税込1,428
翌日出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドなし)610.68×50.03×354.71/(スタンド取り付け時)610.68×192.28×384.56~534.56 コントラスト比1500:1(標準) 最大解像度1920×1080 画面サイズ27インチ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPSテクノロジー
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

1台
1,628 税込1,791
翌日出荷

ブラック 対応機種Latitude 5340 2in1、5340、5440、5540/Latitude 5350 2in1、5350、5450、5550/Latitude 3340 2in1、3340/Latitude 7340 2in1、7340、7440 2in1、7440、7640/Latitude 7350、7450 2in1、7450、7650/Latitude 9350/Latitude 9440、9450/XPS 9440/XPS 9640/XPS 9340/XPS 9345/Chromebook 3120 2in1、3120/Dell Precision 3480/Dell Precision 3490/Dell Precision 3580、3581/Dell Precision 3590/Dell Precision 3691/Dell Precision 5480/Dell Precision 5490/Dell Precision 5680/Dell Precision 5690/Dell Precision 7680/Dell Precision 7780/Dell Precision 7875 接続方法有線 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152.65×26×10 インターフェイスUSB-C(オス コネクター)HDMI 2.1(メス コネクター) デバイスタイプ外付ビデオ アダプター ポートHDMI 2.1
1台
4,198 税込4,618
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:15W/良品先出しサービス、3年間のハードウェア限定保証
仕様●最大消費電力(備考):15W(最大輝度、デル製サウンドバー、USBアクティブの場合)●その他環境及び安全規格:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:15W●本体サイズ(H×W×D):スタンド除く:306.9 mm x 374.5 mmx 46.5 mm●パネル方式:TN●標準消費電力:11W●スリープ時消費電力:0.5W未満●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●応答速度(黒→白→黒):5ms●TCO:対応 サイズ17型 ピッチ0.264 mm 電源100~240 VAC / 50または60 Hz + 3 Hz / 1.5 A(最大) 本体質量(g)スタンド除く:2080 スタンド含む:2680 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(標準) 表示色1677万色 解像度1280×1024 視野角水平:左右170°/垂直上下160° 走査周波数(水平)30 kHz ~ 81 kHz 走査周波数(垂直)56Hz ~ 76 Hz ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、VGA ケーブル (1.5m) 入力端子VGA、DisplayPort スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250 USBなし
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

1台
109,800 税込120,780
翌日出荷



良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●縦回転(ピボット)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.3W以下●高さ調整:あり(最大150mm)●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:0.3W以下●TCO:対応●応答速度(G to G):8ms●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:541mm× 816mm×229 mm スタンド除く:358mm× 816mm× 83mm●最大消費電力(備考):200W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:28.70 W●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。 サイズ34.1型 ピッチ0,2325 mm×0,2325 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 本体質量(g)スタンド含む:9910 スタンド除く:6900 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)200 コントラスト比1500:1(標準) 表示色約10億7000万色 解像度3440×1440 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)28kHz~151kHz 走査周波数(垂直)30Hz~100Hz ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、、USB-C to C(1.8m)、USB Type-A to USB Type B(1.8m) 入力端子HDMI、DisplayPort スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)350 USBUSB Type-A 5Gbpsダウンストリームポート、USB Type-B 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB-C 5Gbpsアップストリームポート
1台
93,980 税込103,378
欠品中

1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
サイズ23.8型 ピッチ0.2745 mm x 0.2745 mm 電源AC100-240V 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)28.5 コントラスト比1000:1 輝度250cd/m2 表示色約1670万色 解像度1920 x 1080 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30kHz to 82kHz、30kHz to 110kHz (HDMI 1.4)、30kHz to 110kHz (DisplayPort 1.2) 走査周波数(垂直)50Hz~76Hz、50Hz~100Hz (HDMI 1.4.)、50Hz~100Hz (DisplayPort 1.2.) 入力端子HDMI、DisplayPort、VGA RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法対応
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
解像度3440×1440 色(本体)ブラック モニターサイズ34.14型 パネル駆動方式IPS
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

1台
10,480 税込11,528
翌日出荷

メモリー容量16GB(メイン/標準) 使用CPUCorei5 保守管理ProSupport&翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 OSインストール:Win11Pro 動作周波数(GHz)CPU:2 SSD512GB 光学ドライブなし オフィスソフトなし
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
サイズ21.5型 ピッチ0.2493 mm x 0.2410 mm 電源AC100-240V 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)25 コントラスト比3000:1 輝度250cd/m2 表示色約1670万色 解像度1920 x 1080 視野角178°(垂直)/178°(水平) 入力端子HDMI、DisplayPort、VGA RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法対応
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●TCO:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●パネル方式:IPS●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(G to G):8ms●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●国際エネルギースター:登録●高さ調整:あり(最大150mm)●最大消費電力(備考):205W●標準消費電力:27.80 W●スリープ時消費電力:0.4W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:619mm× 713mm×215 mm スタンド除く:413mm× 713mm× 50mm●J-Moss:対応 サイズ31.5型 ピッチ0.1816 mm×0.1816 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 本体質量(g)スタンド含む:9520 スタンド除く:6650 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)205 コントラスト比1500:1(標準) 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30kHz~230kHz 走査周波数(垂直)48Hz~100Hz ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m) 入力端子HDMI、DisplayPort、RJ45イーサネットポート スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(In-plane Switching)テクノロジー 輝度(cd/m2)350 USBUSB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート
1台
86,980 税込95,678
翌日出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理 コントラスト比2000:1(標準) 解像度5120×2160 色(本体)ブラック アスペクト比21:9 モニターサイズ39.7型 パネル駆動方式IPS
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷

メモリー容量32GB 使用CPUCore i9 14900 OSWindows 11 Pro SSD512GB+1TB 内蔵グラフィックスNVIDIA T1000 光学ドライブDVD-ROM オフィスソフトなし
1台
419,800 税込461,780
翌日出荷

仕様●信号対ノイズ比(SNR):55dB●マイクブーム:100~130°回転(専用、片側、左)●ドッキングステーション:ドッキング ステーション(アップセル)●USBコンバーター アダプター/ドングル:USB-A(オス)、USB-C(メス)●音声アシスタント(パススルー)-モバイルのみ:iOS (Apple Siri)、Android(Googleアシスタント、Samsung Bixby)●リスニング時間(時間):最大78(ANCオフ、ビジー ライト オフ)、最大50(ANCオン、ビジー ライト オフ)●AIビームフォーミング:あり 質量(g)219 ケーブル長(m)1.5(有線時、コントローラー込み) 感度スピーカー ドライバー:120dB(1mW/1kHz時)、マイク:-45dBV/Pa 接続ワイヤレス接続:BT 5.3(最大30m/100フィートの範囲)(LE Audio)有線接続:デタッチャブルUSB C-C(充電) センサーヘッドセンサー:あり。従来 機能テレメトリー:あり 周波数範囲(Hz)「マイク」100~14k コントロール機能ボタンコントロール:イヤーカップのマイクのミュート/ミュート解除(専用モードの場合はミュート)、メディア(長押しで音声アシスタントを起動)、音量+/-、ANCモード、電源オン/オフ(1回押し)、BTペアリング(BTペアリングの場合は長押し)、MS Teams 保護機能「スピーカー」ユーザー聴覚保護:対応 - EN50332 充電時間(時間)2.5(バッテリー_フル充電) 応答周波数(Hz)20~20k、20~20k(音楽モード)、100~8k(会話モード) 材質(ヘッドバンド)合成皮革+形状記憶 モード外音取り込み/アウェアモード:あり、調整可能ANCモード:あり、ボタン バッテリー容量(mAh)750(ヘッドセット) 充電方式USB-C(高速充電の場合はコンセントを利用)、ドッキング ステーション(アップセル) LED表示灯有り無しあり(使用/通話_両側、LED) OSハードウェアOSサポート:Windows 11/10 64ビット版、Mac OS オーディオ機能LE Audio対応:あり マイク/スピーカー「マイク」計5基:2xアナログAIビームフォーミング、4xハイブリッドANC(うち1基は共有) サイズ(mm)イヤーカップのサイズ(直径):70×77(幅×高さ) 指向性単一指向性、AIビーム フォーミング(マイク) 材質(クッション)イヤークッション:合成皮革+形状記憶クッション スピーカーサイズ(mm)40 パッケージDell ProワイヤレスANCヘッドセット - WL5024、USB-Aアダプター、トラベル ポーチ、ユーザー向けドキュメント/マニュアル、USB-Cアダプター(Teams)、USB-C - Cケーブル(充電用) オーディオコーデック「スピーカー」サポートされているオーディオ コーデック:AAC (Advanced Audio Coding)、SBC、LC3 認定取得Microsoft Teams (Open Office)認定、Zoom認定 通話時間(時間)最大34(ANCとビジー ライトをオフ)、最大20(ANCとビジー ライトをオン) フォームファクタ小型ヘッドバンド アダプタタイプワイヤレスアダプター(TeamsのBTドングル):対応、USB-C ノイズキャンセリングハイブリッドANC(スピーカー)、AIアップリンク ノイズ キャンセリング機能(マイク) マルチポイント対応(デバイス(メモリー)最大8台、2台同時接続) ソフトウェアバージョンDell Peripheral Manager(Windows OS向け)、Dell Audio(iOS、Android)
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)パネルのタイプ:IPS Black
仕様●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:あり●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W(スタンバイ時)●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体(色):シルバー●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●リフレッシュレート:120Hz●最大消費電力(備考):325W●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS Black●縦回転(ピボット)機能:あり●標準消費電力:25.4●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時535.68mm/収縮時385.68mmx612.44mmx189mm スタンド除く:353.51mmx612.44mmx55.6mm●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●TCO:対応 サイズ27型 ピッチ0.1554mm 電源AC100V-240V 本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:7060 スタンド・ケーブル除く:5220 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)325 コントラスト比3000:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 視野角左右178°、上下178° 走査周波数(水平)30~275kHz 走査周波数(垂直)48~120Hz ケーブル電源ケーブル×1、DisplayPort 1.4ケーブル (1.8 m)×1、USB Type-A to USB Type-Cアップストリーム ケーブル (1.0 m)×1、Thunderbolt 4パッシブ ケーブル(1.0 m)×1 入力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4(入力)、DisplayPort 1.4(出力)、Thunderbolt 4ダウンストリーム (15W)、Thunderbolt 4アップストリーム(最大140WのExtended Power Range)、Ethernet LAN(RJ45)、音声ライン出力 スピーカーなし 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式インプレーン スイッチング (IPS) ブラック テクノロジー 輝度(cd/m2)450 USBUSB 10Gbps Type-Cアップストリーム ×1、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム×4、USB 10Gbps Type-Cダウンストリーム 充電機能対応(15W)×2、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム(BC1.2充電機能対応)×1
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

背面ケーブルカバーなし
メモリー容量32GB 使用CPUIntel Core i9-14900 OSWindows 11 Pro SSD1TB 光学ドライブなし
1台
579,800 税込637,780
翌日出荷


メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 使用CPU第13世代 インテル Core i7-1355U OSWindows 11 Pro 日本語 SSD512GB 光学ドライブなし
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

Dell EcoLoop Premierバックパック15は、空港のTSAセキュリティ チェックポイントを通るときにノートパソコンを取り出さなくてもスムーズに通過できるように設計されています。地球にやさしく、移動に最適なバックパックです。
材質ポリエステル、レザー ブラックメタルロゴ 適合サイズ15インチ 保証期間3年保証 特性耐候性、耐衝撃、パッドハンドル、傷防止インテリア、フォームパッド入りノートパソコン用コンパートメント
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

Dell EcoLoop Proスリム ブリーフケース15は、移動先で機器を保護するほか、環境に与える影響を低減します。
材質ポリエステル、フォーム、100% recycled plastic、裏地:600D生地 ブラック 質量(g)490 適合サイズノートパソコン互換性:15.6"、ノートパソコン対応サイズ;Up to 15.6" / up to 39.6 cm、ノートパソコン互換寸法:36 cm x 25.5 cm x 2.5 cm 保証期間3年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×9×29 特性耐候性、防塵、パッド入りスリーブ、荷物用パススルー、反射アクセント、キャリングストラップ:グラブハンドル、ショルダーストラップ調節可能、開閉タイプ:ジッパー
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷

外出先でも生産性を維持してデバイスを保護できるように設計されたDell EcoLoop Proブリーフケースは、環境に配慮した素材で作られており、あらゆるライフスタイルをサポートします。
材質840Dファブリック、100%リサイクルオーシャンバウンドプラスチック、裏地:ナイレックス ブラック 質量(g)620 適合サイズノートパソコン互換性:16インチまでのほとんどのDell製ノートパソコン(最大寸法:270 x 400 x 25mm)に対応、ノートパソコン対応サイズ:最大16インチ / 最大40.6 cm 保証期間3年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×11×29 特性耐候性、荷物用パススルー、キャリングストラップ:パッド付きキャリーハンドル、取り外し可能ショルダーストラップ
1台
4,798 税込5,278
翌々日出荷