カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(75)
絞り込み
ブランド
  • Dell Technologies
  • StarTech.com(127)
  • NEC(110)
  • サンエス(96)
  • ASUS(エイスース)(74)
  • エレコム(65)
  • カシムラ(56)
  • サンワサプライ(53)
  • BUFFALO(バッファロー)(53)
  • Dynabook(49)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(46)
  • ATEN(43)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(42)
  • TOPLAND(41)
  • メディアカバーマーケット(38)
  • EPSON(32)
  • brother(ブラザー)(30)
  • TRANSCEND(トランセンド)(28)
  • LINDY(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-a lan」の検索結果

75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840 x 2160/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840 x 2160/ブラック

    Dell Technologies
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    欠品中
    P3225QE 液晶ディスプレイ 31.5型/3840 x 2160/ブラック Dell Pro 32 Plus 4K USB-Cハブ モニター(P3225QE)は、31.5インチの大画面による圧倒的な視認性と、先進的な接続性を兼ね備えたビジネス・プロフェッショナル向けの4Kモニターです。 フルHDの4倍の情報量を持つ4K UHD(3840×2160)解像度により、緻密なデータや複数のアプリケーションを広い作業スペースへ綺麗に並べて表示できます。ノートPCへ最大90Wの給電が可能なUSB-Cアップストリームポートに加え、有線LAN(RJ45)や各種USBポートを多数搭載しており、ケーブル1本を接続するだけでスッキリとした効率的なデスクトップハブ環境を構築できます。
    仕様●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●TCO:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●パネル方式:IPS●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(G to G):8ms●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●国際エネルギースター:登録●高さ調整:あり(最大150mm)●最大消費電力(備考):205W●標準消費電力:27.80 W●スリープ時消費電力:0.4W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:619mm× 713mm×215 mm スタンド除く:413mm× 713mm× 50mm●J-Moss:対応サイズ31.5型ピッチ0.1816 mm×0.1816 mm電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(g)スタンド含む:9520 スタンド除く:6650表面処理ノングレア最大消費電力(W)205コントラスト比1500:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz~230kHz走査周波数(垂直)48Hz~100Hzケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m)入力端子HDMI、DisplayPort、RJ45イーサネットポートスピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(In-plane Switching)テクノロジー輝度(cd/m2)350USBUSB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート
  • 液晶ディスプレイ 34.1型/3440 x 1440/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 34.1型/3440 x 1440/ブラック

    Dell Technologies
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌日出荷
    P3425WE 液晶ディスプレイ 34.1型/3440 x 1440/ブラック Dell Pro 34 Plus USB-Cハブ モニター(P3425WE)は、デュアルモニター並みの圧倒的な作業領域を1台で実現する、34.1インチのウルトラワイド曲面ハブモニターです。 アスペクト比21:9、解像度WQHD(3440×1440)の広大な横長画面と、目への負担が少ない3800Rの緩やかなカーブにより、複数のウィンドウや膨大なデータを視線移動少なく快適に一覧できるのが強みです。 ノートPCへ最大90Wの給電が可能なUSB-Cポートをはじめ、有線LANポート(RJ45)や各種USBハブ機能、さらに2台のPCを効率的に切り替え・同時表示できるKVM機能やPiP/PbP機能も搭載しています。デスク周りのケーブルをまとめ、マルチタスクの生産性を劇的に引き上げたいビジネスパーソンに最適な1台です。
    仕様●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●縦回転(ピボット)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.3W以下●高さ調整:あり(最大150mm)●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:0.3W以下●TCO:対応●応答速度(G to G):8ms●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:541mm× 816mm×229 mm スタンド除く:358mm× 816mm× 83mm●最大消費電力(備考):200W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:28.70 W●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。サイズ34.1型ピッチ0.2325 mm×0.2325 mm電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(g)スタンド含む:9910 スタンド除く:6900表面処理ノングレア最大消費電力(W)200コントラスト比1500:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3440×1440視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)28kHz~151kHz走査周波数(垂直)30Hz~100Hzケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、、USB-C to C(1.8m)、USB Type-A to USB Type B(1.8m)入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合輝度(cd/m2)350USBUSB Type-A 5Gbpsダウンストリームポート、USB Type-B 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB-C 5Gbpsアップストリームポート
  • 液晶ディスプレイ 27型/3840 x 2160/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 27型/3840 x 2160/ブラック

    Dell Technologies
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    翌日出荷
    P2725QE 液晶ディスプレイ 27型/3840 x 2160/ブラック Dell Pro 27 Plus 4K USB-Cハブ モニター(P2725QE)は、圧倒的な高精細表示と優れたデスク統合機能を兼ね備えた、プロフェッショナルなビジネス向けの27インチモニターです。 フルHDの4倍に相当する4K UHD(3840×2160)解像度により、緻密なグラフィック、膨大なスプレッドシート、詳細なテキスト資料を極めて鮮明に表示し、広い作業スペースを確保できます。また、ノートPCへ最大90Wの給電が可能なUSB-Cポートのほか、有線LANポート(RJ45)や複数のUSBポートを内蔵した「ハブ機能」を搭載しているため、ケーブル1本を繋ぐだけで快適なデスクトップ環境を構築できます。
    仕様●スリープ時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●最大消費電力(備考):200W●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●VCCI:対応●標準消費電力:25.50 W●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●応答速度(G to G):8ms●色( スタンド):シルバー●J-Moss:対応●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●高さ調整:あり(最大150mm)●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)ピッチ0.1554 mm×0.1554 mm電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(g)スタンド含む:6600 スタンド除く:4620表面処理ノングレア最大消費電力(W)200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:613×192×536、スタンド除く:613×50×357コントラスト比1500:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz~227kHz走査周波数(垂直)48Hz~100Hzケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m)スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9入出力端子HDMIポート(HDCP2.3)、ディスプレイポート 1.4 (HDCP2.3) 、USB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート、RJ45イーサネットポートモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
  • 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/シルバー Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/シルバー

    Dell Technologies
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌日出荷
    U2725QE 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/シルバー Dellデジタル ハイエンド シリーズ27 4K Thunderboltハブ モニター(U2725QE)は、比類なきディスプレイ性能と圧倒的なドッキングステーション機能を融合した、プロフェッショナル向けの最高峰27インチモニターです。 コントラスト比3000:1を誇る最先端の「IPS Blackテクノロジー」パネルを搭載し、従来のIPSと比べて劇的に深い黒と鮮明な明暗差を表現できます。さらに、120Hzの高リフレッシュレート対応による極めて滑らかな映像表示に加え、最大140Wの超強力な給電が可能なThunderbolt 4ポートや2.5GbE対応の高速有線LANポートなど、隙のない極上の接続環境をケーブル1本で構築できます。
    仕様●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:あり●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W(スタンバイ時)●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体(色):シルバー●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●リフレッシュレート:120Hz●最大消費電力(備考):325W●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS Black●縦回転(ピボット)機能:あり●標準消費電力:25.4●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時535.68mm/収縮時385.68mmx612.44mmx189mm スタンド除く:353.51mmx612.44mmx55.6mm●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●TCO:対応サイズ27型ピッチ0.1554mm電源AC100V-240V本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:7060 スタンド・ケーブル除く:5220表面処理ノングレア最大消費電力(W)325コントラスト比3000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角左右178°、上下178°走査周波数(水平)30~275kHz走査周波数(垂直)48~120Hzケーブル電源ケーブル×1、DisplayPort 1.4ケーブル (1.8 m)×1、USB Type-A to USB Type-Cアップストリーム ケーブル (1.0 m)×1、Thunderbolt 4パッシブ ケーブル(1.0 m)×1入力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4(入力)、DisplayPort 1.4(出力)、Thunderbolt 4ダウンストリーム (15W)、Thunderbolt 4アップストリーム(最大140WのExtended Power Range)、Ethernet LAN(RJ45)、音声ライン出力スピーカーなし色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式インプレーン スイッチング (IPS) ブラック テクノロジー輝度(cd/m2)450USBUSB 10Gbps Type-Cアップストリーム ×1、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム×4、USB 10Gbps Type-Cダウンストリーム 充電機能対応(15W)×2、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム(BC1.2充電機能対応)×1
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/シルバー Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/シルバー

    Dell Technologies
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷
    U3225QE 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/シルバー Dellデジタル ハイエンド シリーズ32 4K Thunderboltハブ モニター(U3225QE)は、31.5インチの大画面にプロフェッショナルが求める極上の表示性能を集約した、最高峰の4Kモニターです。 コントラスト比3000:1を実現した最先端の「IPS Blackテクノロジー」パネルを搭載し、従来のIPSよりも圧倒的に深く引き締まった黒と鮮明な明暗差を表現できます。さらに、120Hzの高リフレッシュレート対応による極めて滑らかなスクロールや、最大140W給電が可能なThunderbolt 4ポート、2.5GbE対応の高速有線LANポートなど、最強のハブ機能をケーブル1本でデスクへ提供します。
    仕様●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時618.94mm/収縮時468.94mmx713.2mmx215mm スタンド除く:410.34mmx713.2mmx57.5mm●最大消費電力(備考):335W●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●J-Moss:対応●スリープ時消費電力:0.5W(スタンバイ時)●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):8ms●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●高さ調整:あり●パネル方式:IPS Black●VCCI:対応●本体(色):シルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:あり●標準消費電力:30.5●電気用品安全法(本体):適合サイズ31.5型ピッチ0.18159mm電源AC100V-240V本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:9340 スタンド・ケーブル除く:6520表面処理ノングレア最大消費電力(W)335コントラスト比3000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角左右178°、上下178°走査周波数(水平)30~275kHz走査周波数(垂直)48~120Hzケーブル電源ケーブル×1、DisplayPort 1.4ケーブル (1.8 m)×1、USB Type-A to USB Type-Cアップストリーム ケーブル (1.0 m)×1、Thunderbolt 4パッシブ ケーブル(1.0 m)×1入力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4(入力)、DisplayPort 1.4(出力)、Thunderbolt 4ダウンストリーム (15W)、Thunderbolt 4アップストリーム (Extended Power Rage最大140W対応)、Ethernet LANポート(RJ45)、音声ライン出力スピーカーなし色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS Black輝度(cd/m2)450USBUSB 10Gbps Type-Cアップストリーム×1 、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム×4、USB 10Gbps Type-Cダウンストリーム (15W充電機能搭載)×2、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム(BC1.2充電機能搭載)×1
  • 液晶ディスプレイ 49型/5120×1440/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 49型/5120×1440/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり

    Dell Technologies
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    翌日出荷
    U4924DW 液晶ディスプレイ 49型/5120×1440/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり Dell デジタル ハイエンド シリーズ U4924DWは、広大な作業スペースを提供する49インチの曲面ウルトラワイドモニターです。 アスペクト比32:9、デュアルQHD解像度(5120×1440)の画面は、27インチモニター2台分に相当し、シームレスなマルチタスク環境を実現します。コントラスト比2000:1を誇る「IPS Black」パネルを採用し、深い黒と鮮やかな色彩を再現します。さらに、最大90Wの電源供給が可能なUSB-Cハブ機能や有線LANポート(RJ45)を内蔵しており、デスクまわりのケーブルを一本にまとめて生産性を大幅に向上できる製品です。
    仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト交換サービス●縦回転(ピボット)機能:なしサイズ49型ピッチ0.234 mm表面処理ノングレアコントラスト比2000:1(標準)表示色約10億7000万色解像度5120×1440視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)25~115kHz走査周波数(垂直)24~86Hzケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1.8m)応答速度(黒→白→黒)8ms入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)×2、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です)スピーカーあり 内蔵スピーカー色(本体)シルバー高さ調節可アスペクト比32:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB: 7(5x Type-A/2xType-C)
  • 液晶ディスプレイ 37.5型/3840×1600/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 37.5型/3840×1600/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり

    Dell Technologies
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    翌日出荷
    U3824DW 液晶ディスプレイ 37.5型/3840×1600/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり Dell デジタル ハイエンド シリーズ U3824DWは、優れた没入感と広大な作業領域を両立した38インチの曲面ウルトラワイドモニターです。 アスペクト比21:9、WQHD+解像度(3840×1600)の画面には、従来のIPSパネルの2倍のコントラスト比(2000:1)を実現する「IPS Black」テクノロジーを採用しており、深い黒と正確な色彩を再現します。また、最大90Wの給電が可能なUSB-Cポートや有線LAN(RJ45)対応のハブ機能を内蔵しているため、ノートPCとケーブル1本で接続してすっきりとしたワークスペースを構築できます。さらに、2台のPCをシームレスに切り替えて操作できるKVM機能や内蔵スピーカーも備え、ビジネスからクリエイティブワークまで高い生産性を支援する製品です。
    仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト交換サービス●縦回転(ピボット)機能:なしサイズ37.5型ピッチ0.22908 mm表面処理ノングレアコントラスト比2000:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3840×1600視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30~100kHz走査周波数(垂直)56~76Hzケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1m)応答速度(黒→白→黒)8ms入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)×2、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です)スピーカーあり 内蔵スピーカー色(本体)シルバー高さ調節可アスペクト比21:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB: 7(5x Type-A/2xType-C)
  • 液晶ディスプレイ 27型/2560 x 1440/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 27型/2560 x 1440/ブラック

    Dell Technologies
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    翌日出荷
    P2725D 液晶ディスプレイ 27型/2560 x 1440/ブラック Dell Pro 27 Plus QHDモニター(P2725D)は、広い作業スペースと高精細な表示を両立した、ビジネスや普段使いに最適な27インチモデルです。 フルHDの約1.8倍の表示領域を持つQHD(2560×1440)解像度とIPSパネルの採用により、複数のウィンドウや詳細な資料を鮮明かつ効率的に並べて作業できます。また、100Hzのリフレッシュレートに対応しているため、画面のスクロールやカーソルの動きが非常に滑らかで、長時間のオフィスワークにおける目の疲れやストレスを軽減します。
    サイズ27型ピッチ0.2331 mm×0.2331 mm電源AC100-240V、50/60Hz表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(標準)表示色約1670万色解像度2560×1440視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(垂直)48Hz~100Hzスピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
  • 液晶ディスプレイ 42.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 42.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり

    Dell Technologies
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    翌日出荷
    U4323QE 液晶ディスプレイ 42.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり 42.51インチの大画面と4K高解像度を活かし、圧倒的なマルチタスク環境を提供するプロフェッショナル向けの最上位ハブモニターです。 4台のPCを1画面に。強力な画面分割(iMKS) 最大の強みは、最大4台の異なるPCからの入力を、フルHD(1920×1080)画質で1画面に4分割して同時に表示できる点です。内部マルチ・クライアント・スイッチ(iMKS)機能により、1組のキーボードとマウスだけで、分割された4つの画面(各PC)をシームレスに切り替えて操作できます。 ケーブル1本でデスクを統合するハブ機能 最大90Wの給電に対応したUSB-Cポートをはじめ、多数のUSBポートや有線LANポート(RJ45)を搭載しています。ノートPCをケーブル1本で繋ぐだけで、充電・画面出力・データ転送・高速ネットワーク接続がすべて完結します。 妥協のない表示品質とエルゴノミクス 緻密な4K(3840×2160)IPSパネルを採用しており、大画面でも細部まで鮮明かつ正確な色表現が可能です。これほどの大画面でありながら、高さ調整、前後の傾き(チルト)、左右の首振り(スイベル)が可能な高機能スタンドを備えているため、快適な視野をしっかりと確保できます。 膨大なデータを一元管理したいエンジニアやプロジェクトマネージャー、あるいは複数の機材を同時にコントロールしたいクリエイターの生産性を劇的に引き上げる、唯一無二のモニターです。
    仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト 交換 サービス付き●縦回転(ピボット)機能:なしサイズ42.5型ピッチ0.2451 mm表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30~140kHz走査周波数(垂直)29~76Hzケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1.8m)応答速度(黒→白→黒)8ms入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)×2、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4)×2、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です)スピーカーあり 内蔵スピーカー色(本体)シルバー高さ調節可アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB: 4(3x Type-A/1xType-C)
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

    Dell Technologies
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    翌日出荷
    P2426HEB 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Pro P-24 USB-Cハブ会議モニター(P2426HEB)は、オンライン会議に必要なすべての機能を1台に集約し、スムーズなWebコラボレーションを実現する23.8インチのビデオ会議特化型モニターです。 1. 充実したビデオ会議専用ハードウェア 本体上部に高画質な5MP(500万画素)のポップアップ式カメラを標準搭載しています。使わないときは収納できるためプライバシー面も安心です。さらに、ノイズキャンセリングマイクとデュアル5Wスピーカーを内蔵しており、外付けの機材を用意することなく、これ1台でクリアな音声によるWeb会議をすぐに始められます。 2. ケーブル1本で完結する高機能ハブ 最大90Wの電力供給が可能なUSB-Cアップストリームポートを搭載しています。ノートPCと接続すれば、画面出力・データ転送・PCへの給電がケーブル1本で完了。有線LAN(RJ45)ポートも備えているため、ネットワーク環境も同時に安定させることができます。 3. 快適なエルゴノミクスと高い視認性 ビジネスに最適な解像度1920×1080(フルHD)のIPSパネルを採用。プロフェッショナル向けの「Pシリーズ」として、高さ調整、傾き(チルト)、左右の首振り(スイベル)、縦横回転(ピボット)のフル調整に対応したスタンドを備えています。3辺極細ベゼルでマルチモニター化もしやすく、オフィスでもリモートワークでもWeb会議と日々のデスクワークの質を劇的に向上させる1台です。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラック端子HDMI/s(HDCP1.4)、DisplayPort1.4(HDCP1.4)ポート/s、displayPortOut1.4ポート/s、USBType-A5Gbpsダウンストリームポート/s、USBType-B5Gbps上りポート/s、USB-C5Gbps上りポート、RJ45イーサネットポート/s、GbE、USBType-A5Gbps下りポート、バッテリー充電対応1.2、USB-C5Gbpsダウンストリームポート/sアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー

    Dell Technologies
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌日出荷
    良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
    仕様●J-Moss:対応●TCO:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時:496.53 mm/収縮時:364 mm x 538.64mm x 181.75 mm スタンド除く:314.23 mm x 538.64 mm x 50.03 mm●本体色:ダークグレー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●高さ調整:あり(最大150mm)ピッチ0.27450 mm x 0.27450 mm寸法23.8型消費電力(W)13.8電源AC100-240V表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドとケーブルを含む:5.20スタンドとケーブル除く:3.45最大消費電力(W)215215コントラスト比1500:1(標準)輝度300cd/m2表示色約1670万色解像度1920 x 1080視野角178°(垂直)/178°(水平)ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-C - Type-C(1.80 m)入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-A、USB Type-C、RJ45 Ethernetポートスピーカーなし色(本体)ダークグレー端子HDMIポート(HDCP 1.4)×1、DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)ポート×1、DisplayPort 出力 1.4ポート×1、USB Type-A 5Gbps ダウンストリームポート×2、USB-C 5Gbps アップストリームポート×1、RJ45 Ethernetポート×1、USB-C 5Gbps ダウンストリームポート×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.3,0.3モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSUSBUSB Type-A 5Gbpsダウンストリーム、USB-C 5Gbps アップストリーム ポート、USB-C 5Gbps ダウンストリーム ポート
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/2560 x 1440/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 23.8型/2560 x 1440/ブラック

    Dell Technologies
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌日出荷
    P2425D 液晶ディスプレイ 23.8型/2560 x 1440/ブラック Dell Pro 24 Plus QHDモニター(P2425D)は、限られたデスクスペースにも収まりやすい23.8インチのサイズに、フルHDの約1.8倍の情報量を持つQHD(2560×1440)解像度を凝縮したビジネス向けモデルです。 高精細なIPSパネルを搭載し、細かな文字やスプレッドシートのデータを鮮明に表示できます。さらに、100Hzのリフレッシュレートに対応しているため、画面のスクロールやポインターの動きが滑らかで、長時間のオフィスワークでも快適に作業を行えます。
    ピッチ0.2058 mm×0.2058 mm電源AC100-240V、50/60Hz表面処理ノングレア本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:539×182×497、スタンド除く:539×50×315コントラスト比1500:1(標準)表示色約1670万色解像度2560×1440視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz~150kHz走査周波数(垂直)48Hz~100Hzスピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
  • DellPro15Essential(i5/16/512/11P/1Y) Dell Technologies

    DellPro15Essential(i5/16/512/11P/1Y)

    Dell Technologies
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    プラスチック筐体
    仕様●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●エネルギー消費効率:12区分 21.2●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:あり 、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.96 mm~18.99 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:235.56mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC アダプター、 4.5mm バレル、 E4本体質量(g)プラスチック筐体:ベースモデル最小構成重量1620※重量は構成および製造時の条件によって異なります。メモリー容量(最大):16GB、(標準):16GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080使用CPU第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)スピーカーあり 内蔵スピーカーOSWindows 11 Pro 日本語キーボードあり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1オフィスソフトなし
  • DellPro15Essential(i5/8/512/11P/1Y) Dell Technologies

    DellPro15Essential(i5/8/512/11P/1Y)

    Dell Technologies
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷
    プラスチック筐体
    仕様●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 21.2●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(8GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.96 mm~18.99 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:235.56mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC アダプター、 4.5mm バレル、 E4本体質量(g)プラスチック筐体:ベースモデル最小構成重量1620※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1080スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1オフィスソフトなし
  • DellPro16(R5/16/512/11P/HB/FHD+/1Y) Dell Technologies

    DellPro16(R5/16/512/11P/HB/FHD+/1Y)

    Dell Technologies
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●エネルギー消費効率:12区分 22.1●ストレージタイプ:512 GB SSD●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:あり 非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 60Hz、IPS、非光沢、300 nits●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●プロセッサーテクノロジー:Ryzen PRO 200 Series●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB×1)DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20.85 mm x 幅:358mm x 奥行き:251.82mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1910※重量は構成および製造時の条件によって異なります。メモリー容量(標準):16GB、(最大):64GBディスプレイ16型解像度1920×1200使用CPUAMD Ryzen5 PRO 220 プロセッサー (22 MB キャッシュ、6 コア、12 スレッド、最大 4.9 GHz まで可能)スピーカーあり 内蔵スピーカーOSWindows 11 Pro 日本語キーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード(テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type C Thunderbolt 4.0(Power Delivery およびDisplayPortに対応)×2オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • DellPro13Plus(U5/16/256/11P/1Y) Dell Technologies

    DellPro13Plus(U5/16/256/11P/1Y)

    Dell Technologies
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●J-Moss:対応●対応SIMサイズ:なし●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●CPU詳細:12 TOPS NPU、 12 コア(※vPro 機能は有効になっておりません)●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:あり FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power DeliveryおよびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●リカバリ用データ保存場所:なし●メモリタイプ:DDR5●エネルギー消費効率:12区分 16.8●WiMAX:なし●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ストレージタイプ:TLC SSD●本体サイズ(H×W×D):高さ:19.78 mm/最大 19.95 mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:300mm x 奥行き:215mm●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3 ワイヤレスカード●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応電源65W AC アダプター、USB Type-C本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1230※重量は構成および製造時の条件によって異なります。メモリー容量16GB(標準)、64GB(最大)ディスプレイ13.3型解像度1920×1200使用CPUシリーズ2インテル Core Ultra 5 235U vProスピーカーあり(内蔵スピーカー)OSWindows 11 Pro 日本語動作周波数(GHz)4.9(最大)キーボードあり(日本語 非バックライト Copilot キーボード)ポインティングデバイスあり(タッチパッド)WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)オフィスソフトなし
  • DellProSlimEss(i5/16/512/11P/WL/1Y) Dell Technologies

    DellProSlimEss(i5/16/512/11P/WL/1Y)

    Dell Technologies
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:第14世代 インテル Core i5-14500 vPro(14コア、20スレッド、24MBキャッシュ、最大 5.0GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他インターフェース:ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:16区分 63.2●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第14世代(Products formerly Raptor Lake) Core i5●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1) DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4×1、HDMI 2.1×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。本体質量(g)3490スピーカーなしキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)Co-pilot- ブラックポインティングデバイスあり Dell 光学 マウス-MS116 - ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSB前面:USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Type-A×1、USB 3.2 Type-C×1 背面:USB 3.2 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2オフィスソフトなし
  • DellProSlimEss(i5/16/512/11P/HB/WL/1Y) Dell Technologies

    DellProSlimEss(i5/16/512/11P/HB/WL/1Y)

    Dell Technologies
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:第14世代 インテル Core i5-14500 vPro(14コア、20スレッド、24MBキャッシュ、最大 5.0GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他インターフェース:ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:16区分 63.2●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第14世代(Products formerly Raptor Lake) Core i5●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1) DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4×1、HDMI 2.1×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。本体質量(g)3490スピーカーなしキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)Co-pilot- ブラックポインティングデバイスあり Dell 光学 マウス-MS116 - ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSB前面:USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Type-A×1、USB 3.2 Type-C×1 背面:USB 3.2 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

    Dell Technologies
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌日出荷
    良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
    仕様●J-Moss:対応●TCO:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時:497.69mm/収縮時:367.69mm x 538.64mm x 211.46mm スタンド除く:330.19mm x 538.64mm x 61.42mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●高さ調整:あり(最大130mm)ピッチ0.27450 mm x 0.27450 mm寸法23.8型消費電力(W)13.8電源AC100-240V表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドとケーブルを含む:4.95スタンドとケーブル除く:3.05最大消費電力(W)74コントラスト比1000:1(標準)輝度300cd/m2表示色約1670万色解像度1920 x 1080視野角178°(垂直)/178°(水平)ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type B(1.8m)入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-A、USB Type-Bスピーカーあり色(本体)ブラック端子HDMIポート(HDCP 1.4)×1、DisplayPort 1.4(HDCP 1.4)ポート×1、DisplayPort出力1.4ポート×1、USB Type-A 5Gbpsダウンストリーム ポート×2、USB Type-B 5Gbpsアップストリーム ポート×1、USB Type-A 5Gbpsダウンストリーム ポート×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.3,0.5モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSUSBUSB Type-A 5Gbpsダウンストリーム、USB Type-B 5Gbpsアップストリーム、USB Type-A 5Gbpsダウンストリーム
  • DellPro15Essential(i5/16/256/11P/1Y) Dell Technologies

    DellPro15Essential(i5/16/256/11P/1Y)

    Dell Technologies
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    プラスチック筐体
    仕様●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 21.2●ストレージタイプ:256GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、60Hz、300 nits 、非タッチ、非光沢 、WVA●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.96 mm~18.99 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:235.56mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC アダプター、 4.5mm バレル、 E4本体質量(g)1620解像度1920×1080スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1オフィスソフトなし
  • DellPro15Essential(i5/16/256/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellPro15Essential(i5/16/256/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    翌日出荷
    プラスチック筐体
    仕様●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 21.2●ストレージタイプ:256GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、60Hz、300 nits 、非タッチ、非光沢 、WVA●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.96 mm~18.99 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:235.56mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC アダプター、 4.5mm バレル、 E4本体質量(g)1620解像度1920×1080スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ダークグレー Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ダークグレー

    Dell Technologies
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    翌日出荷
    良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
    仕様●J-Moss:対応●TCO:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時:534.56 mm/収縮時:384.56 mm x 610.69 mm x 192.28 mm スタンド除く:354.71 mm x 610.69 mm x 50.03 mm●本体色:ダークグレー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●高さ調整:あり(最大150mm)ピッチ0.3114 mm x 0.3114 mm寸法27型消費電力(W)13.5電源AC100-240V表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドとケーブルを含む:6.06スタンドとケーブル除く:3.99最大消費電力(W)74コントラスト比1500:1(標準)輝度300cd/m2表示色約1670万色解像度1920 x 1080視野角178°(垂直)/178°(水平)ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.80m)、USB Type-A to Type-B(1.80 m)入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-A、USB Type-B、USB Type-CスピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)OFF/0.3、スタンバイ/0.5USBUSB Type-A 5Gbpsダウンストリーム、USB-B 5Gbps アップストリーム、USB-C 5Gbps ダウンストリーム
  • DellPro15Essential(i5/8/512/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellPro15Essential(i5/8/512/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌日出荷
    プラスチック筐体
    仕様●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 21.2●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(8GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.96 mm~18.99 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:235.56mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC アダプター、 4.5mm バレル、 E4本体質量(g)プラスチック筐体:ベースモデル最小構成重量1620※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1080スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • DellPro15Essential(i5/16/512/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellPro15Essential(i5/16/512/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    翌日出荷
    プラスチック筐体
    仕様●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 21.2●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.96 mm~18.99 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:235.56mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC アダプター、 4.5mm バレル、 E4本体質量(g)プラスチック筐体:ベースモデル最小構成重量1620※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1080スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • DellPro14(R5/16/256/11P/FHD+/1Y) Dell Technologies

    DellPro14(R5/16/256/11P/FHD+/1Y)

    Dell Technologies
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:AMD Ryzen5 220 プロセッサー (22 MB キャッシュ、6 コア、12 スレッド、最大 4.9 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 16.8●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14 インチ FHD+ (1920 x 1200)、 60 Hz、 IPS、 非タッチ、 非光沢、 300 nits●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●プロセッサーテクノロジー:Ryzen 200 Series●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20. 37 mm x 幅:313.70mm x 奥行き:225.30 mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)1350解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type C Thunderbolt 4.0(Power Delivery3.1およびDisplayPort1.4aに対応)×2オフィスソフトなし
  • DellPro14Essential(R5/16/512/11P/1Y) Dell Technologies

    DellPro14Essential(R5/16/512/11P/1Y)

    Dell Technologies
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌日出荷
    プラスチック筐体
    仕様●CPU詳細:AMD Ryzen5 220 プロセッサー (22 MB キャッシュ、6 コア、12 スレッド、最大 4.9 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 21.0●ストレージタイプ:512 GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 非光沢、300 nits、WVA/IPS ディスプレイ●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:Ryzen 200 Series●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.90 mm~19.90 mm x 幅:314mm x 奥行き:226.15mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC アダプター本体質量(g)1540解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 3.2 Gen 2 Type-C(Power Delivery/DisplayPort対応)×1オフィスソフトなし
  • DellPro14(R5/16/256/11P/HB/FHD+/1Y) Dell Technologies

    DellPro14(R5/16/256/11P/HB/FHD+/1Y)

    Dell Technologies
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:AMD Ryzen5 220 プロセッサー (22 MB キャッシュ、6 コア、12 スレッド、最大 4.9 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 16.8●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14 インチ FHD+ (1920 x 1200)、 60 Hz、 IPS、 非タッチ、 非光沢、 300 nits●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●プロセッサーテクノロジー:Ryzen 200 Series●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20. 37 mm x 幅:313.70mm x 奥行き:225.30 mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)1350解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type C Thunderbolt 4.0(Power Delivery3.1およびDisplayPort1.4aに対応)×2オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • DellPro16(R5/16/256/11P/FHD+/1Y) Dell Technologies

    DellPro16(R5/16/256/11P/FHD+/1Y)

    Dell Technologies
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:AMD Ryzen5 220 プロセッサー (22 MB キャッシュ、6 コア、12 スレッド、最大 4.9 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 22.1●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:あり 16.0インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 60Hz、IPS、非光沢、300 nits●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●プロセッサーテクノロジー:Ryzen 200 Series●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20.85 mm x 幅:358mm x 奥行き:251.82mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)1910解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード(テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type C Thunderbolt 4.0(Power Delivery およびDisplayPortに対応)×2オフィスソフトなし
  • DellPro16(R5/8/256/11P/FHD+/1Y) Dell Technologies

    DellPro16(R5/8/256/11P/FHD+/1Y)

    Dell Technologies
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:AMD Ryzen5 220 プロセッサー (22 MB キャッシュ、6 コア、12 スレッド、最大 4.9 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 22.1●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:あり 16.0インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 60Hz、IPS、非光沢、300 nits●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●プロセッサーテクノロジー:Ryzen 200 Series●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(8GB x 1)、DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20.85 mm x 幅:358mm x 奥行き:251.82mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)1910解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード(テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type C Thunderbolt 4.0(Power Delivery およびDisplayPortに対応)×2オフィスソフトなし
  • DellPro16(R5/16/256/11P/HB/FHD+/1Y) Dell Technologies

    DellPro16(R5/16/256/11P/HB/FHD+/1Y)

    Dell Technologies
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:AMD Ryzen5 220 プロセッサー (22 MB キャッシュ、6 コア、12 スレッド、最大 4.9 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 22.1●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:あり 16.0インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 60Hz、IPS、非光沢、300 nits●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●プロセッサーテクノロジー:Ryzen 200 Series●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20.85 mm x 幅:358mm x 奥行き:251.82mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)1910解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード(テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type C Thunderbolt 4.0(Power Delivery およびDisplayPortに対応)×2オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • DellPro14(R5/16/512/11P/FHD+/1Y) Dell Technologies

    DellPro14(R5/16/512/11P/FHD+/1Y)

    Dell Technologies
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:AMD Ryzen5 PRO 220 プロセッサー (22 MB キャッシュ、6 コア、12 スレッド、最大 4.9 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 16.8●ストレージタイプ:512 GB SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14 インチ FHD+ (1920 x 1200)、 60 Hz、 IPS、 非タッチ、 非光沢、 300 nits●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●プロセッサーテクノロジー:Ryzen PRO 200 Series●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB×1)DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20. 37 mm x 幅:313.70mm x 奥行き:225.30 mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1350※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type C Thunderbolt 4.0(Power Delivery3.1およびDisplayPort1.4aに対応)×2オフィスソフトなし
  • DellPro14(R5/8/256/11P/HB/FHD+/1Y) Dell Technologies

    DellPro14(R5/8/256/11P/HB/FHD+/1Y)

    Dell Technologies
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:AMD Ryzen5 PRO 220 プロセッサー (22 MB キャッシュ、6 コア、12 スレッド、最大 4.9 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 16.8●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14 インチ FHD+ (1920 x 1200)、 60 Hz、 IPS、 非タッチ、 非光沢、 300 nits●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●プロセッサーテクノロジー:Ryzen PRO 200 Series●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(8GB×1)DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20. 37 mm x 幅:313.70mm x 奥行き:225.30 mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1350※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type C Thunderbolt 4.0(Power Delivery3.1およびDisplayPort1.4aに対応)×2オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • DellPro14(R5/16/512/11P/HB/FHD+/1Y) Dell Technologies

    DellPro14(R5/16/512/11P/HB/FHD+/1Y)

    Dell Technologies
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:AMD Ryzen5 PRO 220 プロセッサー (22 MB キャッシュ、6 コア、12 スレッド、最大 4.9 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 16.8●ストレージタイプ:512 GB SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14 インチ FHD+ (1920 x 1200)、 60 Hz、 IPS、 非タッチ、 非光沢、 300 nits●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●プロセッサーテクノロジー:Ryzen PRO 200 Series●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB×1)DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20. 37 mm x 幅:313.70mm x 奥行き:225.30 mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1350※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type C Thunderbolt 4.0(Power Delivery3.1およびDisplayPort1.4aに対応)×2オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • DellPro14Essential(R5/16/512/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellPro14Essential(R5/16/512/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    翌日出荷
    プラスチック筐体
    仕様●CPU詳細:AMD Ryzen5 220 プロセッサー (22 MB キャッシュ、6 コア、12 スレッド、最大 4.9 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 21.0●ストレージタイプ:512 GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 非光沢、300 nits、WVA/IPS ディスプレイ●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:Ryzen 200 Series●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.90 mm~19.90 mm x 幅:314mm x 奥行き:226.15mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC アダプター本体質量(g)1540解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 3.2 Gen 2 Type-C(Power Delivery/DisplayPort対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • DellPro14(U7/16/256/11P/FHD+/1Y) Dell Technologies

    DellPro14(U7/16/256/11P/FHD+/1Y)

    Dell Technologies
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20. 37 mm x 幅:313.70mm x 奥行き:225.30 mm●J-Moss:対応●対応SIMサイズ:なし●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●ストレージ容量:256GB●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 20.0●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●その他ドライブ:なし●WiMAX:なし●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ディスプレイサイズ:14型●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(最大):64GB●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 255U (12 TOPS NPU、12 MBキャッシュ、 12 コア、 最大 5.2 GHz まで可能)●ディスプレイ詳細:あり 14 インチ FHD+ (1920 x 1200)、非タッチ、 非光沢、 300 nit●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●WWAN:なし電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1350g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1オフィスソフトなし
  • DellPro16(U5/16/512/11P/FHD+/1Y) Dell Technologies

    DellPro16(U5/16/512/11P/FHD+/1Y)

    Dell Technologies
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    翌日出荷
    指紋認証機能
    仕様●CPU詳細:シリーズ2インテル Core Ultra 5 235U vPro (12 TOPS NPU、 12 コア、 最大 4.9 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 22.2●ストレージタイプ:512GB SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:あり 16インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 非光沢、400 nits●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 5●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB×1)DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20.85 mm x 幅:358mm x 奥行き:251.82mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1920※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード(テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1オフィスソフトなし
  • DellPro16(U7/16/512/11P/FHD+/1Y) Dell Technologies

    DellPro16(U7/16/512/11P/FHD+/1Y)

    Dell Technologies
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    翌日出荷
    指紋認証機能
    仕様●ディスプレイサイズ:16型●リカバリ用データ保存場所:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●ストレージタイプ:512GB SSD●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●VCCI:対応●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●エネルギー消費効率:12区分 22.2●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●ストレージ容量:512GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:あり 16インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 非光沢、300 nit●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20.85 mm x 幅:358mm x 奥行き:251.82mm●メインメモリ(標準):16GB●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 255U (12 TOPS NPU、12 MBキャッシュ、 12 コア、 最大 5.2 GHz まで可能)●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●国際エネルギースター:登録●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●その他ドライブ:なし●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):64GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1920g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード(テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1オフィスソフトなし
  • DellPro16(U7/16/256/11P/FHD+/1Y) Dell Technologies

    DellPro16(U7/16/256/11P/FHD+/1Y)

    Dell Technologies
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    翌日出荷
    指紋認証機能
    仕様●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●WWAN:なし●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:あり 16インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 非光沢、300 nit●その他ドライブ:なし●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●ストレージ容量:256GB●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●タッチパネル:非搭載●対応SIMサイズ:なし●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 255U (12 TOPS NPU、12 MBキャッシュ、 12 コア、 最大 5.2 GHz まで可能)●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●WiMAX:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20.85 mm x 幅:358mm x 奥行き:251.82mm●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 22.2●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●J-Moss:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●メインメモリ(最大):64GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:なし電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1920g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード(テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1オフィスソフトなし
  • DellPro16(R5/8/256/11P/HB/FHD+/1Y) Dell Technologies

    DellPro16(R5/8/256/11P/HB/FHD+/1Y)

    Dell Technologies
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:AMD Ryzen5 PRO 220 プロセッサー (22 MB キャッシュ、6 コア、12 スレッド、最大 4.9 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 22.1●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:あり 16.0インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 60Hz、IPS、非光沢、300 nits●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●プロセッサーテクノロジー:Ryzen PRO 200 Series●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(8GB×1)DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20.85 mm x 幅:358mm x 奥行き:251.82mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1910※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード(テンキー付)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type C Thunderbolt 4.0(Power Delivery およびDisplayPortに対応)×2オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • DellPro14(U5/8/256/11P/FHD+/1Y) Dell Technologies

    DellPro14(U5/8/256/11P/FHD+/1Y)

    Dell Technologies
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:シリーズ2インテル Core Ultra 5 235U vPro (12 TOPS NPU、 12 コア、 最大 4.9 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 20.0●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14 インチ FHD+ (1920 x 1200)、非タッチ、 非光沢、 400 nits●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 5●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(8GB×1)DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20. 37 mm x 幅:313.70mm x 奥行き:225.30 mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1350※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11axUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1オフィスソフトなし