5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
★高性能なXeonCPUを搭載!。★メモリもSSDも大容量なんです!。★CADから動画編集までできる!Quadroグラボ搭載!
用途使用感程度のキズや塗装ハゲがあります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。Windows11 Pro 64bit導入済み。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。 仕様●CPU:Xeon●CPU型番:W-2223●グラフィック:NVIDIA Quadro P2200●ストレージ1:SSD●ストレージ1容量:512GB●ディスプレイサイズ:0●ネットワーク:有線LAN●メモリ容量:16GB●ランク:特選●解像度(X):0●解像度(Y):0 付属品電源ケーブル OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×8 DisplayPort×4 メディアスロット USB(Type-C)×2 光学ドライブDVD-ROM
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷

仕様第1世代 インテル Core Ultra 9 185H vPro エンタープライズ (24 MB キャッシュ、 16 コア、 22 スレッド、 最大 5.1 GHz まで可能、 45W)(※vPro 機能は有効になっておりません) 電源130W Type-C 電源アダプター インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1 メモリー容量標準:32GB 最大:64GB ディスプレイ15.6インチ FHD 1920×1080、 60Hz、 250 nits、 非タッチ、HDR RGB、 WLAN 解像度1920×1080 使用CPUシリーズ1、第1世代 (Products formerly Meteor Lake) Core Ultra 9 スピーカーあり 内蔵スピーカー 保守管理ProSupport & 翌日対応オンサイト保守サービス( 平日のみ対応)、36ヶ月 /HDD 返却不要サービス: あり、36ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり 映像出力あり HDMI 2.1×1 SSD512GB 内蔵グラフィックスNVIDIA RTX 2000 Ada 世代、8 GB GDDR6 光学ドライブなし 有線LANRJ-45 x 1 無線LANRealtek RTL8852BE、 2x2 MIMO、 1201 Mbps、 2.4/5 GHz、 Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) USBThunderbolt 4 Type C、100W Type C(内蔵グラフィックス)、130W E5 Type C(内蔵グラフィックス/専用グラフィックス)×2、USB 3.2 Gen 1(電源対応)×2 オフィスソフトなし
1台
469,800 税込516,780
翌日出荷

仕様第1世代 インテル Core Ultra 7 165H vPro エンタープライズ (24 MB キャッシュ、 16 コア、 22 スレッド、 最大 5.0 GHz まで可能、 45W)(※vPro 機能は有効になっておりません) 電源130W Type-C 電源アダプター インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1 メモリー容量標準:32GB 最大:64GB ディスプレイ15.6インチ FHD 1920×1080、 60Hz、 250 nits、 非タッチ、HDR RGB、 WLAN 解像度1920×1080 使用CPUシリーズ1、第1世代 (Products formerly Meteor Lake) Core Ultra 7 スピーカーあり 内蔵スピーカー 保守管理ProSupport & 翌日対応オンサイト保守サービス( 平日のみ対応)、36ヶ月 /HDD 返却不要サービス: あり、36ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり 映像出力あり HDMI 2.1×1 SSD512GB 内蔵グラフィックスNVIDIA RTX 2000 Ada 世代、8 GB GDDR6 光学ドライブなし 有線LANあり RJ45×1 無線LANRealtek RTL8852BE、 2x2 MIMO、 1201 Mbps、 2.4/5 GHz、 Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) USBThunderbolt 4 Type C、100W Type C(内蔵グラフィックス)、130W E5 Type C(内蔵グラフィックス/専用グラフィックス)×2、USB 3.2 Gen 1(電源対応)×2 オフィスソフトなし
1台
399,800 税込439,780
欠品中



  • おすすめ人気ランキング
  • 1din
  • midi