4960517072715:金象 ステン板レーキ360 1350柄共・4960517072739:金象 ステン板レーキ450 1350柄共用の替柄です。厳選素材使用で丈夫。
材質天然木
全長(mm)1350
頭部寸法(mm)20×20
手元寸法(mm)30×30
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。
全長(mm)650
質量(g)640
刃長(mm)165
材質(グリップ)樹脂
材質(柄部)アルミパイプ
刃先スチール
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)300
質量(kg)約1.1
色ブラック
規格0.9kg
頭径(Φmm)37
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)105
主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
降り積もった雪の除去作業に最適、たくさんすくえる除雪用プラスコップ。先端部は肉厚で丈夫、地面のタイルやトタンにキズがつきにくい。降り積もった雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/樹脂(PP)、柄部/天然木、握り部/樹脂(PE)
長さ(mm)【頭部】450
全長(mm)1200
質量(kg)1.1
先幅(mm)【頭部】360
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
新雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、グリップ付のため安定感抜群、腰の負担を軽減する除雪用ポリカ雪かき。本体はポリカーボネート、強化プラスチック、柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用、グリップ付で安定感抜群、長時間の作業にも疲れにくい、柄部のS時曲げ加工により、すくい作業時の腰・背中への集中負担を軽減し、腰痛誘発を抑える。降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/樹脂(PC)、柄部/アルミパイプ(アルマイト加工)、握り部/樹脂(PE)
長さ(mm)【頭部】380
全長(mm)1430
質量(kg)1
深さ(mm)【頭部】65
先幅(mm)【頭部】420
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
降り始めの新雪の除去作業に最適、ワイド幅で軽量・グリップ付のプラ雪かき。本体は軽量なプラスチックを使用し、柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用、グリップ付きのため安定感抜群、長時間の作業にも疲れにくい。降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/樹脂(PP)、柄部/アルミパイプ(アルマイト加工)、握り部/樹脂(PE)
長さ(mm)【頭部】380
全長(mm)1430
質量(kg)0.9
深さ(mm)【頭部】65
先幅(mm)【頭部】460
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
新雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、アルミ柄で軽量・グリップ付の丈夫なポリカ雪かき。本体はポリカーボネート、強化プラスチック、柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用、グリップ付で安定感抜群、長時間の作業にも疲れにくい。降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/樹脂(PC)、柄部/アルミパイプ(アルマイト加工)、握り部/樹脂(PE)
長さ(mm)【頭部】380
全長(mm)1450
質量(kg)1
深さ(mm)【頭部】65
先幅(mm)【頭部】420
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群、腰の負担を軽減する除雪用ポリカスコップ。本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用、柄部のS時曲げ加工により、すくい作業時の腰・背中への集中負担を軽減し、腰痛誘発を抑える。降り積もった雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/樹脂(PC)、柄部/スチール、握り部/樹脂(PE)
長さ(mm)【頭部】410
全長(mm)1220
質量(kg)1.6
深さ(mm)【頭部】45
先幅(mm)【頭部】340
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
腰を保護する柄の形状で、長時間の使用に最適な除雪用アルミスコップ。柄部のS時曲げ加工により、すくい作業時の腰・背中への集中負担を軽減し、腰痛誘発を抑える。除雪作業・畜産関係など、軽量ですくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/アルミ合金、柄部/スチールパイプ、握り部/樹脂(PE)
長さ(mm)【頭部】400
全長(mm)1340
質量(kg)1.9
板厚(mm)【頭部】2
先幅(mm)【頭部】290
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)900
質量(kg)約5.0
色ブラック
規格4.5kg
頭径(Φmm)62
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)180
主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
降り始めの新雪の除去作業に最適、ワイド幅でグリップ付の軽いプラ雪かき。本体は軽量なプラスチックを使用し、グリップ付きのため安定感抜群、長時間の作業にも疲れにくい。降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/樹脂(PP)、柄部/天然木、握り部/樹脂(PE)
長さ(mm)【頭部】380
全長(mm)1430
質量(kg)1
深さ(mm)【頭部】65
先幅(mm)【頭部】460
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりを良くしています。うね上げ、土寄せに最適。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。ヒツ角度55°。うね上げ、土寄せ、整地作業に。別売部品対応:[交換柄]三徳ジョレン柄 55°1350(#95152)。
材質頭部/スチール、ヒツ部/アルミ、柄部/天然木
全長(mm)1365
質量(kg)1.3
頭部長(mm)285
頭部幅(mm)先幅:125
頭部板厚(mm)2
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
タイヤの原材料の配合を見直し、クッション性能・耐久性を大幅UP致しました
用途一輪車の取り替え用車輪(タイヤ、チューブ、ホイルが一体)
トラスコ品番690-6011
材質車輪部 スチール・ゴム
タイプ空気入りタイヤ
タイヤタイプ空気入りタイヤ
車軸径(mm)Φ15
車輪径D(Φmm)365
タイヤ幅(mm)76
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
床面に付着したガム等の汚れや、コンパネ等に付いたコンクリート等を削り取る作業に。頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。握り部分があり、柄が長いため、らくに作業ができます。
材質頭部:スチール/柄部:天然木
寸法(mm)頭部先幅:90/頭部長さ:120/頭部板厚:3.2
全長(mm)1590
質量(g)約940
1本
¥2,488
税込¥2,737
3日以内出荷
関連キーワード