「動物撃退器 超音波」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
『ソーラー多機能警告式害獣撃退器』は、様々な動物を寄せ付けないよう設計された製品です。超音波、音、光という3つの警告方法で動物を威嚇し、動物を傷つけずに寄せ付けません。撃退周波数を変更することで、様々な種類の動物に対応可能です。ソーラーパネルを搭載しており、晴れの日は太陽光で充電できます。そのため、電源を気にせず設置できます。防水設計なので、雨の日でも安心して使用できます。広い範囲をセンサーで感知するため、遠くから動物を寄せ付けません。コンパクトで軽量なので、持ち運びが簡単です。
用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。
仕様【有効範囲】217°
サイズ(cm)14×7.5×17.5
周波数(kHz)【超音波】13.5~45
連続使用時間(時間)8
充電時間(時間)【USB】5~6【ソーラー】7~9
対象猫、犬、蛇など
有効距離(m)1~7
入力電圧5V1A
1台
¥6,988
税込¥7,687
5日以内出荷
『新防水ソーラー害獣撃退器』は、ソーラー充電式でとってもエコで多機能な害獣撃退器です。従来のモデルよりも進化した機能を搭載し、より効果的に害獣を寄せ付けないよう設計されています。太陽光で充電できるため、電源不要で設置場所を選ばず、誰でも簡単に設置が可能です。設置したらあとは放置なので、とっても楽です。夜間も安心して使用可能です。防水仕様なので雨の日も安心して使用可能で、屋外での設置に適しています。超音波の有効範囲が広く、広範囲のエリアをカバーできます。
用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。
仕様【有効範囲】8m/110度
サイズ(cm)9×11.5×4.3
周波数(kHz)13.5~45
連続使用時間(時間)24
充電時間(時間)【USB】5~6【ソーラー】5~8
防水保護等級IP44
1台
¥5,988
税込¥6,587
5日以内出荷
関連キーワード