コンパクトで持ち易いカバー付き手斧。六角レンチ、鋸歯状ロープカッター、栓抜きを備えた多機能カッティングツールです。キャンプの薪割り、ブッシュクラフトの斧としての使用、トレイルメンテナンスに最適です。パラティンダー、ファイヤースターターが付属されており、キャンプファイヤーや緊急時の焚火に使用できます。
寸法(cm)10×28×2
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
何度でも繰り返し使えるUSB充電式の電動ライターです。ライターとしての使用はもちろん、付属のティンダーコード(91cm)を使ってファイヤースターターとしても使用することができます。明るさ100ルーメンのLEDライト付きで明るさの調節も低、高、ストロボと三種類ございます。内臓のリチウム電池は付属のマイクロUSBケーブルで2時間で充電で約45回使用できます。(1回あたり7秒)風、雨、温度、高度に関係なく使用でき、防水ケース付きの防水ライターです。
タイプUSB充電ライター、ファイヤースターター
寸法(cm)9.8×3.6
1個
¥4,088
税込¥4,497
8日以内出荷
関連キーワード