283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グレーチングとグレーチングを連結させることで衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します 。
1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容易にグレーチングを引き上げ、取り外すことができます。グレーチングの維持管理・メンテナンスを容易に実現できます。
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。
材質スチール製SS400 表面処理溶解亜鉛メッキ
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスドライバー1本で簡単に取付ができ、盗難防止・跳ね上げ防止機能で側壁にがっちり固定します。樹脂製なので騒音を軽減できます。車椅子などの車輪の落ち込みを防止して、バリアフリーを実現します。小さい子どもの足、ハイヒール等かかとがある靴のはまりなど手掛穴のスキマで生じる問題を解決できます。取付もスキマにピッタリフィットするストッパーが付いているので簡単に取付できます。表面加工としてスベリ止めがしてありますので雨の日でも安心です。
1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グレーチングとグレーチングをボルトで連結してはね上がりを抑止します。
1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グレーチングの騒音防止・防音対策に。溝グレーチング用の騒音防止用ゴムパッキンです。
1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


KNクリップの使用により騒音抑止及びグレーチングのはね上がりも抑止します。
1個
599 税込659
7日以内出荷

容易にグレーチングを引き上げ、取り外すことができます。グレーチングを引き上げる際に、力のバランスがうまくグリップの中心部に掛かるように設計しています。独自のフック部鍛造加工により、軽量にもかかわらず対荷重にも優れた構造です。グレーチングの維持管理・メンテナンスを容易に実現できます。
材質本体-S45C 13mmΦ(フック部熱間鍛造加工) ニッケルクロウムメッキ仕上げ グリップ-PVC樹脂 全長(mm)640 許容荷重(kg)300/本(左右2本組)
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

親設はもちろん既設のグレーチングにも対応、車輌通行時の跳ね上がりによる事故を防止し、なおかつ騒音も抑止します。
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

スチールグレーチング。スチールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。
材質スチール 荷重(t)14
1個
9,598 税込10,558
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。TBタイプです。
材質SUS304 タイプクローズエンド ピッチ(mm)17(スキマ9) 荷重(t)歩道用
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。TBタイプです。
材質SUS304 タイプクローズエンド ピッチ(mm)15(スキマ7) 荷重(t)歩道用
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400 ピッチ(mm)15
1個
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400 ピッチ(mm)10
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400 ピッチ(mm)15
1個
27,980 税込30,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400 ピッチ(mm)10
1個
27,980 税込30,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。階段用グレーチング(FBズラーズタイプ)です。
仕様ボルト式 材質SUS304 ピッチ(mm)30
1個
35,980 税込39,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ますぶた(目地無タイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。階段用グレーチング(FBタイプ)です。
仕様ボルト式 材質SUS304 ピッチ(mm)30
1個
31,980 税込35,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304 長さ(mm)994 種類U字溝 ピッチ(mm)20
1個
23,980 税込26,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。
材質SUS304 長さ(mm)994 種類U字溝 ピッチ(mm)22
1個
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304 ピッチ(mm)15 寸法L(mm)994
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBタイプ)です。
材質SUS304 ピッチ(mm)10 寸法L(mm)994
1個
53,980 税込59,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBタイプ)です。
材質SUS304 ピッチ(mm)30 寸法L(mm)994
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ステンレスグレーチング側溝用です。
材質ステンレス ピッチ(mm)10 本体長さ(mm)(b)994
1個
34,980 税込38,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ステンレスグレーチング側溝用です。
材質ステンレス ピッチ(mm)30 本体長さ(mm)(b)994
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ステンレスグレーチング側溝用です。
材質ステンレス ピッチ(mm)20 本体長さ(mm)(b)994
1個
20,980 税込23,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
材質スチール ピッチ(mm)15 荷重(t)25
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
材質スチール 荷重(t)2
1個
9,998 税込10,998
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
材質スチール 荷重(t)20
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールグレーチング。スベリ止め細目U字溝用みぞぶたです。
材質スチール 荷重(t)2
1個
7,998 税込8,798
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチールグレーチング。スベリ止め細目U字溝用みぞぶたです。
材質スチール 荷重(t)6
1個
7,998 税込8,798
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)