厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304
寸法(mm)【階段】600×221
質量(kg)21
構造組立式
天板寸法(mm)600×406
天板高さH(mm)(アジャスター付)600×221
仕上電解研磨
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)635×441
1台
¥419,800
税込¥461,780
35日以内出荷
厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304
寸法(mm)【階段】600×221
質量(kg)32.2
構造組立式
天板寸法(mm)600×406
天板高さH(mm)(アジャスター付)900~930
仕上電解研磨
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)635×662
1台
¥539,800
税込¥593,780
35日以内出荷
関連キーワード