ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。
材質SUS304
長さ(mm)994
種類U字溝
ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング側溝用です。すべり止め効果のあるズラーズ形状になります。
材質ステンレス
ピッチ(mm)15
本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング側溝用です。
材質ステンレス
ピッチ(mm)10
本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング側溝用です。
材質ステンレス
ピッチ(mm)30
本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング側溝用です。
材質ステンレス
ピッチ(mm)20
本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング側溝用です。
材質ステンレス
ピッチ(mm)13
本体長さ(mm)(b)992
ステンレスグレーチング。TBタイプです。
材質SUS304
タイプクローズエンド
ピッチ(mm)17(スキマ9)
荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング。TBタイプです。
材質SUS304
タイプクローズエンド
ピッチ(mm)15(スキマ7)
荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング側溝用です。
材質ステンレス
ピッチ(mm)15
本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング側溝用です。
材質ステンレス
ピッチ(mm)22
本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング。TBタイプです。
材質SUS304
タイプクローズエンド
ピッチ(mm)13(スキマ5)
荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング。TBタイプです。
材質SUS304
タイプクローズエンド
ピッチ(mm)22(スキマ14)
荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。
材質SUS304
長さ(mm)994
種類U字溝
ピッチ(mm)22
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。
材質SUS304
長さ(mm)994
種類U字溝
ピッチ(mm)20
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。
材質SUS304
長さ(mm)994
種類U字溝
ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。
材質SUS304
長さ(mm)992
種類U字溝
ピッチ(mm)13
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。
材質SUS304
長さ(mm)994
種類U字溝
ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)22
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
長さ(mm)994
種類U字溝
ピッチ(mm)20
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)13
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)20
ステンレスグレーチング。110℃開閉式グレーチングです。
材質SUS304
ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング。階段用グレーチング(FBタイプ)です。
仕様ボルト式
材質SUS304
ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)13
ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)10
寸法L(mm)994
ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)30
寸法L(mm)994
ステンレスグレーチング。110℃開閉式グレーチングです。
材質SUS304
ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング。TBズラーズタイプ(エンボス)です。
材質SUS304
タイプクローズエンド
ピッチ(mm)22(スキマ14)
荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
長さ(mm)994
質量(kg)39.5
種類U字溝
ピッチ(mm)10
荷重(t)14
溝幅(mm)360
本体寸法(mm)(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)32
1個
¥209,800
税込¥230,780
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
長さ(mm)992
種類U字溝
ピッチ(mm)13
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
長さ(mm)994
種類U字溝
ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング。TBズラーズタイプ(エンボス)です。
材質SUS304
タイプクローズエンド
ピッチ(mm)17(スキマ9)
荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
長さ(mm)994
種類U字溝
ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
長さ(mm)994
種類U字溝
ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング。TBズラーズタイプ(エンボス)です。
材質SUS304
タイプクローズエンド
ピッチ(mm)13(スキマ5)
荷重(t)歩道用
関連キーワード
1
2
3
次へ