弾力性に優れ、人に優しい安全設計。側溝・横断溝用として開発された、静かなより安全性を重視したグレーチングになります。スパイクを使用する競技場・ゴルフ場等にも最適にご使用頂けます。騒音抑止用として開発されたゴムグレーチングは金属製品のようなガタツキ・騒音が発生しづらく静かです。
材質【本体】EPDM【芯材】スチール製SS400【受枠】溶解亜鉛メッキ
弾力性に優れ、人に優しい安全設計。転んだ場合でもゴム素材なので小さな子どもが走り廻る学校・幼稚園等で安心してご使用して頂けるグレーチングになります。スパイクを使用する競技場・ゴルフ場等にも最適にご使用頂けます。騒音抑止用として開発されたゴムグレーチングは金属製品のようなガタツキ・騒音が発生しづらく静かです。
材質【本体】EPDM【芯材】SGHC
容易にグレーチングを引き上げ、取り外すことができます。グレーチングを引き上げる際に、力のバランスがうまくグリップの中心部に掛かるように設計しています。独自のフック部鍛造加工により、軽量にもかかわらず対荷重にも優れた構造です。グレーチングの維持管理・メンテナンスを容易に実現できます。
材質本体-S45C 13mmΦ(フック部熱間鍛造加工) ニッケルクロウムメッキ仕上げ グリップ-PVC樹脂
全長(mm)640
許容荷重(kg)300/本(左右2本組)
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
弾力性に優れ、人に優しい安全設計。側溝・横断溝用として開発された、静かなより安全性を重視したグレーチングになります。スパイクを使用する競技場・ゴルフ場等にも最適にご使用頂けます。騒音抑止用として開発されたゴムグレーチングは金属製品のようなガタツキ・騒音が発生しづらく静かです。
材質【本体】EPDM【芯材】スチール製SS400【受枠】溶解亜鉛メッキ
プラスドライバー1本で簡単に取付ができ、盗難防止・跳ね上げ防止機能で側壁にがっちり固定します。樹脂製なので騒音を軽減できます。車椅子などの車輪の落ち込みを防止して、バリアフリーを実現します。小さい子どもの足、ハイヒール等かかとがある靴のはまりなど手掛穴のスキマで生じる問題を解決できます。取付もスキマにピッタリフィットするストッパーが付いているので簡単に取付できます。表面加工としてスベリ止めがしてありますので雨の日でも安心です。
ゴムグレみぞふたは、側溝・横断溝用として開発された、静かなより安全性を重視したグレーチングです。
材質(本体)EPDM、(芯材)スチール
荷重(t)歩道用
寸法b(mm)990
寸法h(mm)25
ゴムグレますぶたは、集排水ます用としてラバーボード・ゴムグレU字溝ぶたと一緒に幅広くご使用されています。統一したトータルコーディネートが可能です。
材質(本体)EPDM、(芯材)スチール
荷重(t)歩道用
弾力性に優れ、人に優しい安全設計。側溝・横断溝用として開発された、静かなより安全性を重視したグレーチングになります。スパイクを使用する競技場・ゴルフ場等にも最適にご使用頂けます。騒音抑止用として開発されたゴムグレーチングは金属製品のようなガタツキ・騒音が発生しづらく静かです。
材質【本体】EPDM【芯材】スチール製SS400【受枠】溶解亜鉛メッキ
寸法(mm)37×60×6
質量(kg)8.1
ゴムグレU字溝フタKGLタイプは、耐候性ゴムE.P.D.Mを使用しているので、弾力性に優れ、安全性が高いので子供たちが遊びまわる校庭・公園はもちろんのこと、スパイクを使用する陸上競技場・ゴルフ場等でも最適にご使用頂けます。また、グラウンド・テニスコート等の側溝・排水溝にも数多くご使用されております。
材質(本体)EPDM、(芯材)SGHC
荷重(t)歩道用
寸法b(mm)590
寸法h(mm)40
関連キーワード