ゴムグレU字溝フタKGLタイプは、耐候性ゴムE.P.D.Mを使用しているので、弾力性に優れ、安全性が高いので子供たちが遊びまわる校庭・公園はもちろんのこと、スパイクを使用する陸上競技場・ゴルフ場等でも最適にご使用頂けます。また、グラウンド・テニスコート等の側溝・排水溝にも数多くご使用されております。
材質(本体)EPDM、(芯材)SGHC
荷重(t)歩道用
寸法b(mm)590
寸法h(mm)40
弾力性に優れ、人に優しい安全設計。転んだ場合でもゴム素材なので小さな子どもが走り廻る学校・幼稚園等で安心してご使用して頂けるグレーチングになります。スパイクを使用する競技場・ゴルフ場等にも最適にご使用頂けます。騒音抑止用として開発されたゴムグレーチングは金属製品のようなガタツキ・騒音が発生しづらく静かです。
材質【本体】EPDM【芯材】SGHC
スチールグレーチング。チールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)2
スチールグレーチング。チールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)6
スチールグレーチング。チールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)14
ゴムグレますぶたは、集排水ます用としてラバーボード・ゴムグレU字溝ぶたと一緒に幅広くご使用されています。統一したトータルコーディネートが可能です。
材質(本体)EPDM、(芯材)スチール
荷重(t)歩道用
関連キーワード