カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ZATTA
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: ZATTAのすべての商品

平紐ネックストラップ ワンタッチ取り外し式
ZATTA¥279税込¥3071個当日出荷バックルで簡単に着脱できるネックストラップです。長時間着用しても肩や首が痛くなりにくい幅のある平紐を採用してます。用途急な着信やメール、ネット使用時、スマホやデジカメで撮影したいとき、会社や改札でICカードをタッチしたいときなどもストレスフリーに使えます。色ブラック質量(g)8ストラップ長さ(cm)45
ロックアウトキー
ZATTA¥939税込¥1,0331個当日出荷施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造のロックアウトキーです。シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。用途ロックアウトとして材質ナイロン、繊維ガラス、シリンダー:銅寸法(mm)37x20x88色レッド質量(g)86
ブレーカー用 ロックアウト
ZATTA¥789税込¥8681個当日出荷ブレーカーロックです。止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。ブレーカースイッチを直接ロックし、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。用途ロックアウトとして材質ナイロン、スチール寸法(mm)45x25x14色レッド質量(g)21
巻き取り式ケーブル収納ケース
ZATTA¥189税込¥2081個当日出荷充電ケーブル、有線マウスのケーブル、有線イヤホンのケーブル等を収納するケースです。コンパクトで持ち運びに優れカバンの中でケーブルが絡まる事がありません。寸法(mm)63×63×17質量(g)15
ダイヤル式 セキュリティボックス プラスチックモデル
ZATTA(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個欠品中鍵や印鑑などを複数人でシェア、管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しの時間と手間を節約して、安全・安心に貴重品の受渡が可能になります。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。ダイヤル錠の枠にスライド式窓がついているので雨風などからサビを予防します。用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット寸法(mm)85×40×115色ブラック質量(g)150ロックダイヤル式
USB Type-C to Sarface 変換コネクタ 充電用 65W
ZATTA¥899税込¥9891個当日出荷USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として仕様PD電源(W):最大65質量(g)4電流(A)最大3電圧(V)15寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×12×5コネクタUSB Type-C(メス) - Surface Connector(オス)変換タイプオス - メス
USB オーディオ変換アダプタ
ZATTA¥899税込¥9891個当日出荷USB Type-Aから3.5mmプラグのイヤホン・マイク端子を一体化したUSBオーディオ変換アダプタです。ドライバが不要でUSBポートに差し込むだけで接続します。用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設仕様20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR)色ブラックインターフェイスType-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極)オス形状USB Type-A(オス)メス形状3.5mmステレオミニジャック(4極)変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ23.5mmステレオミニジャック(4極)
スマホポーチ カラビナ 差し込み金具付き
ZATTA¥849税込¥9341個当日出荷カラビナ付きのスマホポーチです。カラビナが付いておりベルトループに掛けることが可能です。裏面に差し込み金具が付いてますのでポケットやバッグに掛けることが可能です。用途スマホケースや小物入れとして材質PU寸法(mm)175×100×25色ブラック質量(g)92タイプケース型対応機種汎用特性カラビナ付
RCA(コンポジット 赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター
ZATTA(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コンポジット(赤・白・黄)のAV信号をHDMIへ変換するコンバーターです。1080P/720Pの解像度切り替えスイッチ付きです。用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として付属品USBケーブル(マイクロ)寸法(mm)65×20×54色ブラック質量(g)40電源USBポートコネクタ形状コンポジット(メス)-HDMI(メス)解像度1080P、780P変換タイプメス - メス
LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き
ZATTA(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9使用場所屋内外マグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ON・OFFスイッチ付き USB延長ケーブル
ZATTA¥379税込¥4171個当日出荷USB Type-Aのオス・メスの延長ケーブルで中央にON/OFFスイッチを搭載してます。手元スイッチでライトの明かりを点灯したり消灯したり出来るようになるUSBケーブルです。用途USBのLEDライトやデスクファンのON・OFFスイッチとして全長(mm)310質量(g)25コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)寸法(縦×横×高さH)(cm)スイッチ部:24×60×13
シリコンマグネットクリップ
ZATTA(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷配線整理グッズとしてだけでなく、栞やフォトクリップ、キーリング、袋止め、そしてマグネットや冷蔵庫のメモクリップ等として活躍します。柔軟性と伸縮性に優れた高品質シリコンを採用しており、ゴムのような弾力性と柔軟性を兼ね備え、断線しにくく、防水性や耐摩耗性にも優れています寸法(mm)110×18質量(g)5
デジタル吊りはかり
ZATTA¥789~税込¥868~1個当日出荷軽量で持ち運びに便利なデジタル吊りはかりです。用途荷物の計量に仕様精度(kg):±0.05●計量単位:4種寸法(mm)120×20×80タイプ取引証明以外用種類吊りはかり表示形式デジタル最大計量(kg)50電源タイプ単4乾電池×2本(別売)バックライト有り
電撃殺虫ラケット USB充電タイプ 折りたたみ式
ZATTA¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷充電式の電撃殺虫ラケットです。軽量で折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。手でもってラケットのように使用、壁にかけて使用、置いて使用が可能です。用途害虫駆除用として付属品USBケーブル仕様モード2段階寸法(mm)230×470×45色ブラック質量(g)250充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)約1200連続点灯時間(分)90
USB Type-C to DisplayPort 変換アダプタ 4K 60Hz
ZATTA¥1,498税込¥1,6481個当日出荷パソコンやタブレット、スマートフォンの映像信号をディスプレイなどに出力できるUSB Type-C - DisplayPort変換アダプタです。用途USB Type-CとDisplayPortの変換全長(mm)約177 (ケーブル:94)コネクタ形状USB Type-C(オス) - DisplayPort (メス)対応解像度4K (60Hz)
シリコンケーブルホルダー ケーブル5本用
ZATTA¥189税込¥2081個当日出荷シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(mm)118×22×14スロットケーブル:5
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル USB3.1 4K 30Hz
ZATTA¥1,498税込¥1,6481個当日出荷USB Type-C端子を搭載したパソコンやタブレット、スマートフォンの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。用途USB Type-CからHDMIへの変換寸法(mm)235×20×10質量(g)15オス形状USB TYPE-C(オス)メス形状HDMI(メス)
USBハブ 直挿しタイプ Type-A (USB3.0×1、USB2.0×2)
ZATTA(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷ケーブルの無い直挿しタイプの3ポートUSBハブ。差込口が回転し角度を変えられます。用途ポート不足を解消寸法(mm)155×78×27色ブラック質量(g)約17ポート数3コネクタ形状USB機器側:USB-A(メス)、パソコン側:USB-A(オス)インターフェースUSB3.0/2.0/1.1
ケーブル結束用バンド
ZATTA¥169~税込¥186~1個当日出荷パソコンケーブル、ノートPCアダプタ、電気コード、USBケーブル、イヤホンなどの配線をすっきりと結束できます。用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。何度も繰り返し使用可能です。用途ケーブルの結束、整理整頓用として材質ナイロン厚さ(mm)0.5色ブラック
カラビナ式 マグネットリリーサー
ZATTA¥989税込¥1,0881個当日出荷マグネット式で脱着可能なカラビナです。取り外しが多い小物の持ち運びに最適です。用途鍵、小さな工具用として寸法(mm)11.5耐荷重(kg)3
落下防止ストラップ カールコード クリップ付き
ZATTA¥379税込¥4171個当日出荷カールコードにクリップが付いたスマホストラップです。高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。名札などをしっかりとクリップでホールドします。用途スマホ、名札ストラップとして寸法(mm)260×10×5色ブラック質量(g)14
蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 防雨タイプ
ZATTA¥589税込¥6481個5日以内出荷蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事で蜂を寄せ付けません。ビニール性の為、雨に濡れても大丈夫です。用途蜂を寄せ付けない、蜂の巣を作らせない為材質ビニール色黄色(蜂の巣柄)収納時寸法(mm)215×215×10適合害虫ハチ使用時寸法(mm)215×215×300利用場所屋内外
充電用 3 in 1 USBケーブル 巻き取り式
ZATTA¥949税込¥1,0441個当日出荷USB Type-AからLightning ・ USB Type-C ・ microUSBの3in1タイプの充電用ケーブルです。ケーブルは巻き取り式で最大約120cm延長します。用途スマートフォンや携帯電話、タブレットの充電用として色ブラック質量(g)51ケーブル長(m)最大1.2コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-Cケーブル種類巻取り式適合用途充電用
USB Type-C マグネットアダプタ 40Gb/s 100W急速充電対応
ZATTA¥1,798税込¥1,9781個当日出荷USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。100W急速充電対応で40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止仕様通信速度(Gbps):40質量(g)5出力(W)100コネクタ形状USB Type-C
ノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド アルミ合金製
ZATTA¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ノートパソコンやタブレットを縦置きできるアルミ合金製スタンドです。縦置きなのでデスク周りの整理整頓や作業スペースの確保が可能です。収納する厚みは付属のレンチで簡単に調整できます。機器接触部分にシリコンシートを施しているので機器への傷を防止します。用途ノートパソコンやタブレット、キーボードなどの縦置き収納用付属品六角レンチ仕様●はさみ幅(mm):14~73●収納可能数(台):1寸法(mm)約150×95×46質量(g)約500適合サイズ~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレット特性縦置きスタンド
ハンズフリーマイク 有線タイプ
ZATTA(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ヘッドセットタイプの有線マイクです。ハウリングしにくいタイプとなってます。ヘッドセット部は伸縮します。用途動画撮影時や会議用のマイクとして色ブラック質量(g)24ケーブル長(m)約1コネクタ形状3.5mm L型ジャック
カラビナヘッド3桁ダイヤル錠
ZATTA¥289税込¥3181個当日出荷ダイヤル式のカラビナ仕様の南京錠です。お好みの番号に設定し、ロックが可能です。亜鉛合金製寸法(mm)22×8×55色ブラック質量(g)15ロック3桁ダイヤル式
マグネットフック ブラック 10個セット
ZATTA¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)当日出荷超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。ブラック塗装用途服、鞄などの吊り下げに色ブラック耐荷重(kg)垂直:1水平耐荷重(kg)0.2
蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣
ZATTA(1件のレビュー)¥369税込¥4061個4日以内出荷蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事で蜂を寄せ付けません。用途蜂を寄せ付けない、蜂の巣を作らせない為色黄色(蜂の巣柄)収納時寸法(mm)215×215×10適合害虫ハチ使用時寸法(mm)215×215×300利用場所屋内
USB Type-C to VGA 変換ケーブル 1.8m
ZATTA¥1,898税込¥2,0881個当日出荷USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイに出力することができる変換ケーブルです。4K FULLHD対応です。用途USB Type-C端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイなどを接続色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状Type-C(オス) - VGA(オス)ケーブル長(cm)180USBタイプ3.1オス形状Type-C(オス) - VGA(オス)変換タイプオス-オス
デジタルバッテリーチェッカー
ZATTA(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷バッテリーの残量を表示します。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。用途バッテリーチェック、電池残量確認材質ABS寸法(mm)52×23×53色ブラック質量(g)29.2電圧(V)1.2~4.8/9
バッテリーチェッカー
ZATTA¥549税込¥6041個当日出荷バッテリーの残量を表示します。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。用途バッテリーチェック、電池残量確認材質ABS寸法(mm)110×59×25色ブラック質量(g)51
ハンドストラップ シンプル丸紐タイプ 10本セット
ZATTA¥1,898税込¥2,0881セット(10本)当日出荷から6日以内出荷肌に優しいナイロン素材を使しており、長時間使用しても疲れにくい軽量設計となっております。 。金属不使用の為、スマホなどを傷つけません。用途スマホやカメラなど、操作中の落下防止になります。鍵やパスケースなど貴重品へのご使用にもおすすめです。材質ナイロン長さ(cm)13
USB ドッキングステーション 8in1
ZATTA¥2,798税込¥3,0781個当日出荷8in1のUSBマルチ変換アダプタです。USB-AとUSB Type-Cのパソコンをサポートします。USB A(2.0)×3/USB A(3.0)/microSD/SD/3.5Audio/USB Type-C用途ポート不足を解消寸法(mm)138×28×10質量(g)約55電源バスパワーコネクタ形状パソコン側:USB Type-C(オス)×1、USB A(オス)×1 / USB機器側:USB Type-C(メス)×1、USB A2.0(メス)×3、USB A3.0(メス)×1、micro SD(スロット)×1、SD(スロット)×1、3.5mmステレオミニプラグ(メス)×1ケーブル長(mm)135転送速度(Gbps)5対応SDカードSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC
安全反射ベスト 伸縮タスキタイプ
ZATTA¥799税込¥8791個当日出荷光の反射により夜間も昼間も着用者が認知されやすい高輝度反射素材を使用しています。4点アジャスターで調整可能です。(着丈~60cm・胴回り~120cm)。折りたたむとコンパクトに収納できます。用途警備、安全作業、ボランティア活動、ジョギング、サイクリングなどサイズフリー材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン質量(g)100材質(調節バックル)プラスチック
Mini DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 最大解像度4K(30Hz)
ZATTA¥779税込¥8571個5日以内出荷Mini DisplayPort → HDMI変換アダプタです。最大4K(30Hz)高画質出力対応。映像・音声をHDMIケーブル1本で出力。ドライバー不要、挿すだけ簡単接続。コンパクト・軽量で持ち運びに便利。モニター・テレビ・プロジェクターに対応用途Mini DisplayPortをHDMIへ変換するため色ブラック質量(g)20最大解像度4K(30Hz)入力端子Mini DisplayPort (オス)出力端子HDMI (メス)
ソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト クリップ付き 人感センサー搭載
ZATTA¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ソーラーパネル一体型のセンサーライトです。クリップ式なのでどこでも簡単に設置できます。点灯モードは3つあります。用途玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に寸法(mm)200×40.5×25色ブラック容量【ソーラーパネル】200mA(5V)質量(g)200充電時間日中7時間ほど(晴天時)点灯方式【MODE1】常時弱点灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE2】常時消灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE3】常時弱点灯・人感センサーは作動しないLED3W、昼白色バッテリー容量(mAh)1200(3.7V)出力(ルーメン)450感知距離(m)6~10エコロジー商品省エネ
HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック搭載
ZATTA¥689税込¥7581個当日出荷HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45色ブラックコネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャックケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス