Mini DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 最大解像度4K(30Hz)

Mini DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 最大解像度4K(30Hz) - ZATTAMini DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 最大解像度4K(30Hz) - ZATTAMini DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 最大解像度4K(30Hz) - ZATTA

Mini DisplayPort → HDMI変換アダプタです。
最大4K(30Hz)高画質出力対応
映像・音声をHDMIケーブル1本で出力
ドライバー不要、挿すだけ簡単接続
コンパクト・軽量で持ち運びに便利
モニター・テレビ・プロジェクターに対応

用途
Mini DisplayPortをHDMIへ変換するため
色
ブラック
質量(g)
20
最大解像度
4K(30Hz)
入力端子
Mini DisplayPort (オス)
出力端子
HDMI (メス)
内容量
1個
注意
※HDMIからMini Display Portへの変換には対応していません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82957458ZM-313
¥780
¥779
¥857(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする