「エイト 建築金物」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単便利安い鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています
材質樹脂
長さ(mm)4000
U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途7分の敷居溝に使用
材質アルミ
断面寸法(mm)3.5×20.5
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)79
寸法(mm)芯々:39
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)118
寸法(mm)芯々:39
U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途6分の敷居溝に使用
材質アルミ
断面寸法(mm)3.5×17.5
複数段の棚受けで、棚板の配置次第で壁側をお洒落にアレンジできます。
色調はマットブラックで重厚感があるアイアン ウォールシェルフです。黒色木ねじ付き。
用途店舗マイルームの飾り棚等にご使用下さい。
材質鉄
色黒艶消し
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質アルミ
幅(mm)17
高さ(mm)12
一流メーカー、一流住宅メーカーに使用されています。高受B型のアームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー
材質ステンレス(SUS304)
許容荷重(kg)20
仕上HL
適合扉軽量アルミ扉・木製扉
開き角度(度)100以内
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
面付型の標準品アームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー
材質ステンレス(SUS304)
許容荷重(kg)20
仕上HL
適合扉軽量アルミ扉・木製扉
開き角度(度)100以内
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
重量用扉に適した堅牢構造です。左右兼用型。
用途鉄扉、重量扉のストッパー
材質ステンレス(SUS304)
許容荷重(kg)100
仕上HL
適合扉鉄扉・重量扉
開き角度(度)100以内
1本
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
一流メーカー、一流住宅メーカーに使用されています。面付型のアームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー
材質ステンレス(SUS304)
許容荷重(kg)20
仕上HL
適合扉軽量アルミ扉・木製扉
開き角度(度)100以内
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
様々な場面で引戸環境を簡単に作り出すことができます。静音を追求される場合や抵抗をつけたい場合、モヘヤを貼り付ける事により効果が得られます。
材質アルミ
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質アルミ
幅(mm)40
高さ(mm)12
高受型の標準品アームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm
用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー
材質ステンレス(SUS304)
許容荷重(kg)20
仕上HL
適合扉軽量アルミ扉・木製扉
開き角度(度)100以内
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
従来品ストライクのように枠側2段掘りが不要。【省力設計】枠側のストライク穴加工が丸穴(28Φ)だけで完結!従来品ストライクと見比べても外観に違いなく取り付きます。
材質ステンレス+樹脂
幅(mm)41.5
高さ(mm)68.2
1セット
¥429
税込¥472
翌日出荷
関連キーワード