34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kタイプテーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)70 刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径(Φmm)16
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼 材質超微粒子超硬合金 刃径4 使用工具電動工具及びエアグラインダー
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nタイプ逆テーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)47 刃長(mm)7 シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径(Φmm)6 角度(°)10
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

Fタイプ炎型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼 材質超微粒子超硬合金 使用工具電動工具及びエアグラインダー
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状円筒型 被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼 シャンク径(Φmm)3 使用工具電動工具及びエアグラインダー カット名称スパイラルカット
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼 材質超微粒子超硬合金 使用工具電動工具及びエアグラインダー カット名称ビアックスカット
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材 材質超微粒子超硬合金 使用工具電動工具及びエアグラインダー カット名称アルカット
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Nタイプ逆テーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)37 刃長(mm)7 被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼 シャンク径(Φmm)3 使用工具電動工具及びエアグラインダー 角度(°)10
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼 材質超微粒子超硬合金 使用工具電動工具及びエアグラインダー
1本
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 全長37 刃径3 刃長7 シャンク径(Φmm)3 使用工具電動工具及びエアグラインダー 適合材合金鋼、鋳鉄、溶接物、チタン合金、ステンレス鋼、ニッケルクロム、炭素鋼など カット名称スパイラルカット
1本
579 税込637
翌々日出荷

Aタイプ円筒型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状円筒型 被削材ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状円筒型 被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼 使用工具電動工具及びエアグラインダー
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼 材質超微粒子超硬合金 使用工具電動工具及びエアグラインダー カット名称スパイラルカット
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃径6 使用工具電動工具及びエアグラインダー シャンク径3
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fタイプ炎型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 使用工具電動工具及びエアグラインダー 適合材合金鋼、鋳鉄、溶接物、チタン合金、ステンレス鋼、ニッケルクロム、炭素鋼など カット名称スパイラルカット
1本
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状砲弾型 全長(mm)58 刃長(mm)18 被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼 シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径D(Φmm)8 カット名称ビアックスカット
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状球型 全長(mm)45 刃長(mm)5.4 被削材ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径D(Φmm)6
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

Kタイプテーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃径8 全長(mm)62 刃長(mm)22 使用工具電動工具及びエアグラインダー 角度(°)18 シャンク径6
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

Kタイプ14°テーパー形で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 全長48 刃径6 刃長18 シャンク径(Φmm)3 使用工具電動工具及びエアグラインダー 適合材合金鋼、鋳鉄、溶接物、チタン合金、ステンレス鋼、ニッケルクロム、炭素鋼など カット名称スパイラルカット
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状Hタイプコーン型 全長(mm)43 刃長(mm)13 被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼 シャンク径(Φmm)3 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径D(Φmm)3
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 刃長(mm)20 被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼 シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径D(Φmm)8 カット名称スパイラルカット
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

Kタイプテーパー型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状テーパー型 被削材アルミ/軽合金/プラスチック シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fタイプ炎型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)70 刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径(Φmm)12
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃径6 全長(mm)43 刃長(mm)13 使用工具電動工具及びエアグラインダー シャンク径3
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

Kタイプ14°テーパー形で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 全長48 刃径6 刃長18 シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー 適合材アルミ・軽合金・プラスチック等の軟質材 カット名称アルカット
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状砲弾型 全長(mm)43 刃長(mm)13 被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼 シャンク径(Φmm)3 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径D(Φmm)3 カット名称スパイラルカット
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

Cタイプ円筒先丸型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状円筒先丸型 被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径D(Φmm)6 カット名称スパイラルカット
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Gタイプ砲弾型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状砲弾型 全長(mm)58 刃長(mm)18 被削材ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径D(Φmm)6
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

メーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル等の難削材 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー カット名称ステンカット
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)58 刃長(mm)18 シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径(Φmm)6 角度(°)18
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 使用工具電動工具及びエアグラインダー
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kタイプテーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃径6 全長(mm)58 刃長(mm)18 使用工具電動工具及びエアグラインダー 角度(°)18 シャンク径6
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

Lタイプ円錐型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状円錐型 全長(mm)50 刃長(mm)5.2 被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼 シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径D(Φmm)6 カット名称ビアックスカット
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状楕円型 全長(mm)65 刃長(mm)25 被削材アルミ/軽合金/プラスチック シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径D(Φmm)16
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷