「ulpa フィルター」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MV-1CR-CV-HHは、炭疽菌が付着した紛体などの毒性紛体を回収する掃除機です。使い捨てHEPAフィルターはフタと一体で、回収した毒性紛体を暴露すること無く、フタごと廃棄します。HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。小形・軽量。ULPAフィルター。欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。ステンレス製ボディ。電磁波対策。静電気対策
仕様真空度:2286水柱mm
付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド
質量(kg)7.0(本体)
種類毒性紛体
消費電力(W)700
電源100V 50/60Hz
タンク容量(L)0.4
フィルターULPA
寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず)
騒音値(dB)70
電源コード10m (3ピン)
風量(L/sec)35
1式
¥319,800
税込¥351,780
46日以内出荷
MV-1CR-HHは小型モデルですが、エアー漏れの無い本格的なクリーンルーム掃除機です。HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。小形・軽量。ULPAフィルター。欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。ステンレス製ボディ。電磁波対策。静電気対策
仕様真空度:2286水柱mm
付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド
質量(kg)7.0 (本体)
種類乾燥ゴミ
消費電力(W)700
電源100V 50/60Hz
タンク容量(L)1.9
フィルターULPA
寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず)
騒音値(dB)70
電源コード10m (3ピン)
風量(L/sec)35
1式
¥259,800
税込¥285,780
46日以内出荷
関連キーワード