10Wソーラーパネル並の能力を発揮可能なハイブリッド型ソーラー電牧機≪防雨設計/室外用≫消費電流節電回路で約20%強節電。高出力・低消費を可能にし1週間以上の無日照でも安定した出力を維持【特許】。エネルギー高変換率の国産ソーラーパネル採用。ソーラー型(一体型)。出力ランプ付。障害ランプ付(一定以上の漏電時)。自動スイッチ付。バッテリーモニター付。高性能バッテリー内蔵。光電スイッチ(夜間/昼間自動)。外部端子付(12Vバッテリー接続可)
仕様●アース棒:SF300×5連付属、有効使用距離:2000m(アース抵抗1000Ω以下)●断続周期:1.1~1.3秒●最大使用距離:3300m(アース抵抗300Ω以下)
付属品・取付金具×1・出力コード×1・アース線クリップ付×1・きけん表示板×1
質量(kg)約6.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210465
最大出力電圧(V)無負荷:8600
1個
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
関連キーワード