3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
即暖性の高さで選ばれ、家畜の育成にご利用頂ける人気機種!!。換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房。火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心。動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります。動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません。簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けます。チェーン調節で細やかな温度調節を実現。温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!。据置き型に代わる暖房器具として注目されています。電気代を節約できるカーボンヒーター。速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです。家庭用コンセント(AC-100V電源)使用可能(特殊なコンセントの設置工事等不要)。天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能。安全スイッチ付で安心構造 仕様●切替スイッチ:(強)600W/切/(弱)300W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF 付属品●フック大(チェーン吊り用):1個●フック小(コード掛け用):1個●コード掛け:1個 質量(kg)約1.6 定格単相100V600W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×66×150 コード約2.5m(2芯) 発熱体カーボンヒーター600W1灯式
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

寒い季節の強い味方!!大切な家畜を守ります!!仔豚・子牛・産卵期の親鶏・ひよこの育成保温に効果を発揮。広範囲にわたって照射・強弱切替可能。良質軽量、水がかかっても割れません。
仕様切替スイッチ:(強)300W/(弱)100W 定格100V300W 定格寿命(時間)10000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×112 コードゴムコード2.4m(プラグ付) 発熱体クォーツ赤外線ランプ300W1灯式
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

違いを実感!!カーボンヒーターの効果!!寒さに弱い子牛などの暖房に最適!!!。換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房。火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心。動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります。動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません。簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けます。チェーン調節で細やかな温度調節を実現。温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!。据置き型に代わる暖房器具として注目されています。電気代を節約できるカーボンヒーター。速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです。天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能。安全スイッチ付で安心構造 仕様●切替スイッチ:(強)2100W/切/(弱)1000W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF 付属品●結束バンド:2本 質量(kg)約10.5 定格3相200V-2100W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)688×549×168 コード約2.5m(4芯) プラグ接地引掛3P20A-250V 発熱体カーボンヒーター700W3灯式
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷