即暖性の高さで選ばれ、家畜の育成にご利用頂ける人気機種!!。換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房。火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心。動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります。動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません。簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けます。チェーン調節で細やかな温度調節を実現。温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!。据置き型に代わる暖房器具として注目されています。電気代を節約できるカーボンヒーター。速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです。家庭用コンセント(AC-100V電源)使用可能(特殊なコンセントの設置工事等不要)。天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能。安全スイッチ付で安心構造
仕様●切替スイッチ:(強)600W/切/(弱)300W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF
付属品●フック大(チェーン吊り用):1個●フック小(コード掛け用):1個●コード掛け:1個
質量(kg)約1.6
定格単相100V600W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×66×150
コード約2.5m(2芯)
発熱体カーボンヒーター600W1灯式
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
持ち運び便利なフックオーバー型あらゆる種類の家畜の飼育・給餌に最適です。付属の穴にネジを使用し、取付可能。持ち運びや保管のために積み重ね可能。片手で運べる便利なハンドル付。プラスチック製で耐衝撃性があり、反りから保護し、ストレスクラック防止に役立つ耐久性の高いポリエチレン樹脂で作られています。
寸法(mm)【フック部分】外寸:約300×50×120、掛け幅:約45以内
容量(L)14.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×275×260
違いを実感!!カーボンヒーターの効果!!寒さに弱い子牛などの暖房に最適!!!。換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房。火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心。動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります。動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません。簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けます。チェーン調節で細やかな温度調節を実現。温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!。据置き型に代わる暖房器具として注目されています。電気代を節約できるカーボンヒーター。速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです。天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能。安全スイッチ付で安心構造
仕様●切替スイッチ:(強)2100W/切/(弱)1000W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF
付属品●結束バンド:2本
質量(kg)約10.5
定格3相200V-2100W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)688×549×168
コード約2.5m(4芯)
プラグ接地引掛3P20A-250V
発熱体カーボンヒーター700W3灯式
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
持ち運び便利なフックオーバー型あらゆる種類の家畜の飼育・給餌に最適です。便利な目盛付で付属の穴にネジを使用し、取付可能。持ち運びや保管のために積み重ね可能。片手で運べる便利なハンドル付。プラスチック製で耐衝撃性があり、反りから保護し、ストレスクラック防止に役立つ耐久性の高いポリエチレン樹脂で作られています。
寸法(mm)【外寸】(幅)308×(奥行)340×(高さ)340【内寸】(幅)275×(奥行)253×(高さ)270【フック部分】外寸:約300×50×130、掛け幅:約45以内
容量(L)11.4
高電圧を使用しないため安全軽量、コンパクトで扱いやすく、構造もシンプルなので故障が発生しにくい商品です。大・中規模設備用30W誘虫ランプで広範囲の誘虫効果が望めます。誘虫ランプで虫を誘引し、モーターファンで網袋に捕獲。静音モーターを採用(26W)。取付場所に困りません。省農薬の担い手!虫が感電するパチパチ音はせず、飛び散りません。
用途チェーン吊り下げ
寸法(mm)305×250
質量(kg)2.5
電源AC100V50/60Hz
有効面積(m2)60~120
コード1.8m
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
丈夫で高い吐出流量を実現。複雑な部品を省き、シンプルな構造によりメンテナンス性の高い商品です。クラス最高吐出流量・0.15MPaで最低必要吐出流量の12L/min以上確保。メンテナンス性向上・部品点数を大幅に削減し、シンプルな構造を実現・手入れしやすくウォーターカップの清掃も簡単。強度を確保した材質・錆に強く高耐久性・長寿命なステンレス製・環境に配慮したリサイクル材質使用飲みやすい丸みを帯びた構造と、飲み口の縁が丸く折り返されて加工されているため、安全な飲み口となっております。小さな力でもバルブの開閉が可能なので子牛や和牛に最適。バルブの下部を太くし、牛の鼻紋が入りずらい仕様になっております。
仕様●使用水圧:0.05※~0.5MPa●配管接続:20A(3/4)
材質本体:ステンレス(SUS304)バルブ部:黄銅
質量(kg)約2.6
容量(L)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×270×245
耐圧(MPa)0.74
配管1/2
流量(L/min)吐出:15(0.2MPa時)
使用周囲温度(℃)+1~+50
配管方向上
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
糖類・各種微量栄養素に加え、独自の8つの乳酸菌を絶妙なバランスで配合。《乳酸菌入り混合飼料》【家畜の健康をサポート】。腸内細菌叢への維持【乳酸菌類】。消化吸収を助け、飼料要求率の改善。ストレス改善による腸内細菌叢の改善。増体重・肉質改善。ビール酵母、ブドウ糖による嗜好性UP。腸管まで届く乳酸菌によるph改善。下痢を早期改善することにより正常な腸内環境を維持【期待できる効果】。肉質改善。枝肉重量向上。健康な牛の育成。乳質改善。大腸菌症改善。下痢対策。食い込み改善【タバタの乳酸菌をサポートする原料】◎ブドウ糖:ブドウ糖は、小腸から吸収され素早くエネルギーになる。◎ビール酵母:ビタミンB群、タンパク質、ミネラル、食物繊維、核酸等、必須アミノ酸9種が含まれる。◎天然ケイ酸アルミニウム:腸内の様々な有害物質を吸収し荒れた粘膜を保護する。生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。
用途給餌の際に、飼料に混ぜて与えてください。【推奨使用量(目安)】・仔牛・肥育牛・・30~50g/日/頭・母豚・・・・・・1~2kg/飼料1t当り・仔豚・・・・・・離乳まで1%・離乳以降0.2%・肥育0.1%・鶏・・・・・・・1~2kg/飼料1t当り・水産・・・・・・5~10g/飼料1t当り
形状粉末
対象全畜種
原材料炭酸カルシウム/天然ケイ酸アルミニウム/ビール酵母/ゼオライト/ブドウ糖/乳酸菌/乾燥乳酸菌末/ビフィズス菌
植物由来天然100%の消臭剤《A飼料》複数の乳酸菌をベースにした発酵物で「養鶏場・養豚場・牛舎」等のアンモニア発生箇所の消臭に。畜舎の消臭。ハエ対策。床の乾燥に最適。床材長持ち。乳酸菌堆肥中の微生物の活発化【効果1:消臭力】牛舎内の床面(堆肥)に100倍希釈での散布や、糞尿のスラリ―500tの中に10Lを一箱投入で消臭効果を得られた例がございます。【効果2:害虫(ハエ)がいなくなる】ハエ・サシバエの減少も望め、ハエを媒介にした感染症の予防にもつなげることが出来ます。【効果3:堆肥中の良性菌の活発化】堆肥やスラリー内の糞尿等に使用することにより、堆肥中の微生物の活発化を促し、作物への効果、またその作物を食べる家畜の腸内環境の改善なども期待できます。アルコール・界面活性剤等の人工化合物を一切使用せず、竹・サツマイモ・無農薬で作られた米ヌカから作られた乳酸菌をベースに数種類のハーブ等を配合して作られた植物由来・天然物の消臭剤です。A飼料の許可を得ている原料を使用している為、家畜が誤って口に含んでも安全です。複数の乳酸菌をベースにした発酵物で、養鶏・養豚場・牛舎等のアンモニアを始めとする畜舎の様々な悪臭の除去・悪玉菌の減少・床材の乾燥・床材の取り換え頻度の減少・ハエやサシバエ等の発生の減少が確認できます。アンモニア臭の除去によりブロイラーのアンモニア臭が原因の目つぶれの対策にも効果があります。
用途原液を50~100倍に希釈し匂いの気になる箇所へ噴霧。細霧・動噴等で細かく散布
原材料乳酸菌・緑茶発酵物・納豆菌・黒糖・クエン酸など