寒い季節の強い味方!!大切な家畜を守ります!!仔豚・子牛・産卵期の親鶏・ひよこの育成保温に効果を発揮。広範囲にわたって照射・強弱切替可能。良質軽量、水がかかっても割れません。
仕様切替スイッチ:(強)300W/(弱)100W
定格100V300W
定格寿命(時間)10000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×112
コードゴムコード2.4m(プラグ付)
発熱体クォーツ赤外線ランプ300W1灯式
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
即暖性の高さで選ばれ、家畜の育成にご利用頂ける人気機種!!。換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房。火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心。動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります。動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません。簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けます。チェーン調節で細やかな温度調節を実現。温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!。据置き型に代わる暖房器具として注目されています。電気代を節約できるカーボンヒーター。速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです。家庭用コンセント(AC-100V電源)使用可能(特殊なコンセントの設置工事等不要)。天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能。安全スイッチ付で安心構造
仕様●切替スイッチ:(強)600W/切/(弱)300W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF
付属品●フック大(チェーン吊り用):1個●フック小(コード掛け用):1個●コード掛け:1個
質量(kg)約1.6
定格単相100V600W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×66×150
コード約2.5m(2芯)
発熱体カーボンヒーター600W1灯式
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
関連キーワード