飼育管理の合理化に。乳牛・肉牛どちらでも使用可能。間・寒冷時の給水労力を省く事がウォーターカップの役目。寒冷地にも強い頑丈なバルブ構造。泌乳期には1頭が1日50~60Lの水を必要とします。牛が欲しい時に欲しいだけの水を飲ませる事はデリケートな乳牛の生理には絶対不可欠です。昼間は勿論、夜間・寒冷時の給水労力を省略します。牛は飲みたい時にレバーを押し、常にキレイな水を飲む事ができます。どの水源からでもOKです。カップの取付は木柱・パイプストールいずれにも簡単にできます。堅牢で水が逆流する事も無く、防錆加工も万全。(SUS仕様もございます)
仕様給水配管:20A
付属品・メクラボルト×1・バルブ取付用ボルト×2
材質亜鉛
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×345×200
配管方向上下
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
丈夫で高い吐出流量を実現。複雑な部品を省き、シンプルな構造によりメンテナンス性の高い商品です。クラス最高吐出流量・0.15MPaで最低必要吐出流量の12L/min以上確保。メンテナンス性向上・部品点数を大幅に削減し、シンプルな構造を実現・手入れしやすくウォーターカップの清掃も簡単。強度を確保した材質・錆に強く高耐久性・長寿命なステンレス製・環境に配慮したリサイクル材質使用飲みやすい丸みを帯びた構造と、飲み口の縁が丸く折り返されて加工されているため、安全な飲み口となっております。小さな力でもバルブの開閉が可能なので子牛や和牛に最適。バルブの下部を太くし、牛の鼻紋が入りずらい仕様になっております。
仕様●使用水圧:0.05※~0.5MPa●配管接続:20A(3/4)
材質本体:ステンレス(SUS304)バルブ部:黄銅
質量(kg)約2.6
容量(L)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×270×245
耐圧(MPa)0.74
配管1/2
流量(L/min)吐出:15(0.2MPa時)
使用周囲温度(℃)+1~+50
配管方向上
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
牛用給水器のロングセラー商品です。ドリームカップは横配管式の給水器です。フロート式で牛が水を飲みやすいよう設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心してお使い頂けます。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×336×187
配管1/2
配管方向横
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
定番中の定番、安心の「押しベラ式」飲みやすさ抜群の牛用給水器です。定番中の定番、安心の「押しベラ式」。
材質鉄鋳物・SUS304
質量(kg)約4.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×310×153
配管1/2
配管方向上下
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
あらゆる種類の家畜の飼育・給餌に最適です。滑らかな丸みを帯びたエッジと持ち運びが容易な成型ハンドル。納屋・牧草地等での携帯用の使用に最適です。持ち運びや保管のために積み重ね可能。耐衝撃性に優れたプラスチック製。耐久性のある成形ブラケット。子馬・山羊・羊・小型の馬・その他多くの家畜にとって理想的なサイズです。
寸法(mm)【外寸】(幅)275×(奥行)245×(高さ)140【内寸】(幅)245×(奥行)170×(高さ)135【フック部分】外寸:約275×50×35、掛け幅:約35以内
容量(L)5.7
プラ製フロート式人気No.1商品です。フロートタイプで常に水を溜めておけます。プラスチックは柔軟性があり割れにくい素材を採用しています。水の場所を覚えやすい給水器です。カップ底のプラグを抜いて排水可能です。カップ底に排水口付きです。左側面・右側面配管可能です。
材質カップ:プラスチック製カバー:ステンレス製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×300×150
配管1/2インチ
配管方向横
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
仔牛に温水を。凍結防止ヒーティングカップ。寒冷地対応ヒーター付牛用給水器です。凍結を防止する堅牢なウォーターカップです。フロート機構部分の下部に水を温めるヒーターを内蔵した給水器になります。単層200v電源と接続することにより、給水器内の水を約30℃の温度に保ちます。・水は常に一定の水量を保ち続けるフロート式・ヒーターは空焚き防止機能付き
仕様●フレキシブルパイプ:40cm●加温槽ヒーター:単相200V500W×1本●実用新案登録:第3162464号●復帰温度:20℃(ON)
材質ステンレス
寸法(mm)(幅)306×(奥行)436.5(カップ深さ)140
質量(kg)5.3
容量(L)3
電源単相200V(10A以上のブレーカーを単独接続)50-60Hz共用
配管44928
設定温度(℃)30(OFF)
配管方向横下
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
関連キーワード