92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールフレックス専用装着器具。現在国内で使用されている個体識別タグに使用可能。繰返し使用での手の疲れを軽減するよう設計されたグリップ。
用途【対象イヤータッグ】・イヤータッグオールフレックス・マキシ・イヤータッグオールフレックス・シングルラージ・イヤータッグオールフレックス・ホッグ・イヤータッグオールフレックス・スモール・イヤータッグオールフレックス・雄札。本製品にイヤータッグは付属されていません【専用スペアピン】・イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)スペアピン 質量(g)スペアピン:約5※1本付属 本体(重量)302g
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

お好きな形に組立可能。基本支柱セットに市販の『単管パイプ』と『クランプ』を取り付けるだけの簡単構造。各必要部品と市販の単管パイプを組み合わせて簡単に回転柵を製作可能。お好みの長さにカットしたパイプと支柱の固定部分にクランプを使用する事で、自由に柵の段数の増減が可能です。固定柵から回転柵への変更で、牛の出し入れ・糞出し等の作業時間が大幅に短縮可能です。取付箇所は木柱・単管パイプに対応。使用環境に合わせて、自由に柵の段数・長さを変更する事が可能です。万が一、単管パイプやキット部品が破損しても、破損箇所を交換するだけで元に戻す事が可能です。画像の使用単管パイプ規格:Φ48.6mm×2840mm
用途1.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)を取り付けたい高さに固定する。2.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)と軸パイプ(A)を軸ピン(G)で通す。軸ピン(G)が入りにくい場合はハンマー等を使用する。3.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)を支柱へ取付ける。4.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)と受けパイプ(B)を受けピン(H)で通す。5.軸パイプ(木柱:C/鉄柱:D)・受けパイプ(B)にクランプを取り付け、軽く締める。この時点ではクランプは仮止めです。6.クランプに単管パイプ(市販)を取り付け、高さを調整し、クランプをしっかり締めて完成。 塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タバタ(畜産)サシバエネット
ネットを牛舎に設置し牛をサシバエの吸血から守ります!!牛舎の”サシバエ”対策に!!ネットを牛舎に設置し牛をサシバエの吸血から守ります!!通気性良好で牛にとって好環境で安心・快適★サシバエが通りづらいベストサイズな2mm×4mm目合いで通気性良好×防虫効果!!ハマって動けなくなるサシバエ多数!!!。乳牛の場合(1頭あたり)サシバエ1匹で「乳量:0.7%低下」。仔牛の場合(1頭あたり)サシバエ50匹で「体重増加率:13.2%低下」
用途快適環境を守る2×4mmのベストサイズ!!。4×4mmの場合サシバエが通過可能サシバエの体長>雄:3.0mm~6.5mm/雌:5.0mm~8.0mm。2×2mmの場合網目が細かい為、ホコリ等で目詰まりし通気性が悪化 寸法(幅)2m×(長さ)50m 目合い2mm×4mm
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

あらゆる種類の家畜の飼育・給餌に最適です。滑らかな丸みを帯びたエッジと持ち運びが容易な成型ハンドル。納屋・牧草地等での携帯用の使用に最適です。持ち運びや保管のために積み重ね可能。耐衝撃性に優れたプラスチック製。耐久性のある成形ブラケット。子馬・山羊・羊・小型の馬・その他多くの家畜にとって理想的なサイズです。
寸法(mm)【外寸】(幅)275×(奥行)245×(高さ)140【内寸】(幅)245×(奥行)170×(高さ)135【フック部分】外寸:約275×50×35、掛け幅:約35以内 容量(L)5.7
1セット(2個)
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タバタ(畜産)TBジャケット
獣医さん×畜産農家さんと共同開発した仔牛用ジャケットです。マジックテープ部分にゴミ等の付着が少なくなる様『フタ』が付いています。下腹部の被覆部分を大きくしており、横臥(おうがい)位の体温低下を防ぎます。首部分以外のベルトは取り外し可能で、破損しても取替えるだけでそのままご使用頂けます。『腹部用』・『後肢用』2種類ございます。洗濯時にパーツを取り外す事で、ベルトや生地の劣化を防ぎます。大腿部が大きくカットされており、横臥(おうがい)時でのジャケットの汚れを少なくする事が可能です。腹部のベルト位置や間隔が計算されており、排尿による汚れが軽減可能です。表地に撥水加工を施し『3層構造』で軽量化を実現しています。
用途1.首のベルトを外し、肢・腹部のベルトのナスカンをDカンに装着しす。2.ジャケットを仔牛にかぶせます。3.首のベルト部分のマジックテープを留めます。4.腹部のベルト部分のマジックテープを留めます。5.肢のベルトを肢の内側から通しベルトのマジックテープを留めます。 素材【表地】ポリエステル100%[オックス]※撥水加工生地【中綿】ウレタン【裏地】ポリエステル100%[トリコット]
1個
5,188 税込5,707
取扱い終了
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積み重ね可能で耐久性のあるポリプロピレン製スコップ。こぼれを軽減密閉設計なので手入れが簡単。底が平らな設計なのでひっくり返る事なくご使用頂けます。読みやすい目盛り付。
材質ポリプロピレン 容量(L)約2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×230
1セット(3個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タバタ(畜産)防滑マット
大切な家畜の転倒防止に。大切な家畜のケガで曇るお客さまの顔を笑顔に変える事ができればという想いから生まれたマットです。家畜のトラック輸送時の荷台での転倒。家畜舎のコンクリートでの転倒等、この様な危険の回避が期待できます。酢酸ビニール(エチレンビニールアセテート共重体)は従来のマット素材より取扱いが簡単です。元来靴の底などに使用される素材を使用しており、滑りにくく耐摩耗性に優れています。軽量なので掃除も楽に行え、必要な時に荷台にセットし、使用されない時は保管しておく事も可能です。取扱便利なパズル式なので、最大サイズは無限大です。2トン車であれば、通常3枚で荷台をカバー可能です。(*メーカー・車種により異なる場合がございます)
用途必要な時に荷台にセットし、使用されない時は保管しておく事も可能です。 材質酢酸ビニール(エチレンビニールアセテート共重体) 厚さ(mm)30 寸法(mm)1500×1000 グリーン
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

植物由来天然100%の消臭剤《A飼料》複数の乳酸菌をベースにした発酵物で「養鶏場・養豚場・牛舎」等のアンモニア発生箇所の消臭に。畜舎の消臭。ハエ対策。床の乾燥に最適。床材長持ち。乳酸菌堆肥中の微生物の活発化【効果1:消臭力】牛舎内の床面(堆肥)に100倍希釈での散布や、糞尿のスラリ―500tの中に10Lを一箱投入で消臭効果を得られた例がございます。【効果2:害虫(ハエ)がいなくなる】ハエ・サシバエの減少も望め、ハエを媒介にした感染症の予防にもつなげることが出来ます。【効果3:堆肥中の良性菌の活発化】堆肥やスラリー内の糞尿等に使用することにより、堆肥中の微生物の活発化を促し、作物への効果、またその作物を食べる家畜の腸内環境の改善なども期待できます。アルコール・界面活性剤等の人工化合物を一切使用せず、竹・サツマイモ・無農薬で作られた米ヌカから作られた乳酸菌をベースに数種類のハーブ等を配合して作られた植物由来・天然物の消臭剤です。A飼料の許可を得ている原料を使用している為、家畜が誤って口に含んでも安全です。複数の乳酸菌をベースにした発酵物で、養鶏・養豚場・牛舎等のアンモニアを始めとする畜舎の様々な悪臭の除去・悪玉菌の減少・床材の乾燥・床材の取り換え頻度の減少・ハエやサシバエ等の発生の減少が確認できます。アンモニア臭の除去によりブロイラーのアンモニア臭が原因の目つぶれの対策にも効果があります。
用途原液を50~100倍に希釈し匂いの気になる箇所へ噴霧。細霧・動噴等で細かく散布 原材料乳酸菌・緑茶発酵物・納豆菌・黒糖・クエン酸など
1個
4,988 税込5,487
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

即暖性の高さで選ばれ、家畜の育成にご利用頂ける人気機種!!。換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房。火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心。動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります。動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません。簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けます。チェーン調節で細やかな温度調節を実現。温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!。据置き型に代わる暖房器具として注目されています。電気代を節約できるカーボンヒーター。速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです。家庭用コンセント(AC-100V電源)使用可能(特殊なコンセントの設置工事等不要)。天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能。安全スイッチ付で安心構造 仕様●切替スイッチ:(強)600W/切/(弱)300W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF 付属品●フック大(チェーン吊り用):1個●フック小(コード掛け用):1個●コード掛け:1個 質量(kg)約1.6 定格単相100V600W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×66×150 コード約2.5m(2芯) 発熱体カーボンヒーター600W1灯式
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

寒い季節の強い味方!!大切な家畜を守ります!!仔豚・子牛・産卵期の親鶏・ひよこの育成保温に効果を発揮。広範囲にわたって照射・強弱切替可能。良質軽量、水がかかっても割れません。
仕様切替スイッチ:(強)300W/(弱)100W 定格100V300W 定格寿命(時間)10000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×112 コードゴムコード2.4m(プラグ付) 発熱体クォーツ赤外線ランプ300W1灯式
1個
13,980 税込15,378
取扱い終了

違いを実感!!カーボンヒーターの効果!!寒さに弱い子牛などの暖房に最適!!!。換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房。火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心。動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります。動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません。簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けます。チェーン調節で細やかな温度調節を実現。温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!。据置き型に代わる暖房器具として注目されています。電気代を節約できるカーボンヒーター。速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです。天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能。安全スイッチ付で安心構造 仕様●切替スイッチ:(強)2100W/切/(弱)1000W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF 付属品●結束バンド:2本 質量(kg)約10.5 定格3相200V-2100W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)688×549×168 コード約2.5m(4芯) プラグ接地引掛3P20A-250V 発熱体カーボンヒーター700W3灯式
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった4mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する。薄くて軽い。ローコスト。アストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》。屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園。壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館。天井:牛舎。養蜂場巣箱等
仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:5層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:44.24t/m2 質量(kg)約10 タイプスタンダードタイプ 直径(Φcm)ロール:約45 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))4×1220×38.1 許容温度(℃)-51.1~82.2 入数1本 純度(%)アルミ:99.0~99.4
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

フリーストール・パドック・放牧場等で牛自身がブラッシングするのに最適!!フリーストール・フリーバーン牛舎に設置するだけで牛が自由にブラッシング出来る環境を作ります。汚れを落とすだけでなく、体や頭を擦り付け、マッサージ・ブラッシングを行え、虫さされ等による痒みのストレス解消にも効果を発揮。清潔を保ち、脱毛促進。ブラシは耐久性のあるナイロン製。
用途【取付】柱・柵等に溶接又は、市販ボルト類でしっかり固定してください。【使用目安】1~15頭程度(ブラシ1台) 質量(kg)約16 寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)870×750※ブラシは2個1セット付属となります※スペアブラシは付属しておりません 寸法(長さL×幅W)(mm)スペアブラシ:500×100
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

牛の鼻環(モーリング)をワンタッチで取り付けられます。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっており、現在最も普及している牛の鼻環のハンドパンチです。前もって穿孔する必要が無く、少ない手間で取付可能。
用途【1】モーリングナンバー部をハンドパンチ凹部に上から入れます。ナンバー部分がずれないよう押さえます【2】ハンドパンチをいっぱいに広げモーリングをハンドパンチの溝に沿ってはめ込みます【3】ハンドパンチ凸部にモーリング凹部をしっかりとはめ込みます【4】ハンドパンチを2~3回軽く開閉しながらモーリングの凸部先端が凹部穴の中心よりやや下に入るか確認【5】縄等で牛が逃げないようにした上で片手で牛の首をつかみます【6】片方の手でモーリングをセットしたハンドパンチの先端を牛の鼻の穴に差し込みます【7】ハンドパンチを軽く閉じます【8】ハンドパンチを両手に持ち直し、多少手前に引くようにし徐々に閉じながら穴開け位置を決めます。鼻奥の軟骨を傷つけないように注意してください【9】位置が決まったら「パチン」と音がするまで速やかにハンドパンチを閉じます【10】取付けたモーリングはナンバーが牛の正面になるよう約180℃回転
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

鼻の穴開け・装着が1回の動作で出来、取付も一瞬。現在、最も普及している牛の鼻環です。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっています。ナイロン製なので折れにくく、素牛導入時・出荷時等に取付け、ロープを掛けて引っ張る事が出来ます。預託牛・個体管理等、用途が広範です。
用途専用器具(モーリング用ハンドパンチ)に設置し牛の鼻にパチンとはさむように取り付けます。 仕様●意匠登録:1382981●特許:4827198 材質プラスチック 入数1箱(10個入)
1セット(10個)
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タバタ(畜産)体重推定尺和牛用
体重計の設備が無くても体重推定が可能に!!牛衡機が無い場所でも巻尺式で胸囲を測る事で容易に体重推測が可能です。牛の反対側へテープが落ち易くする為、テープ先端部に重りが付いています。
用途1.胸囲を測定し仮体重と係数を推定尺からよむ(。画像:測定箇所)2.斜体長を測定し(胸囲-斜体長)×係数を求める3.求める牛の体重=仮体重-(2.の数値)。巻取の際、引っ掛かる事がありますが故障ではありません 仕様推定体重:(雌)43kg~989kg(雄)43kg~1024kg 質量(g)119 長さ(cm)メジャー:230 対象和牛 測定部位胸囲
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

軽量で耐熱性のある給餌スコップ。軽量なので使いやすく、耐熱性が良く、耐薬品性に優れています。耐久性抜群のポリプロピレン製。内側に便利な目盛付。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)(幅)約150(高さ)95(取手部分除く)(全長)350(取手:120) 容量(L)2
1セット(3個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVカット仕様電気誘導率に優れたスズメッキCU線使用で従来品より電気導通性を大幅向上。UV樹脂使用のポリコードで耐抗性向上。
1個
4,588 税込5,047
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。
用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。 内容【木・鉄用】E:木・鉄柱用受け金具(長さ:540mm重量:約2.0kg通し穴(内径):22.6mm) 塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
1セット(2個)
4,388 税込4,827
3日以内出荷

タバタ(畜産)電気捕虫器MC8300
高電圧を使用しないため安全軽量、コンパクトで扱いやすく、構造もシンプルなので故障が発生しにくい商品です。大・中規模設備用30W誘虫ランプで広範囲の誘虫効果が望めます。誘虫ランプで虫を誘引し、モーターファンで網袋に捕獲。静音モーターを採用(26W)。取付場所に困りません。省農薬の担い手!虫が感電するパチパチ音はせず、飛び散りません。
用途チェーン吊り下げ 寸法(mm)305×250 質量(kg)2.5 電源AC100V50/60Hz 有効面積(m2)60~120 コード1.8m
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

畜産農家の必需品!!!使いやすく耐久性に優れ、両面使用可能でお得な家畜用マットです。低価格。取付簡単。抜群の「強度」・「耐久性」・「保温性」・「柔軟性」。水はけが良く、常に清潔で衛生的。裏面は糞尿等が流れ易い加工。20mmの商品に比べ、柔らかくクッション性がある為、牛の血行等に気を付けていらっしゃるお客様にオススメです。商品規格
厚さ(mm)30 寸法(mm)1200×1800 質量(kg)約72 硬度50 用途例ホルスタイン(乳牛)用 耐用年数(年)約10(使用環境により異なります)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

タバタ(畜産)モ~たまらん
”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!エサの喰いこみUP!!動物の健康維持・生産性の向上!!”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!消化・吸収率が上がる事によりエサへの喰いつき・増体率の向上が期待できる『焼酎粕濃縮液』を『長期発酵熟成』させた『糖蜜入り家畜用A飼料』です。使用目的
用途1.原液を20~30cc(朝夕)前後、穀物・粗飼料・配合飼料等にふりかけて与えます。(乳牛の場合は少し多めに与えてください)2.水で薄める場合「2~3倍」を目安に薄めて与えてください。薄めたら必ずその日中に使い切ってください3.人口哺育中の仔牛にはミルクに入れて与えてください。【5~10cc】(注射器等で直接経口投与でもOKです) 原材料焼酎粕(芋・麦)・糖蜜入り 入数1.8L×5本
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷

1セット(5個)
4,398 税込4,838
3日以内出荷

タバタ(畜産)ソーハンドルSTONE
「ソーワイヤー」と併せてご使用ください。様々な太さの角でも対応可能で除角器等より断面を摩滅させながら切るので、出血が比較的少ないのが特徴です。金鋸等で溝を作ってから食い込ませる事で切り始めを容易にする事が可能です。
1個
6,388 税込7,027
3日以内出荷

タバタ(畜産)軸ピン5個入
便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。
用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。 内容【木・鉄用】G:軸ピン(長さ:180mm重量:約0.7kg直径:22mm) 塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
1セット(5個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

タバタ(畜産)サイクロスL
LEDメーター採用の中距離(室内用)型電気柵。出力モニター付。アース不良ランプ付。出力低下防止回路(パワーアップ機能)
仕様断続周期:1.1~1.3秒、有効使用距離:3km(アース抵抗:100Ω以下) 質量(kg)約2.3 消費電力4VA以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×125×307 使用電源AC100V専用
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

マミーボトル対応和牛用乳首です。側面2カ所の切り目で吸い込みによる唾液の分泌促進
直径(Φmm)飲み口:約19
1セット(5個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

10Wソーラーパネル並の能力を発揮可能なハイブリッド型ソーラー電牧機≪防雨設計/室外用≫消費電流節電回路で約20%強節電。高出力・低消費を可能にし1週間以上の無日照でも安定した出力を維持【特許】。エネルギー高変換率の国産ソーラーパネル採用。ソーラー型(一体型)。出力ランプ付。障害ランプ付(一定以上の漏電時)。自動スイッチ付。バッテリーモニター付。高性能バッテリー内蔵。光電スイッチ(夜間/昼間自動)。外部端子付(12Vバッテリー接続可)
仕様●アース棒:SF300×5連付属、有効使用距離:2000m(アース抵抗1000Ω以下)●断続周期:1.1~1.3秒●最大使用距離:3300m(アース抵抗300Ω以下) 付属品・取付金具×1・出力コード×1・アース線クリップ付×1・きけん表示板×1 質量(kg)約6.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210465 最大出力電圧(V)無負荷:8600
1個
94,980 税込104,478
3日以内出荷

ブリキ製の哺乳バケツです。
付属品・乳首・ネジ部(ユリア)・パッキン 材質ブリキ製 容量(L)8.8
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

タバタ(畜産)ソーワイヤーSTONE
様々な太さの角でも対応可能。除角器等より断面を摩滅させながら切るので出血が比較的少ないのが特徴です。金鋸等で溝を作ってから食い込ませる事で切り始めを容易にする事が可能。「ソーハンドル」に取り付けてご使用ください。
長さ(m)10
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

畜産農家の必需品!!!使いやすく耐久性に優れ、両面使用可能でお得な家畜用マットです。低価格。取付簡単。抜群の「強度」・「耐久性」・「保温性」・「柔軟性」。水はけが良く、常に清潔で衛生的
厚さ(mm)20 寸法(mm)1200×1800 質量(kg)約57 硬度60 用途例和牛・黒牛用 耐用年数(年)約10(使用環境により異なります)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

生草・乾草・稲わらなどの結束に最適な牧草用結束紐です。生草・乾草・稲わらなどの結束に最適な牧草用結束紐です。誘引紐としてもご利用いただけます。結束適正や耐候性に優れ、経済的です。
用途牧草ロールベーラー等、対応機器に設置して使用してください。 仕様結節強力:30kg 材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)4.5 強度50kg 入数2巻
1個
7,188 税込7,907
3日以内出荷

タバタ(畜産)KANZOUKING
ファブリック大西のKANZOUを配合!【甘草KANZOU】と【タバタの乳酸菌】がコラボ!KANZOUKINGの栄養素と乳酸菌が腸管直行!腸を整え栄養素を効率的に消化吸収、本来持っている免疫力を刺激して高めます。【期待される効果】。肉質改善。枝肉重量。健康な牛の育成。乳質改善。大腸菌症改善。下痢対策。食い込み改善生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。
用途給餌の際、飼料に混ぜて与えてください。推奨給餌量例(g)【産褥期】・体重600kg=20~30g/日(目安)・体重300kg=10~20g/日(目安) 仕様推奨対象牛:牛 材質外袋:アルミ袋/内袋:ポリ袋 形状粉末 内容量(kg)2
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

持ち運び便利なフックオーバー型あらゆる種類の家畜の飼育・給餌に最適です。便利な目盛付で付属の穴にネジを使用し、取付可能。持ち運びや保管のために積み重ね可能。片手で運べる便利なハンドル付。プラスチック製で耐衝撃性があり、反りから保護し、ストレスクラック防止に役立つ耐久性の高いポリエチレン樹脂で作られています。
寸法(mm)【外寸】(幅)308×(奥行)340×(高さ)340【内寸】(幅)275×(奥行)253×(高さ)270【フック部分】外寸:約300×50×130、掛け幅:約45以内 容量(L)11.4
1個
6,388 税込7,027
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新世代の高性能遮熱シート「アストロフォイル」の専用テープ!!。アストロフォイルの突合せ部分を貼り合わせる為の専用テープです。アストロフォイル専用設計で高純度アルミ箔使用。アルミテープにポリエチレンを織り交ぜ、通常のタイプより更に破れにくく丈夫です。アルミテープを貼った箇所も同様に遮熱効果があります。
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タバタ(畜産)単管用受け金具
便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。
用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。 内容【鉄用】F:単管用受け金具(長さ:540mm重量:約3.0kg通し穴(内径):29.4mm) 塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
1個
3,398 税込3,738
取扱い終了

タバタ(畜産)受けピン5個入
便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。
用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。 内容【木・鉄用】H:受けピン(長さ:605mm重量:約1.6kg直径:19mm) 塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
1セット(5個)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

哺乳プラバケツセット[ホワイト]のスペアパーツセット!!!。乳首は柔らかいタイプ>普通タイプ(赤)のお取扱いもございます(詳しくはお問合せください)。乾燥補助パーツ>本体に取り付ける事で使用されない時や使用後に「バルブ・乳首」の乾燥が可能になります。哺乳プラバケツセットの「乳首」・「バルブ」との互換性確認済です。
セット内容●乳首(ベージュ)×2●バルブセット×2●バルブ用スパナ×1●乾燥補助パーツ×1
1セット(2個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

サビ・腐食がなく、長期使用可能。セキスイ共同開発商品。高い電気絶縁性。軽量・優れた耐久性・耐候性。適度なシナリのある柔軟性。高品質複合管。材質・熱可性樹脂・FRP(ガラス繊維強化樹脂)。サイズごとに猪・小動物、放牧・熊、鹿用に使用可能
1個
4,288 税込4,717
取扱い終了
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロン製の首輪です。ナイロン製の首輪です。
厚さ(mm)3 質量(g)237 寸法(幅W×長さL)(mm)40×1200 首廻り(cm)最大約72
1セット(2個)
5,188 税込5,707
3日以内出荷