2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本エスケイエフSYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HQ2
エコ商品
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、ファン、ポンプ トラスコ品番578-9686 幅(mm)50 高さ(mm)121 タイプガス式 品名LGHQ 2.電動モーター用軸受グリース 電源電圧内蔵電池 ちょう度2 保護等級IP 68 取付ねじR 1/4 グリス容量125cc 給油サイクル:常時稼働 最大圧力(MPa)0.5 (起動時) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 給油箇所1 グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
4,798 税込5,278
当日出荷

日本エスケイエフSYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 60/HQ2
エコ商品
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、ファン、ポンプ トラスコ品番578-9669 幅(mm)50 高さ(mm)81 タイプガス式 品名LGHQ 2.電動モーター用軸受グリース 電源電圧内蔵電池 ちょう度2 保護等級IP 68 取付ねじR 1/4 グリス容量60cc 給油サイクル:常時稼働 最大圧力(MPa)0.5 (起動時) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 給油箇所1 グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
4,498 税込4,948
当日出荷