「アルミニウム管」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Parker Transair 6661 シリーズのドロップブラケットは、直径 25 → 16.5 mm のメスねじ山クイックアセンブリバリエーションです。このブラケットを使用すると、開口部の向きが固定されているため、追加の金具は不要になります。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:16.5mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3186 アズワン品番65-7898-56
1袋(10個)
93,980 税込103,378
7日以内出荷

。Parker Transair 6661 シリーズドロップブラケットは、直径 16.5 → 40 mm のメスねじによるクイックアセンブリバリエーションです。このブラケットを使用すると、開口部の向きが固定されているため、追加の金具は不要になります。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3184 アズワン品番65-7894-53
1袋(10個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Parker Transair 6661 シリーズのドロップブラケットは、直径 25 → 16.5 mm のメスねじ山クイックアセンブリバリエーションです。このブラケットを使用すると、開口部の向きが固定されているため、追加の金具は不要になります。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3183 アズワン品番65-7897-52
1袋(10個)
98,980 税込108,878
7日以内出荷

Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、直径 25 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:45mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3178 アズワン品番65-7898-95
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、外径が 50 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:80mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3180 アズワン品番65-7897-34
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、外径が 16.5 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:真鍮●パイプ外径2:34mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3177 アズワン品番65-7894-52
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

Parker Transair 6666 シリーズプラグインレジューサパイプの外径は、40 → 25 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:25mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3190 アズワン品番65-7895-91
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、外径 40 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:67mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3179 アズワン品番65-7897-97
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

。Parker Transair 6602 シリーズは、90 ° エルボ継手パイプコネクタで、外径は 17 mm です。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3151 アズワン品番65-7899-23
1袋(5個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Parker Transair 6612 シリーズは、外径 40 mm の 45 ° エルボ継手パイプコネクタです。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:67mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3175 アズワン品番65-7893-87
1袋(5個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Parker Transair 6602 シリーズは、90 ° のエルボ継手パイプコネクタで、外径 40 mm です。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3153 アズワン品番65-7894-79
1袋(5個)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

。Parker Transair 6612 シリーズは、直径 25 mm の 45 ° エルボ継手パイプコネクタです。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3174 アズワン品番65-7895-99
1袋(5個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 50 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:80mm●接続ネジサイズ:R2 インチ●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3168 アズワン品番65-7894-44
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 25 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●接続ネジサイズ:R1 」●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3164 アズワン品番65-7899-82
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Parker Transair 6682 シリーズ壁面ブラケットは、外径 16.5 mm の圧縮空気配管システムに接続するための 2 ポート 45 ° 接続工具です。ウォールブラケットは、ドレンコンセントを使用して設計されており、水分や余分な空気の送気ラインを簡単に除去できます。これには、圧縮空気や不活性ガス媒体フローの制御と安全性を強化するボールバルブが付属しています。腐食なし フルボア設計です クイック接続技術 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3191 アズワン品番65-7894-82
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 25 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●接続ネジサイズ:R3/4●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3163 アズワン品番65-7886-35
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

。Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 17 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:34mm●接続ネジサイズ:R1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3161 アズワン品番65-7895-06
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

Parker Transair 6604 シリーズはブラックで、T 字型は直径 50 → 40 mm に接続します。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●パイプ外径2:40mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3160 アズワン品番65-7898-35
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Parker Transair 6602 シリーズは、90 ° のエルボ継手パイプコネクタで、外径は 25 mm です。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3152 アズワン品番65-7898-75
1袋(5個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 40 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:67mm●接続ネジサイズ:R1'1/4●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3166 アズワン品番65-7894-60
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 40 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:67mm●接続ネジサイズ:R1 '1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3167 アズワン品番65-7899-22
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 50 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:80mm●接続ネジサイズ:R1 '1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3169 アズワン品番65-7898-81
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Parker Transair 6639 シリーズ壁面ブラケットは、外径 16.5 mm の圧縮空気配管システムに、シングルポート 45 ° の接続工具です。壁面ブラケットは、ドレンコンセントを使用して設計され、水分や余分な空気の送気ラインを簡単に除去できます。これには、圧縮空気や不活性ガス媒体フローの制御と安全性を強化するボールバルブが付属しています。腐食なし フルボア設計です クイック接続技術 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3181 アズワン品番65-7895-05
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

。Parker Transair ボール弁は、プッシュツーコネクトロック式のダブルメスバルブで、外径は 25 mm です。このバルブは、処理済みの黄銅製で、プラスチック製ハンドルが付いています。バルブの最大動作圧力は 15.9 bar です。このボールバルブは、設備内の戦略的なポイント(コンプレッサアウトレット、ドライヤ、貯蔵タンク、使用場所など)にバルブを配置することで、メンテナンス又はレイアウトの再構成のためにシステムを隔離できます。フルボア設計 迅速な接続 シリコンフリーバルブ インストールコストの削減 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+46.1℃●コード番号:214-3148 アズワン品番65-7894-71
1袋(2個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

。Parker Transair 6604 シリーズは、外側の直径が 50 mm の、パイプ / スタッドコネクタに対応する黒色の同径 T 字型パイプです。この圧力定格は 232 psi で、ガラス繊維ボディのポリアミド製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3158 アズワン品番65-7897-36
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Parker Transair ボール弁は、外径 50 mm のプッシュツーコネクトロック式ダブルメスバルブです。このバルブは、処理済みの黄銅製で、プラスチック製ハンドルが付いています。バルブの最大動作圧力は 15.9 bar です。このボールバルブは、設備内の戦略的なポイント(コンプレッサアウトレット、ドライヤ、貯蔵タンク、使用場所など)にバルブを配置することで、メンテナンス又はレイアウトの再構成のためにシステムを隔離できます。フルボア設計 迅速な接続 シリコンフリーバルブ インストールコストの削減 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+46.1℃●コード番号:214-3150 アズワン品番65-7894-50
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

Parker Transair ボール弁は、外径 40 mm のプッシュツーコネクトロック式ダブルメスバルブです。このバルブは、処理済みの黄銅製で、プラスチック製ハンドルが付いています。バルブの最大動作圧力は 15.9 bar です。このボールバルブは、設備内の戦略的なポイント(コンプレッサアウトレット、ドライヤ、貯蔵タンク、使用場所など)にバルブを配置することで、メンテナンス又はレイアウトの再構成のためにシステムを隔離できます。フルボア設計 迅速な接続 シリコンフリーバルブ インストールコストの削減 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+46.1℃●コード番号:214-3149 アズワン品番65-7895-22
1袋(2個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

Parker Transair ボール弁は、外径 16.5 mm のプッシュツーコネクトロック式ダブルメスバルブです。このバルブは、処理済みの黄銅製で、プラスチック製ハンドルが付いています。バルブの最大動作圧力は 15.9 bar です。このボールバルブは、設備内の戦略的なポイント(コンプレッサアウトレット、ドライヤ、貯蔵タンク、使用場所など)にバルブを配置することで、メンテナンス又はレイアウトの再構成のためにシステムを隔離できます。フルボア設計 迅速な接続 シリコンフリーバルブ インストールコストの削減 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+46.1℃●コード番号:214-3147 アズワン品番65-7899-35
1袋(2個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

。Parker Transair 6604 シリーズは、外側の直径が 25 mm の、パイプ / スタッドコネクタに対応する黒色の同径 T 字型パイプです。この圧力定格は 232 psi で、ガラス繊維ボディのポリアミド製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3156 アズワン品番65-7894-45
1袋(2個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

。Parker Transair 6693 シリーズブラケットは、シングルポートの 45 ° 壁面取り付け接続工具で、外径 25 mm の圧縮空気配管システムに使用します。これには、圧縮空気又は不活性ガス媒体フローの制御と安全性を強化するためのボールバルブとロック可能なエンドキャップが付属しています。ウォールブラケットには、排水口が付いており、湿気や余分な空気のエアラインを簡単に出血させることができます。排気用のセカンダリアウトレット G1/2 インチ あらゆるシリコンフリー製品 フルボア設計です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3195 アズワン品番65-7896-10
1袋(2個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷