「エアタンク バルブ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。Parker Transair ボール弁は、プッシュツーコネクトロック式のダブルメスバルブで、外径は 25 mm です。このバルブは、処理済みの黄銅製で、プラスチック製ハンドルが付いています。バルブの最大動作圧力は 15.9 bar です。このボールバルブは、設備内の戦略的なポイント(コンプレッサアウトレット、ドライヤ、貯蔵タンク、使用場所など)にバルブを配置することで、メンテナンス又はレイアウトの再構成のためにシステムを隔離できます。フルボア設計 迅速な接続 シリコンフリーバルブ インストールコストの削減 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+46.1℃●コード番号:214-3148
アズワン品番65-7894-71
1袋(2個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
Parker Transair ボール弁は、外径 50 mm のプッシュツーコネクトロック式ダブルメスバルブです。このバルブは、処理済みの黄銅製で、プラスチック製ハンドルが付いています。バルブの最大動作圧力は 15.9 bar です。このボールバルブは、設備内の戦略的なポイント(コンプレッサアウトレット、ドライヤ、貯蔵タンク、使用場所など)にバルブを配置することで、メンテナンス又はレイアウトの再構成のためにシステムを隔離できます。フルボア設計 迅速な接続 シリコンフリーバルブ インストールコストの削減 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+46.1℃●コード番号:214-3150
アズワン品番65-7894-50
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
Parker Transair ボール弁は、外径 40 mm のプッシュツーコネクトロック式ダブルメスバルブです。このバルブは、処理済みの黄銅製で、プラスチック製ハンドルが付いています。バルブの最大動作圧力は 15.9 bar です。このボールバルブは、設備内の戦略的なポイント(コンプレッサアウトレット、ドライヤ、貯蔵タンク、使用場所など)にバルブを配置することで、メンテナンス又はレイアウトの再構成のためにシステムを隔離できます。フルボア設計 迅速な接続 シリコンフリーバルブ インストールコストの削減 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+46.1℃●コード番号:214-3149
アズワン品番65-7895-22
1袋(2個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
Parker Transair ボール弁は、外径 16.5 mm のプッシュツーコネクトロック式ダブルメスバルブです。このバルブは、処理済みの黄銅製で、プラスチック製ハンドルが付いています。バルブの最大動作圧力は 15.9 bar です。このボールバルブは、設備内の戦略的なポイント(コンプレッサアウトレット、ドライヤ、貯蔵タンク、使用場所など)にバルブを配置することで、メンテナンス又はレイアウトの再構成のためにシステムを隔離できます。フルボア設計 迅速な接続 シリコンフリーバルブ インストールコストの削減 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+46.1℃●コード番号:214-3147
アズワン品番65-7899-35
1袋(2個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
関連キーワード