FLEXIBLE HOSE O 25 LENGTH:0 570MTransair7日以内出荷
Transair フレキシブル圧縮ホースは、高さが 1 ft10 インチで、曲げ半径が 4 以下で、設置に必要なスペースが最小限に抑えられています。このフレキシブルホースは、SBR 外部カバーにより編組補強されているため、ほとんどのコンプレッサオイルや防火材に耐性があります。フレキシブルホースは障害物の周囲に配線でき、コンプレッサと配管ネットワーク間をリンクできます。フレキシブルホースを使用することで、圧縮空気システムの機械的応力を軽減する硬質配管システムの使用時に生じるレイアウト上の制約の多くが解消されます。クイック接続技術 パイプ径は 25 mm です 即時加圧 軽量 耐火性 このパイプは、同じブランドの継手にのみ対応しています。
仕様●材質:NBR●長さ:0.57m●外径:25mm●最高使用圧力:16バール●カラー:黒●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3140アズワン品番65-7898-31