レーダー反射器KR-1は、1996年改正のSOLAS条約LSAコード及びIMO決議MSC.81.(70)の規定並びに船舶救命設備規則において、救命艇、救命いかだ及び救助艇等の艤装品として、積み付けが義務付けられているバルーン式のレーダー反射器で、遭遇する海上環境下にあって、レーダーによる捜索を援助するために装備され、効果的で軽量かつ収縮自在で収納に最適な製品です。
用途救命艇・救命いかだ・救助艇
性能レーダー断面積1.5m2以上、最大10m2
寸法(mm)使用時:Φ460/収納時:280×200
区分救命艇、救命いかだ、救助艇
質量(g)使用時:210/収納時:220
取付け方法【救命いかだ(内側取付)】天幕空気柱又は天幕布の取付座に反射器の取付ひもを結び、吊り下げる。 【救命いかだ(外側取付)】乗込口の上にある取付座に反射器の取付ひもを結びつける。 【救命艇、その他】反射器を取り付けられる適当な位置に反射器のひもで取り付ける。
組立方法充気口から口で空気をいれる。若しくは充気ポンプ又はふいごを使用して膨らませる。
型式承認番号第2818号(国土交通省)
関連資料(0.13MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
水密電気灯KM70は、「海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS,1974,改定1996年)」、LSAコード及び船舶救命設備規則第37条に定められているモールス符号の信号を送れる水密の携帯電気灯です。
用途使用方法:1.本体を収納筒から取り出す。 2.スイッチを押すとON、離すとOFFとなり、モールス符号が送れます。
性能光軸光度300カンデラ以上
区分備付:救命艇、救命いかだ
質量(g)本体:200(電池含む)/収納筒:140(収納筒、予備電池及び予備電球を含む)
電源マンガン乾電池単三形2個
寸法(Φ×mm)本体:78×80/収納筒:98×100
焦点調整保護スイッチを締めると集光し、緩めると散光します。また保護キャップの銀色標示をスイッチに合わせると最高の集光が得られます。
保証期間5年
電池寿命1年毎
型式承認番号国土交通省:第2125号
関連資料(0.13MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
関連キーワード