この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。
全長(mm)142
区分小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船
質量(g)82
外径(Φmm)39
発光色明るい赤色
光度(cd)400以上
有効期限3年6ヶ月
発光時間(分)1以上
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
水密電気灯KM70は、「海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS,1974,改定1996年)」、LSAコード及び船舶救命設備規則第37条に定められているモールス符号の信号を送れる水密の携帯電気灯です。
用途使用方法:1.本体を収納筒から取り出す。 2.スイッチを押すとON、離すとOFFとなり、モールス符号が送れます。
性能光軸光度300カンデラ以上
区分備付:救命艇、救命いかだ
質量(g)本体:200(電池含む)/収納筒:140(収納筒、予備電池及び予備電球を含む)
電源マンガン乾電池単三形2個
寸法(Φ×mm)本体:78×80/収納筒:98×100
焦点調整保護スイッチを締めると集光し、緩めると散光します。また保護キャップの銀色標示をスイッチに合わせると最高の集光が得られます。
保証期間5年
電池寿命1年毎
型式承認番号国土交通省:第2125号
関連資料(0.13MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
LED光源を採用/光源点滅により認識が良好/高光度発光(8カンデラ)/長時間の発光が持続(約10時間)/小型軽量/積み付け高さ60cm落下に対応/水銀不使用の傾斜スイッチを採用/SOLAS条約(1996年)適合/MSC.81(70)、LSAコード2.1.2適合/船舶救命設備規則第31条適合/国土交通省型式商品番号第5632号
用途装備が義務付けられた船舶に限らず、海難救助用・漁業用・港湾作業用・海洋レジャー用等に幅広くご活用ください。
材質ボディ・フード共にポリカーボネート樹脂
全長(mm)約195
質量(g)約235(リチウム電池含む)(電池交換及び充電はできません)
光源LED
落下距離(m)60
最大外径(mm)約Φ102
型式承認番号第5632号(国土交通省)
光度(cd)点灯2時間後の上半球光度2カンデラ以上
関連資料(0.21MB)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード