Ruland ENCL30-6-A は、内径 6 mm、外径 30 mm、幅 8 mm のワンピースのシャフトカラーです。薄いデザインにより、軽量であるとともに、狭い場所で使用することできます。シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節できるというクランプスタイルのメリットを備えていて、主に、ガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品の心合わせに使用します。内径に対する面の厳密な直角度( TIR は 0.002 インチ)は、装置メーカーにメリットをもたらします。直角度は、シャフトカラーを荷重受け面や機械式ストッパーとして使用する場合の心合わせや、ギアやベアリングなどの部品を取り付ける場合に重要です。Rulandは、優れた密着性、仕上げ、及び保持力を維持するための独自のプロセスを開発しました。ENCL30-6-A には Ruland の名前が刻印されており、識別しやすくなっています。ENCL30-6-A は、固体の棒材から微細なバリのない仕上げに機械加工され、北米の鉄鋼メーカーから供給されています。Ruland は、高品位 2024 アルミを使用して、メーカーのマールボロ (米国マサチューセッツ州) の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
仕様●ワン/ツーピース:ワンピース●固定:クランプネジ●シャフト径:6mm●外径:30mm●幅:8mm●材質:アルミニウム●コード番号:186-4094
アズワン品番65-7967-74
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
関連キーワード