「スペーサー 機械部品」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Ruland ENCL30-6-A は、内径 6 mm、外径 30 mm、幅 8 mm のワンピースのシャフトカラーです。薄いデザインにより、軽量であるとともに、狭い場所で使用することできます。シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節できるというクランプスタイルのメリットを備えていて、主に、ガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品の心合わせに使用します。内径に対する面の厳密な直角度( TIR は 0.002 インチ)は、装置メーカーにメリットをもたらします。直角度は、シャフトカラーを荷重受け面や機械式ストッパーとして使用する場合の心合わせや、ギアやベアリングなどの部品を取り付ける場合に重要です。Rulandは、優れた密着性、仕上げ、及び保持力を維持するための独自のプロセスを開発しました。ENCL30-6-A には Ruland の名前が刻印されており、識別しやすくなっています。ENCL30-6-A は、固体の棒材から微細なバリのない仕上げに機械加工され、北米の鉄鋼メーカーから供給されています。Ruland は、高品位 2024 アルミを使用して、メーカーのマールボロ (米国マサチューセッツ州) の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
仕様●ワン/ツーピース:ワンピース●固定:クランプネジ●シャフト径:6mm●外径:30mm●幅:8mm●材質:アルミニウム●コード番号:186-4094
アズワン品番65-7967-74
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
Ruland MSP-12-ST は、内径 12 mm、外径 28 mm、幅 11 mm の 2 ピースのシャフトカラーです。クランプスタイルのデザインにより、シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節することができます。MSP-12-ST は主にガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品の心合わせに使用されます。Rulandシャフトカラーの、内径に対する面の厳密な直角度(TIRは 0.05 mm)は、装置メーカーにメリットをもたらします。直角度は、シャフトカラーを荷重受け面や機械式ストッパーとして使用する場合の心合わせや、ギアやベアリングなどの部品を取り付ける場合に重要です。Rulandは、優れた密着性、仕上げ、及び保持力を維持するための独自のプロセスを開発しました。MSP-12-ST には Ruland 名と内径が刻印されているので、識別が簡単です。ハーフは、製造プロセス全体でかん合され、適切にフィットし、位置合わせされます。MSP-12-ST は固体バーストックから微細なバリのない仕上げに機械加工され、北米の鉄鋼メーカーから供給されています。Ruland は、適合する材料の付いた 316 ステンレススチールを使用して、一貫した耐腐食性を実現します。ステンレススチール製のハードウェアは、摩耗を防ぐために独自の表面処理プロセスを採用しています。メーカーのマールボロ (米国マサチューセッツ州) の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
仕様●ワン/ツーピース:ツーピース●固定:クランプネジ●シャフト径:12mm●外径:28mm●幅:11mm●コード番号:186-4141
アズワン品番65-7969-40
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
。Ruland MSP-25-ST は、25 mm ボア、45 mm OD、及び 15 mm 幅の 2 ピースシャフトカラーです。クランプスタイルのデザインにより、シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節することができます。MSP-25-ST は主にガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品の心合わせに使用されます。Rulandシャフトカラーの、内径に対する面の厳密な直角度(TIRは 0.05 mm)は、装置メーカーにメリットをもたらします。直角度は、シャフトカラーを荷重受け面や機械式ストッパーとして使用する場合の心合わせや、ギアやベアリングなどの部品を取り付ける場合に重要です。Rulandは、優れた密着性、仕上げ、及び保持力を維持するための独自のプロセスを開発しました。MSP-25-ST には Ruland 名と内径が刻印されているため識別が容易です。ハーフは、製造プロセス全体でかん合され、適切にフィットし、位置合わせされます。MSP-25-ST は固体バーストックから微細なバリのない仕上げに機械加工され、北米の鉄鋼メーカーから供給されています。Ruland は、適合する材料の付いた 316 ステンレススチールを使用して、一貫した耐腐食性を実現します。ステンレススチール製のハードウェアは、摩耗を防ぐために独自の表面処理プロセスを採用しています。メーカーのマールボロ (米国マサチューセッツ州) の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
仕様●ワン/ツーピース:ツーピース●固定:クランプネジ●シャフト径:25mm●外径:45mm●幅:15mm●コード番号:186-4144
アズワン品番65-7967-68
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード