17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Legris の不等エルボコネクタは、プッシュイン式工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します t を歪めないリングフルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:機能性樹脂●コード番号:215-0132 アズワン品番65-7895-82
1袋(10個)
22,532 税込24,785
7日以内出荷

Legris の高品質ポリマープッシュイン継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン12 mm●ボディ材質:機能性樹脂●コード番号:215-0137 アズワン品番65-7897-81
1袋(10個)
25,694 税込28,263
7日以内出荷

。Legris の不等エルボコネクタは、プッシュイン式工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します t を歪めないリングフルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン8 mm●ボディ材質:機能性樹脂●コード番号:215-0131 アズワン品番65-7895-48
1袋(10個)
19,468 税込21,415
7日以内出荷

Legris のコンパクトエルボは、最大動作圧力が 20 bar です。この製品は、技術用ポリマーで構成されています。動作温度: -20 → 80 ℃
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン4 mm●ボディ材質:機能性樹脂●コード番号:215-0160 アズワン品番65-7896-25
1袋(10個)
9,438 税込10,382
7日以内出荷

。Legris のコンパクトエルボは、最大動作圧力が 20 bar です。この製品は、技術用ポリマーで構成されています。動作温度: -20 → 80 ℃
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:機能性樹脂●コード番号:215-0162 アズワン品番65-7896-30
1袋(10個)
14,856 税込16,342
7日以内出荷

Legris の単一 Y 不均等ピースの最大作動圧力は 20 bar です。この製品は、技術用ポリマーで構成されています。動作温度は -20 → 80 ℃ です
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン12 mm●コネクタC:プッシュイン10 mm●ボディ材質:機能性樹脂●コード番号:215-0151 アズワン品番65-7896-12
1袋(10個)
29,647 税込32,612
7日以内出荷

Legris の等しくエルボコネクタは、プッシュイン技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します タブを変形させないリングフルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●コネクタA:プッシュイン14 mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:215-0192 アズワン品番65-7897-93
1袋(5個)
22,136 税込24,350
7日以内出荷

。Legris の不等 T 字形は、プッシュイン式技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します チューブとシールを変形させないリング 現在ですフルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:機能性樹脂●食品等級:なし●コード番号:215-0134 アズワン品番65-7895-50
1袋(10個)
30,438 税込33,482
7日以内出荷

Legris の不等 T 字形は、プッシュイン式技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します チューブとシールを変形させないリング 現在ですフルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン14 mm●ボディ材質:機能性樹脂●食品等級:なし●コード番号:215-0136 アズワン品番65-7896-73
1袋(10個)
41,111 税込45,222
7日以内出荷

Legris の複数のティーは、空圧リングをメインにするのに最適な方法です。このシリーズの他のコンポーネントを慎重に使用することで、システムを構築するときに配管することができます。を通過するフローを確保するために注意が払われています 本体最適なシーリングを実現するニトリルゴム製 O リングを備えています
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン8 mm●ボディ材質:機能性樹脂●食品等級:なし●コード番号:215-0175 アズワン品番65-7897-18
1袋(10個)
36,169 税込39,786
7日以内出荷

。Legris の複数のティーは、空圧リングをメインにするのに最適な方法です。このシリーズの他のコンポーネントを慎重に使用することで、システムを構築するときに配管することができます。を通過するフローを確保するために注意が払われています 本体最適なシーリングを実現するニトリルゴム製 O リングを備えています
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:機能性樹脂●食品等級:なし●コード番号:215-0177 アズワン品番65-7897-38
1袋(10個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

。Legris の等しくエルボコネクタは、プッシュイン技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します タブを変形させないリングフルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3600●コネクタA:プッシュイン4 mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:215-0190 アズワン品番65-7897-48
1袋(10個)
14,953 税込16,448
7日以内出荷

Legris の複数のティーは、空圧リングをメインにするのに最適な方法です。このシリーズの他のコンポーネントを慎重に使用することで、システムを構築するときに配管することができます。を通過するフローを確保するために注意が払われています 本体最適なシーリングを実現す
仕様●空圧継手の種類:マルチティー●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:機能性樹脂●食品等級:なし●コード番号:215-0176 アズワン品番65-7897-28
1袋(10個)
41,772 税込45,949
7日以内出荷

Legris の不等 T 字形は、プッシュイン式技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します チューブとシールを変形させないリング 現在ですフルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン8 mm●ボディ材質:機能性樹脂●食品等級:なし●コード番号:215-0133 アズワン品番65-7895-49
1袋(10個)
16,009 税込17,610
7日以内出荷

Legris バルクヘッドエルボは、真空用途や圧力用途に最適です。プラスチックナットには O リングが付いています パネルに対するシーリングを最適化します
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン14 mm●ボディ材質:機能性樹脂●取り付け穴径:14mm●コード番号:215-0150 アズワン品番65-7896-11
1袋(10個)
58,405 税込64,246
7日以内出荷

Legris バルクヘッドコネクタは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 30 bar です
仕様●空圧継手の種類:メスコネクタ●ネジ接続:G 1/4 メス●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:17mm●コード番号:215-0217 アズワン品番65-7896-26
1袋(10個)
47,435 税込52,179
7日以内出荷

Legris バルクヘッドコネクタは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 30 bar です
仕様●空圧継手の種類:メスコネクタ●ネジ接続:G 1/8 メス●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:15mm●コード番号:215-0215 アズワン品番65-7896-56
1袋(10個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷