Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C33.16●外径:42.8mm●内径:33.89mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6256
アズワン品番65-7934-05
1袋(10個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS14.16●外径:22.23mm●内径:14.86mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6244
アズワン品番65-7937-39
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B16 - M16●外径:24mm●内径:16.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6229
アズワン品番65-7937-70
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C26.32●外径:34.93mm●内径:27.05mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6254
アズワン品番65-7937-63
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シー
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS 3.5●外径:7.26mm●内径:4.12mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6238
アズワン品番65-7936-73
1袋(50個)
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A6.2●外径:13.21mm●内径:6.86mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6240
アズワン品番65-7937-71
1袋(50個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS24 - M24●外径:32mm●内径:24.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6234
アズワン品番65-7938-01
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
。「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 5.21、外径は 8.38 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS4.6●外径:8.38mm●内径:5.21mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6239
アズワン品番65-7937-95
1袋(50個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 14.7、外径は 22 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B14 - M14●外径:22mm●内径:14.7mm●厚さ:1.5mm●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6228
アズワン品番65-7938-14
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 18.7、外径は 26 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS18 - M18●ゴム材料:NBR●コード番号:229-6232
材質ステンレススチール316
内径(Φmm)18.7
外径(Φmm)26
アズワン品番65-7938-06
1袋(10個)
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 11.26、外径は 18.36 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B10.16●外径:18.36mm●内径:11.26mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6242
アズワン品番65-7938-42
1袋(10個)
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 19.69、外径は 26.92 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS19●外径:26.92mm●内径:19.69mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6249
アズワン品番65-7938-20
1袋(10個)
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 26.7、外径は 35 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C26 - M26●外径:35mm●内径:26.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6235
アズワン品番65-7937-66
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 5.7、外径は 9 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A5.10 - M5●外径:9mm●内径:5.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6217
アズワン品番65-7938-38
1袋(50個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 10.7、外径は 16 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B10 - M10●外径:16mm●内径:10.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6223
アズワン品番65-7936-56
1袋(10個)
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 38.81、外径は 38.1 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C30.10●外径:38.1mm●内径:38.81mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6255
アズワン品番65-7934-04
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 8.31、外径は 13.34 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS7.7●外径:13.34mm●内径:8.31mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6241
アズワン品番65-7937-74
1袋(50個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 16.7、外径は 23 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS16 - M16●外径:23mm●内径:16.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6230
アズワン品番65-7938-05
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 4.5、外径は 7 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3.9 - M4●外径:7mm●内径:4.5mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6215
アズワン品番65-7937-81
1袋(50個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 24.26 で、外径は 33.27 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C23.56●外径:33.27mm●内径:24.26mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6252
アズワン品番65-7937-51
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 17.28、外径は 23.8 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B17.06●外径:23.8mm●内径:17.28mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6246
アズワン品番65-7937-46
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 18.16、外径は 25.4 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS17.50●外径:25.4mm●内径:18.16mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6248
アズワン品番65-7937-92
1袋(10個)
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 8.7 で、外径は 14 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A8 - M8●外径:14mm●内径:8.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6221
アズワン品番65-7937-85
1袋(10個)
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 3.05 mm、外径は 6.35 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS2.55●外径:6.35mm●内径:3.05mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6237
アズワン品番65-7937-84
1袋(50個)
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6251
アズワン品番65-7937-93
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 43、外径は 54 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:D42 - M42●外径:54mm●内径:43mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6236
アズワン品番65-7937-91
1袋(10個)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 6.7、外径は 10 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS6 - M6●外径:10mm●内径:6.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6220
アズワン品番65-7938-34
1袋(50個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 35.94、外径は 44.45 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:D34.94●外径:44.45mm●内径:35.94mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6257
アズワン品番65-7938-21
1袋(10個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 21.54、外径は 28.58 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C20.63●外径:28.58mm●内径:21.54mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6250
アズワン品番65-7937-77
1袋(10個)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 16.51、外径は 25.4 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS15.86●外径:25.4mm●内径:16.51mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6245
アズワン品番65-7937-60
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 3.6 mm、外径は 7.5 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3 - M3●外径:7.5mm●内径:3.6mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6214
アズワン品番65-7938-40
1袋(50個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 12.7 mm、外径は 19 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B12 - M12●外径:19mm●内径:12.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6226
アズワン品番65-7938-04
1袋(10個)
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 6.6、外径は 11 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A6 - M6●外径:11mm●内径:6.6mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6218
アズワン品番65-7938-33
1袋(50個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 5.6、外径は 10 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A5 - M5●外径:10mm●内径:5.6mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6216
アズワン品番65-7937-82
1袋(50個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 10.7 mm、外径は 18 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS10 - M10●外径:18mm●内径:10.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6224
アズワン品番65-7938-03
1袋(10個)
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 8.7 で、外径は 13 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS8 - M8●外径:13mm●内径:8.7mm●厚さ:1mm●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6222
アズワン品番65-7936-55
1袋(50個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 16.7、外径は 23 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS16 - M16●外径:23mm●内径:16.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6309
アズワン品番65-7937-89
1袋(10個)
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
関連キーワード