Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 18.7、外径は 26 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS18 - M18●外径:26mm●内径:18.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6274
アズワン品番65-7937-53
1袋(10個)
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 18.16、外径は 25.4 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS17.50●外径:25.4mm●内径:18.16mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6273
アズワン品番65-7937-52
1袋(10個)
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 27.82、外径は 38.61 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C27.12●外径:38.61mm●内径:27.82mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6284
アズワン品番65-7936-11
1袋(10個)
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 22.7 で外径は 31 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22 - M22●外径:31mm●内径:22.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6310
アズワン品番65-7937-38
1袋(10個)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 24.26 で、外径は 33.27 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C23.56●外径:33.27mm●内径:24.26mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6252
アズワン品番65-7937-51
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 5.7、外径は 9 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A5.10 - M 5●外径:9mm●内径:5.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6292
アズワン品番65-7938-28
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 45.34、外径は 57.15 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:D44.34●外径:57.15mm●内径:45.34mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6289
アズワン品番65-7936-12
1袋(10個)
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 14、外径は 18.7 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B13.3 - M13.5●外径:18.7mm●内径:14mm●厚さ:1.5mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6301
アズワン品番65-7937-90
1袋(10個)
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 10.7、外径は 16 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B10 - M10●外径:16mm●内径:10.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6262
アズワン品番65-7935-68
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B16 - M16●外径:24mm●内径:16.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6266
アズワン品番65-7938-27
1袋(10個)
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C33.16●外径:42.8mm●内径:33.89mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6256
アズワン品番65-7934-05
1袋(10個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 17.28、外径は 23.8 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B17.06●外径:23.8mm●内径:17.28mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6246
アズワン品番65-7937-46
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 6.7、外径は 10 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS6 - M6●外径:10mm●内径:6.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6293
アズワン品番65-7935-41
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
。「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 3.6 mm、外径は 7.5 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3 - M3●外径:7.5mm●内径:3.6mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6205
アズワン品番65-7937-87
1袋(50個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 21.54、外径は 28.58 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C20.63●外径:28.58mm●内径:21.54mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6270
アズワン品番65-7938-45
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 11.26、外径は 18.36 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B10.16●外径:18.36mm●内径:11.26mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6282
アズワン品番65-7938-24
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 43、外径は 54 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:D42 - M42●外径:54mm●内径:43mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6236
アズワン品番65-7937-91
1袋(10個)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 26.7、外径は 35 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C26 - M26●外径:35mm●内径:26.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6235
アズワン品番65-7937-66
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 13.74 で、外径は 20.57 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B12.7●外径:20.57mm●内径:13.74mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6260
アズワン品番65-7935-42
1袋(10個)
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 6.7、外径は 10 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS6 - M6●外径:10mm●内径:6.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6220
アズワン品番65-7938-34
1袋(50個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 5.7、外径は 9 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A5.10 - M5●外径:9mm●内径:5.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6217
アズワン品番65-7938-38
1袋(50個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 5.6、外径は 10 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A5 - M5●外径:10mm●内径:5.6mm●厚さ:1mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6212
アズワン品番65-7937-47
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 10.7 mm、外径は 18 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS10 - M10●外径:18mm●内径:10.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6298
アズワン品番65-7937-98
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 11.26、外径は 18.36 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B10.16●外径:18.36mm●内径:11.26mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6242
アズワン品番65-7938-42
1袋(10個)
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 6.6、外径は 11 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A6 - M6●外径:11mm●内径:6.6mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6209
アズワン品番65-7938-13
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 43、外径は 54 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:D42 - M42●ゴム材料:NBR●コード番号:229-6316
材質軟鋼
内径(Φmm)43
外径(Φmm)54
アズワン品番65-7937-49
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 35.94、外径は 44.45 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:D34.94●外径:44.45mm●内径:35.94mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6287
アズワン品番65-7936-07
1袋(10個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 10.7、外径は 17 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BX10 - M10●外径:17mm●内径:10.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6312
アズワン品番65-7937-44
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 11.8、外径は 19.1 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS11 - M11●外径:19.1mm●内径:11.8mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6299
アズワン品番65-7937-99
1袋(10個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 17.28、外径は 23.8 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B17.06●外径:23.8mm●内径:17.28mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6261
アズワン品番65-7937-67
1袋(10個)
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 17.4、外径は 24 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B16.6 - M17●外径:24mm●内径:17.4mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6302
アズワン品番65-7937-83
1袋(10個)
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 5.7、外径は 10 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS5.10 - M5●外径:10mm●内径:5.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6211
アズワン品番65-7937-45
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 8.7 で、外径は 14 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A8 - M8●外径:14mm●内径:8.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6210
アズワン品番65-7937-40
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シー
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS3.5●外径:7.26mm●内径:4.12mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6206
アズワン品番65-7937-72
1袋(50個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS12 - M12●外径:18mm●内径:12.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6300
アズワン品番65-7938-02
1袋(10個)
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シー
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS 3.5●外径:7.26mm●内径:4.12mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6238
アズワン品番65-7936-73
1袋(50個)
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:D41.30●外径:52.38mm●内径:42.93mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6314
アズワン品番65-7938-19
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:D47.40●外径:58.6mm●内径:48.44mm●厚さ:2.5mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6315
アズワン品番65-7937-76
1袋(10個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A6.2●外径:13.21mm●内径:6.86mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6240
アズワン品番65-7937-71
1袋(50個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 89.09 で、外径は 101.47 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:D88●外径:101.47mm●内径:89.09mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6317
アズワン品番65-7937-50
1袋(10個)
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ