30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R15 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:18.3mm●外径:25.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0977 材質ニトリルゴム 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-7991-07
1袋(10個)
459 税込505
7日以内出荷

Hutchinson Le Joint Fran c e R6 / NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブ / 継手水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での使用に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:7.2mm●外径:11mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0933 アズワン品番65-7987-29
1袋(50個)
1,398 税込1,538
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R19 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:24.6mm●外径:31.8mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1002 アズワン品番65-8014-97
1袋(10個)
799 税込879
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R18 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:23mm●外径:30.2mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0998 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-8000-78
1袋(10個)
799 税込879
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R4 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:4.9mm●外径:8.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0918 材質ニトリルゴム 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-8018-04
1袋(50個)
1,098 税込1,208
欠品中

。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R23 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:30.8mm●外径:38mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1013 材質ニトリルゴム 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-7994-14
1袋(10個)
1,398 税込1,538
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c e R10 及び NBR ファミリは、油圧及び空圧、バルブ及び継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での使用に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:12.1mm●外径:17.5mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0956 アズワン品番65-7993-55
1袋(10個)
359 税込395
7日以内出荷

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R3 及び NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブと継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:4.2mm●外径:8mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0910 アズワン品番65-8000-30
1袋(50個)
1,098 税込1,208
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c e R5 及び NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブ及び管継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:5.7mm●外径:9.5mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0925 アズワン品番65-7918-74
1袋(50個)
1,098 税込1,208
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c e R8 及び NBR ファミリのサイズは O リングで、油圧及び空圧、バルブと継手の水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:8.9mm●外径:14.3mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0946 アズワン品番65-7917-46
1袋(50個)
1,398 税込1,538
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R22 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:29.3mm●外径:36.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1010 アズワン品番65-7993-78
1袋(10個)
819 税込901
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R2 と NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:3.4mm●外径:7.2mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0902 アズワン品番65-8005-35
1袋(50個)
1,098 税込1,208
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R11 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:13.6mm●外径:19mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0961 アズワン品番65-7984-33
1袋(10個)
359 税込395
7日以内出荷

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R14 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:18.4mm●外径:23.8mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0982 アズワン品番65-8004-76
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R000 と NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:1.15mm●外径:3.15mm●厚さ:1mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0891 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-7987-31
1袋(50個)
1,098 税込1,208
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R25 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:34.1mm●外径:41.3mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1019 アズワン品番65-8017-97
1袋(10個)
1,598 税込1,758
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R24 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:32.5mm●外径:39.7mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1017 アズワン品番65-7994-17
1袋(10個)
1,598 税込1,758
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R13 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:16.9mm●外径:22.3mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0972 アズワン品番65-8018-03
1袋(10個)
459 税込505
8日以内出荷

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R7 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:8.9mm●外径:12.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0940 アズワン品番65-8017-99
1袋(50個)
1,398 税込1,538
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R12 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:15.1mm●外径:20.5mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0967 アズワン品番65-8001-08
1袋(10個)
459 税込505
7日以内出荷

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R9 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:10.5mm●外径:15.9mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0951 アズワン品番65-8005-06
1袋(10個)
359 税込395
7日以内出荷

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R26 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:35.6mm●外径:42.8mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1021 材質NBR 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-8005-36
1袋(10個)
2,298 税込2,528
欠品中

。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R27 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:37.3mm●外径:44.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1023 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-7984-65
1袋(10個)
2,298 税込2,528
欠品中

。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R000 と NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:2.2mm●外径:5.4mm●厚さ:1.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0894 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-8004-77
1袋(50個)
1,098 税込1,208
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R21 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:27.8mm●外径:35mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1008 アズワン品番65-8001-09
1袋(10個)
819 税込901
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R17 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:21.3mm●外径:28.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0995 アズワン品番65-7993-53
1袋(10個)
799 税込879
7日以内出荷

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R20 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:26.2mm●外径:33.4mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1005 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-8015-01
1袋(10個)
819 税込901
欠品中

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R1 と NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブと継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:2.6mm●外径:6.4mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0899 アズワン品番65-8014-53
1袋(50個)
1,098 税込1,208
欠品中

。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R5A 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:6.4mm●外径:10.2mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0932 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-7994-15
1袋(50個)
1,398 税込1,538
欠品中

。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R0 と NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブと継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:2.4mm●外径:6.2mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0897 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-7992-97
1袋(50個)
1,098 税込1,208
欠品中