カテゴリ
- 自転車部品(8)
絞り込み
ブランド
- Hutchinson
- CKD(53)
- ParkerTAIYO(44)
- ボンマックス(26)
- FACEMIX(12)
- S.I.C.(SHINDO)(10)
- 昭和コーポレーション(9)
- フジ(7)
- イチグチ(5)
- 正峰工業(4)
- イマオコーポレーション(3)
- エスコ(3)
- NEC(3)
- 関西通信電線(3)
- NTB(3)
- KITACO(3)
- MARUTO(大久保製作所)(3)
- 東京ベル(3)
- TERADA(寺田電機製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
「fb-50」の検索結果

シティータイヤ HUT アクロバット 26X1.95 TR NOIR TT
Hutchinson¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。アクロバットは万能タイヤです。パフォーマンスを重視したプロファイルですが、路面に対してスクエアを保ち、安心感は絶大です。ユニークな設計だけでなく、強化方法や断面の設計が他にない特徴を生み出しています。限界のない態度を可能にします。・走る場所や路面を選ばない、万能なタイヤ 。・タイヤの中のプロテクトエアのおかげで、重量増やパフォーマンス低下、パンクの心配がありません。 。・様々な種類を用意しました。・特に乾いた路面で、舗装道や山道にも使えます。仕様●ETRTO:50-559●FB/WB:FBサイズ26×1.95TPI33材質(補強材)Protect'AirテクノロジーTubetype
MTBタイヤ HUT イグアナ TT 26x2.00 FB
Hutchinson¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。優れたスポーツMTBタイヤ。背の低いセンターノブがグリップとスムースな転がりを生み出します。ユニークな「ダイアモンド」型ノブ形状がグリップ力を高めます。万能でコストパフォーマンスの高いタイヤ。仕様●ETRTO:50-559●FB/WB:FBサイズ26×2TPI33テクノロジーTubetype
シクロ/グラベルタイヤ HUT オーバーライド TT 700x50eeWB
Hutchinson¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。あらゆるグラベルに対応するため、4つのサイズを用意しました。パフォーマンス・操縦性・快適性を最適に保つために、2つのサイズを準備しました。路面の凸凹に対応するために高品質ケーシングを採用しました。耐パンク性能も備えています。グラベル用途のタイヤです。通常のロードからグラベルに至るまでさまざまな路面に対応するタイヤです。仕様●ETRTO:50-622●FB/WB:WB色ブラックサイズ700×50商品番号PV704745TPI33テクノロジーTube Type
シクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TLR 700x50 ハードスキン TAN
Hutchinson¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。多様な路面に対応できるトレッドが荒れたロードでの安全を保証し、同時に舗装路での必要なパフォーマンスを備えています。高いサイドスタッドがウェットなコーナーでのグリップを保証します。127TPI構造とMTBタイヤから採用したハードスキン素材、トレッド面の下で全面に配置された強化層。グラベルライドからバイクパッキングまで。仕様●ETRTO:50-622●FB/WB:FB色ベージュサイズ700×50質量(g)545商品番号PV531791TPI127テクノロジーTubeless Ready
シクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TT 700x50e WB
Hutchinson¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。多様な路面に対応できるトレッドが荒れたロードでの安全を保証し、同時に舗装路での必要なパフォーマンスを備えています。高いサイドスタッドがウェットなコーナーでのグリップを保証します。MTBタイヤから採用したハードスキン素材、トレッド面の下で全面に配置された強化層。グラベルライドからバイクパッキングまで。仕様●ETRTO:50-622●FB/WB:WB色ブラックサイズ700×50商品番号PV704755TPI33テクノロジーTube Type
シクロ/グラベルタイヤ HUT ツンドラeTT 700x50eeWB
Hutchinson¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。チャレンジを好むDNAがチューブレスレディ構造を選ばせ、低い空気圧でのグリップ力と快適性を最適化しました。ハードスキンの採用で、荒れたコースでの信頼性は最高レベルです。700×40サイズで490グラムに重量を抑えました。・ハッチンソンのMTBでの蓄積がトゥアレグの進化形であるツンドラを可能にしました。・やわらかな路面でトラクションを得るためにノブ形状が研究されました。・大きなトレッド面を確保することで平坦路やカーブでグリップ力とブレーキング力を最適化しました。・中央部は転がり抵抗を小さく保つことでトレールに入るまでの舗装路での走行をラクにしました。仕様●ETRTO:50-622●FB/WB:WB色ブラックサイズ700×50商品番号PV704765テクノロジーTube Type
シクロ/グラベルタイヤ HUT ツンドラ TLR 700x50 ハードスキン TAN
Hutchinson¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。チャレンジを好むDNAがチューブレスレディ構造を選ばせ、低い空気圧でのグリップ力と快適性を最適化しました。ハードスキンの採用で、荒れたコースでの信頼性は最高レベルです。700×40サイズで490グラムに重量を抑えました。・ハッチンソンのMTBでの蓄積がトゥアレグの進化形であるツンドラを可能にしました。・やわらかな路面でトラクションを得るためにノブ形状が研究されました。・大きなトレッド面を確保することで平坦路やカーブでグリップ力とブレーキング力を最適化しました。・中央部は転がり抵抗を小さく保つことでトレールに入るまでの舗装路での走行をラクにしました。仕様●ETRTO:50-622●FB/WB:FB色ベージュサイズ700×50質量(g)710商品番号PV531801TPI127テクノロジーTubeless Ready
シクロ/グラベルタイヤ HUT オーバーライド TLR 700x50 ハードスキン TAN
Hutchinson¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。あらゆるグラベルに対応するため、4つのサイズを用意しました。パフォーマンス・操縦性・快適性を最適に保つために、2つのサイズを準備しました。路面の凸凹に対応するために高品質ケーシングを採用しました。耐パンク性能も備えています。グラベル用途のタイヤです。通常のロードからグラベルに至るまでさまざまな路面に対応するタイヤです。仕様●ETRTO:50-622●FB/WB:FB色ベージュサイズ700×50質量(g)485商品番号PV531781TPI127テクノロジーTubeless Ready