カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
  • 油圧機器・油圧ホース(126)
  • メカニカル部品(63)
  • 作業服(42)
  • 自動車純正部品(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 物流用品(18)
  • バイク部品(17)
  • 制御機器(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 機構部品(15)
  • 電気材料(14)
  • 縫製用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 自転車部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 医療(7)
  • 建築金物(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 研磨材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb50」の検索結果

627件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロパン運搬車FB50P-2用 タイヤのみ フジ

    プロパン運搬車FB50P-2用 タイヤのみ

    フジ
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    5日以内出荷
  • サドルカバー FB50             99000-99034-85A スズキ

    サドルカバー FB50 99000-99034-85A

    スズキ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-99034-85A
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FB50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FB50B

    ParkerTAIYO
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB50C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB50C~

    堀内機械
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB50B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB50B

    ParkerTAIYO
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB50B~

    堀内機械
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • スキージー フェルトブロック YT10FB050S YELLOTOOLS

    スキージー フェルトブロック YT10FB050S

    YELLOTOOLS
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    6日以内出荷
    一般的なスキージーはプラスチック製の本体にフェルトパッドを貼り付けていますが、本製品はスキージー内部まですべてフェルト構造のため、より均一な圧力でソフトな仕上がりを実現します。大きすぎず、小回りが利くサイズです。圧力が均等にかかるため、一般的なスキージーよりムラなく仕上がります。硬質フェルトで耐久性があり、しっかりとエッジ処理が可能です。
    用途圧倒的なソフトタッチの仕上がりに。質量(g)48寸法(cm)10×7×1.3
  • プロパン運搬車 FB50S-4用 前輪小タイヤ フジ

    プロパン運搬車 FB50S-4用 前輪小タイヤ

    フジ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    用途プロパン運搬車 FB50S-4用 前輪小タイヤ
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB50

    ParkerTAIYO
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):135シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法F(mm)20寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)58最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法PJ(mm)19速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)85寸法WF(mm)11寸法TF(mm)108寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB50B~

    堀内機械
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB50C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB50C~

    堀内機械
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB50C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB50C~

    堀内機械
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB50B~

    堀内機械
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • バーディー(FB50)タイプ フロントパネル エンゲージグリーンメタリック (33W) MAD MAX(マッドマックス)

    バーディー(FB50)タイプ フロントパネル エンゲージグリーンメタリック (33W)

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    4日以内出荷
    純正レプリカ バーディー(FB50)用 パネル付き
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    ¥7,362~税込¥8,098~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所

    SFB型 ステンレスブッシング

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • フォスナービット SK(新潟精機)

    フォスナービット

    SK(新潟精機)(39件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
    用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-50B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-50B~)

    CKD
    ¥16,487~税込¥18,136~
    1個
    5日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に種別標準形接続口径Rc1/4取付方式ヘッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • ベークノズル 共和化学工業所

    ベークノズル

    共和化学工業所
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    バツグンの耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐磨耗性。
  • ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産

    ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品)

    東海物産(7件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(カドミレス)
  • オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジ付ブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • FRP樹脂ビット 大見工業

    FRP樹脂ビット

    大見工業
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
    用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB50CR SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB50CR

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)50
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-50B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-50B~)

    CKD
    ¥15,606~税込¥17,167~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • プロパンガス用運搬車 フジ

    プロパンガス用運搬車

    フジ
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    4日以内出荷
    FB50K用P型の四輪タイプです。
    質量(kg)18.5車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】130プレスタイヤ全幅(mm)480全高(mm)1520
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB50B SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB50B

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • フラットUバンド 昭和コーポレーション

    フラットUバンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ
  • 業務用グリスフィルター ヤマトヨ産業

    業務用グリスフィルター

    ヤマトヨ産業(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    交換型グリスフィルターでコスト削減!通気抵抗が少なく効率良く油をキャッチ!ダクト内の汚れを軽減します。ワンタッチで手間無く交換出来る優れもの!!
    用途飲食店舗厨房内ダクトに取付ける交換型グリスフィルター材質ガラス長繊維、特殊難燃剤
  • ステンレスフラットUバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスフラットUバンド

    昭和コーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB50BR SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB50BR

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • [EA954FB-50-55用]キャスター(4個) エスコ

    [EA954FB-50-55用]キャスター(4個)

    エスコ
    ¥1,420税込¥1,562
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA954FB-60セット内容キャスター(ストッパー付き)×2個、キャスター(ストッパー無し)×2個、スパナ×1本
  • トールビーカー TFBシリーズ アズワン

    トールビーカー TFBシリーズ

    アズワン
    ¥535~税込¥589~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FB50~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FB50~)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
    チューブ内径(Φmm)50
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FB50C SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FB50C

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    30日以内出荷
    シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)50ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • 漏電遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)

    漏電遮断器

    LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
    タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB50BV SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB50BV

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • プロパンガス用運搬車 フジ

    プロパンガス用運搬車

    フジ
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    4日以内出荷
    FB50K用S型の四輪タイプです。溝や一段高い歩道への乗入、障害物の乗り越えなどに便利に使えます。
    質量(kg)14.5車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】130プレスタイヤ全幅(mm)480全高(mm)1480
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FB50B SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FB50B

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)50ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右