ロードタイヤ HUT FU5 11ストーム オールシーズン TT 700x25Hutchinson5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 フュージョン5オールシーズンは長距離のレーシング的走行に向いたタイヤです。コンパウンドの厚みを最適化し[1.6ミリ]、粒子が耐久性と濡れた路面でグリップ力を発揮するように設計されています。アラミド耐パンク層がケーシングを守ります。5000キロをパフォーマンスと快適性を失うことなく走行することが可能になりました。あらゆる天候下で、低い転がり抵抗とグリップ力を発揮します。濡れた路面に対応するために溝が配置されています。適切なコンパウンドの厚みとアラミドの組み合わせで、耐久性を確保しています。
仕様●ETRTO:25-622●FB/WB:FBサイズ700×25コンパウンド11 STORMTPI127材質(補強材)Aramid ProTechテクノロジーTubetype