「セルフタッピングネジ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ATOMICシリーズのTF(microSD)カードモジュール。最大16GBの容量のTFカードをサポートできるTF(microSD)カードスロットを備えています。プログラム内の重要な設定ファイルやユーザーデータをTFカードに保存したり、プログラムの操作中にいつでもこれらのファイルを呼び出すことができます。TFカードの読み取り/書き込みモジュールを使用すると、外部リソースファイルによる貴重なフラッシュスペースの占有を大幅に減らすことができます。ATOM Matrix/ATOM Liteに対応。最大16GBのTFカードに対応。FAT/FAT32フォーマット。バネタイプのTF(microSD)カードスロット
仕様●対応タイプ:16GB FAT/FAT32 mircoSD●本体重量:23g●総重量:33g●製品寸法:24×48×18mm●包装寸法:54×54×20mm●【資料】●製造元ドキュメントページ●回路図●Arduinoサンプルコード●【内容物】●ATOM TF-CARD ×1●ATOM Lite ×1●M2六角レンチ ×1●M2×3mm六角セルフタッピングネジ ×1●M2×8mm六角穴付き小ネジ ×1●18cm Type-Cケーブル ×1
アズワン品番67-0370-77
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
ATOMシリーズのプロトタイプ用基板モジュール。ATOMシリーズで使用するために設計されたDIYプロトボードモジュールです。ユーザーのニーズに応じて回路を構築したり、周辺機器を接続したりができます。3.96mmピッチのプラグが付属し、筐体に取り付けることができます。<br
仕様●外部ポート:・VH-3.96 4P ×1●VH-3.96 3P ×6●DC5 V 入力 ×1●GROVE互換ポート ×1●本体重量:93g●総重量:105g●製品寸法:72×40×30mm●包装寸法:104×77×35mm●ケース素材:プラスチック(PC)●【使い方】●外部電源が必要な場合は、USBを使ってATOMに直接給電するか、DC5Vコネクタをはんだ付けして、ATOMの対応ピンに正極/負極を接続してください。入力電圧が5Vを超える場合、電圧降圧回路が必要です。●GROVE互換ポートを使う場合は、そのピン番号に対応するパッド上の引き出し点に接続してください。●【資料】●製造元ドキュメント●PCB基板設計ファイル(pcbdoc)●【内容物】●プロト基板(GROVE互換ポート付)×1●3.96×4Pプラグ+プラグベース ×1●3.96×3Pプラグ+プラグベース ×6●ATOM HUB PROTOフェースシェル ×1●DC5V 電源コンセント ×1●ダストプラグ ×4●DINレール ×1●プラスチック ×2●磁石用両面テープ ×4●ラバーパッド ×4●磁石 ×4●M2×6mm六角セルフタッピングネジ ×4●M2×20mm六角穴付き小ネジ ×1●M4×10mm六角皿ネジ ×2●M2六角レンチ ×1●M4六角レンチ ×1
アズワン品番67-0370-75
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード