「切手」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低消費電力Wi-Fiチップを搭載した切手サイズの超小型モジュール。切手サイズの小さな基板上に240MHzの2個の低消費電力Xtensa32ビットLX6マイクロプロセッサを備えた超コンパクトなモジュールです。 ウェアラブル、医療機器、センサー、その他のIoTデバイスなど、スペースに制約のあるデバイスやバッテリー駆動のデバイスに適しています。チップセット:ESP32-PICO-D4(2.4GHz、Wi-Fi/Bluetoothデュアルモード)。Arduino IDE、MicroPython、ESP32-IDF、UIFlowグラフィカルプログラミングをサポート。5V→3.3V DC/DCポート、GPIO×12、RGB LED×1、ボタン×1、RF回路を搭載。
仕様●チップセット:ESP32-PICO-D4(240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、2.4GHz Wi-Fi、デュアルモードBluetooth)●フラッシュ:4MB●入力電源:5V、500mA●消費電力:通常待機時:5V(29mA)、Wi-Fi STAモード:5V(60mA)、Bluetoothモードにおけるデータ送信:5V(84mA)、スリープモード:5V(035mA)●UI:プログラム可能な物理キー ×1、プログラム可能なRGB LED(SK6812)×1●アンテナタイプ:2.4GHz 3Dアンテナ●Wi-Fi:802.11 b/g/n(802.11nに対して最大150 Mbps)、周波数帯域:2.4GHz~2.5GHz●Bluetooth:Blutooth V4.2 BR/EDR、BLEスタンダード、NZIFレシーバー、最大感度:-97dBm●インターフェース:ADC、DAC、タッチセンサー、SD/SDIO/MMCホストコントローラー、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラー、EMAC、モーターPWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、IRリモートコントローラー、GPIO、パルスコントローラー●IOインターフェース:G0、G1、G3、G26、G36、G18、G19、G21、G22、G25、G32、G33●IOインターフェースピッチ:2.54mm●動作温度:0℃~+60℃●重量:2.6g●サイズ:18×24×4.4mm●【セット内容】●M5Stamp pico ×5●耐熱ステッカー ×5(英語)●ESP32-PICO-D4 データシート(英語)
アズワン品番67-0405-29
1個(5個)
¥9,298
税込¥10,228
欠品中
Wi-FiとBluetooth 5(LE)を使用できる切手サイズのモジュール。IoTエッジデバイス向けのEspressif社製のESP32-C3 RISC-Vマイコン(32ビット、最大動作周波数160MHz)を搭載し、400KBの内蔵RAMと4MBのフラッシュを備えた切手サイズのモジュールです。Wi-Fi、Bluetooth5.0 Low Energy(LE)、Bluetooth5.0 long-range(LR)を利用可能です。Arduino、ESP32-IDF、その他の主要な開発環境に対応しています(UIFlowは今後サポート予定)。
仕様●ESP32-C3:32ビットRISC-Vシングルコアプロセッサ(動作周波数160MHz)●ストレージ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHz/40MHzチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート125Kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力:5V@500mA●インターフェース(HMI):プログラマブル物理ボタン ×1、リセットデバッグボタン ×1、プログラマブルRGB LED(SK6812)●USBインターフェース:USB(Type-C)×1●アンテナタイプ:2.4GHz 3Dアンテナ●周辺機能:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●I/O ×13:G0、G1、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G20、G21●I/Oピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.5mm●【セット内容】●M5Stamp C3 ×1●耐熱ステッカー ×1●M2 六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●注:技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は、大切に保管してください。(英語)●回路図●ESP32-C3 データシート(英語)●Get Started(英語)
アズワン品番67-0398-01
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード。最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エ
仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシン
アズワン品番67-0405-30
1個(5個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
M5Stamp Picoは、切手大のプリント基板にSoC「ESP32-PICO-D4」と無線アンテナや最小限の入出力をまとめた、M5シリーズ最小のデバイスです。面実装部品やDIPモジュールとして他の基板に実装したりできるほか、外付け回路がない場合は付属のシェルで保護して単体で使うことも可能です。【セット内容】。M5Stamp Pico。耐熱樹脂製シェル。ピン番号&技適マークシール。ヘッダーピン(6P×1、9P×1)。ヘッダーソケット(6P×1、9P×1)。Grove/M5Unit接続用コネクタ(HY2.0-4P)。六角レンチ
用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作
寸法(mm)18×24×4.4
電源DC5V
SoccorexESP32-PICO-D4
内蔵RAM520KB
Bluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)
Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)
メモリ容量(MB)【フラッシュ】4
デバイスRGB LED、押しボタンスイッチ
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
M5Stamp S3はESP32-S3FN8(2.4 GHz Wi-Fi)を搭載した切手(Stamp)サイズの小さな開発プラットフォームです。最高240 MHzで動作するXtensaデュアルコア32ビットLX7、プログラム可能なフルカラーLEDとプッシュボタンスイッチ、ESP32-S3FN8の各種I/O・GPIOを引き出し面実装でもピンヘッダーでも使える端面スルーホール端子部を備えます。内容物。 1 x M5Stamp S3。 1 x HY2.0-4Pコネクタ。 1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ6ピン)。 1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ9ピン)。 1 x 六角レンチ。 1 x ステッカー( ピン配置や技適マークが記載されています。本体に貼付しない場合でも大切に保管してください)
用途プログラミング学習・組み込み
仕様【MCU】ESP32-S3FN8
寸法(mm)26×18×5
質量(g)3.2
電源電圧5 V
インターフェース1×プログラマブルプッシュボタンスイッチ、1×フルカラーLED(WS2812B)
メモリ容量(MB)8
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
M5Stamp PicoとピンヘッダーやGrove互換コネクタなどのキット。M5Stamp Pico、ESP32ダウンローダ、ピンヘッダー、Grove互換コネクタ、耐熱ステッカーなどをセットにしたキットです。M5Stamp Picoへのプログラムの書き込みやデバッグには、ESP32ダウンローダを使用します。Arduino IDEやMicroPython、ESP32-IDFによる開発およびUIFlowを使ったグラフィカルプログラミングが可能です。M5Stamp Picoは、240MHzで動作するESP32-PICO-D4を搭載した切手サイズの小さなマイコンボードで、アンテナを内蔵しWi-FiやBluetoothによる無線通信が可能です。スペースに制約のあるウェアラブル機器や医療機器、IoTデバイスやバッテリー駆動デバイスなどに適しています。本製品の技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は大切に保管してください。
仕様●ESP32-PICO-D4:240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi/Bluetooth、デュアルモード●フラッシュメモリ:4MB●入力電源:5V@500mA●消費電力:通常スタンバイ時 5V@29mA、Wi-Fi STAモード 5V@60mA、Bluetoothモード 5V@84mA、スリープモード 5V@0.35mA●2.4GHz SMDアンテナ:Proant 440●Wi-Fi:802.11b/g/n(最大150Mbps@802.11n)、2.4GHz~2.5GHz●Bluetooth:Bluetooth V4.2 BR/EDRおよびBLE standard、NZIFレシーバ、最大感度-97dBm●RGB LED(WS2812B):1●プログラム可能なボタン:1●インタフェース:ADC、DAC、タッチセンサ、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、EMAC、モーターPWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、IRリモートコントローラ、GPIOパルスコントローラ●入出力:12(G0、G1、G3、G26、G36、G18、G19、G21、G22、G25、G32、G33)●入出力端子ピッチ:2.54mm●本体重量:1.6g●全体重量:2.5g●寸法:18×24×4.4mm●【セット内容】●M5Stamp Pico ×1●ESP32ダウンローダ ×1●耐熱ステッカー ×1●六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90°Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●ESP32-PICO-D4:中文データシート●回路図●ピンアサイン●リフロープロファイル
アズワン品番67-0396-18
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード。最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エンクロージャには優れた耐熱プラスチックを使用し、高温での動作をサポートします。3種類のはんだ付けオプション(SMT、DIP、flywire)。耐熱プラスチック筐体(ピーク温度:230℃)。5Vから3.3VへのDC/DC変換、GPIO ×14、USB Type-Cポート、プログラム可能なRGB LED ×1、リセットボタン ×1、ボタン ×1搭載。3Dアンテナによる安定した信頼性の高い無線通信。Arduino IDE、ESP32-IDFによる開発環境。【M5Stamp C3との違い】。※M5Stamp C3UではUSBシリアル変換ICが省略されています。USB Type-Cポートから直接ESP32-C3に接続されており、ESP32-C3に組み込まれているUSBシリアル機能を使ってプログラムを書き込むことができます。
仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンインターフェース(HMI):プログラム可能な物理キー ×1、プログラム可能なRGB LED(SK6812)×1、リセットデバッグボタン ×1●USBインターフェース:USB Type-C ×1●アンテナタイプ:2.4G 3Dアンテナ●ペリフェラル:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●IOインターフェース:G0、G1、G3、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G21、G22●IOインターフェースピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.6mm●【セット内容】●M5Stamp C3U ×1●ステッカー ×1●M2六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×2●ピンヘッダ10P ×1●ピンソケット10P ×1●ピンヘッダ12P ×1●ピンソケット12P ×1●(注)本製品の技適マークは、添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼り付けられない場合は大切に保管してください。(英語)●ESP32-C3 データシート(英語)●回路図
アズワン品番67-0405-33
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
関連キーワード