1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5StackBaseX
。LEGO EV3モーター互換の特別なM5ベース。BaseXは、LEGO EV3モーターと互換性のある特別なベースです。構造設計は Base26と似ており、複数の固定方法をサポートしています。LEGO互換となっているので、LEGOにBaseXを埋め込むことができます。BaseXは、RJ11コネクタを用いて四つのモーターを接続でき、角度/速度の読み取りと制御をサポートします。さらに、二つのサーボインターフェースを備え、サーボの回転角度を制御できます。さらに、集音用PDMマイクロフォンも搭載しています。UARTインターフェース(16/17)とGPIO インターフェース(26/36)により、各種センサと柔軟にアクセスできます。また、容量900mAHのバッテリが組み込まれていて、M5CoreのUSB-Cインターフェース経由で充電でき、持続時間を延長することができます。インターフェースのドライブ能力を向上させるため、ベースにDC電力ソケットが装備され、外部から9~12Vを給電して、モーターへ安定した電源を供給できます。
仕様●【内容物】●RJ11 LEGO互換モーターインターフェース(総出力電流2A)×4●サーボインターフェース(総出力電流2A)×2●UART ×1●GPIO ×1●PDMマイクロフォン(GPIO34)●DC/DC変換(9~12V、モーター用の独立電源)●900mAh電池内蔵●複数の固定法 / LEGO用取付穴接続対応●【用途】●エンコーダーモーター/サーボコントローラ●LEGO DIYの知的制御●【内容物】●BaseX ×1●LEGO互換ベース ×1●M3×5mm 304 ステンレス鋼六角ソケットボルト ×2●M3×32mm 304 ステンレス鋼六角ソケットボルト ×2●M3レンチ ×1●【資料】●製品ドキュメント アズワン品番67-0370-74
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

関連カテゴリ