カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • M5Stack
  • メディアカバーマーケット(532)
  • リスパック(44)
  • マルヤス電業(44)
  • エレコム(39)
  • Acer(エイサー)(30)
  • 日本モレックス(molex)(28)
  • タニタ(25)
  • 変換名人(25)
  • POSH Faith(23)
  • ABRACON(23)
  • 美和ロック(16)
  • ホンダ(10)
  • 日立産機システム(9)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(8)
  • オーム電機(8)
  • GB[制御機器](6)
  • Yamato(大和製衡)(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bmi」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4) M5Stack

    M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4)

    M5Stack
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    デュアルコアのESP32-P4を搭載 ワイヤレスモジュールとしてESP32-C6を搭載 Wi-Fi 6に対応 3Dアンテナを内蔵し、MMCX外部アンテナポートも用意 5インチIPS TFTディスプレイを搭載 GT911によりマルチタッチに対応 2Mピクセルカメラ(SC2396)を搭載 USB-A(ホスト)とUSB-C(OTG)接続に対応 RS-485インターフェース Grove/M5BUS拡張 microSDカードスロット STAMP拡張パッド オーディオコーデック(ES388) AECデュアルマイクロフォン(ES7210) 1Wスピーカー+3.5mmジャック 6軸センサ(BMI270)を搭載 リアルタイムクロック(RX8130CE)を搭載 リセット/ブートボタン、電源ボタン UNC 1/4-20三脚固定ナット 開発環境:ESP-IDF
    用途スマートホームコントローラ、リモート監視システム、IoTデバイス開発、産業オートメーション付属品1.25-6P シングルエンドターミナルワイヤ ×1仕様GT911 マルチタッチコントローラ(I 2 C)【RTC】RX8130CEリアルタイムクロック(インタラプトウェイクアップ)寸法(mm)128×80×12質量(g)124電源【監視】INA226(バス電流/電圧監視)センサー【モーション】6軸センサ(加速度+ジャイロ)BMI270(インタラプトウェイクアップ)マイクロフォン部デュアルマイクシステム(AECエコーキャンセル)インターフェース【拡張】Grove、M5BUS、GPIO_EXTヘッダバッテリー【別売】2S NP-F550 互換 リムーバブルリチウムイオン電池 (7.4V、2000mAh、14.8Wh)メモリー【PSRAM】32MBディスプレイ5インチ IPS TFT(1280×720)フラッシュ16MB使用CPU【メインコントローラSoC】ESP32-P4NRW32(RISC-V 32ビット、HPデュアルコア400MHz + LPシングルコア40MHz)【ワイヤレスモジュールSoC】ESP32-C6-MINI-1U(Wi-Fi 6@2.4GHz/Thread/ZigBee対応)パッド【拡張】STAMPパッド(Cat.M/NB-IoT/LoRaWANモジュール対応)スピーカー1W @8Ω NS4150B充電方式IP2626充電コントローラアンテナ内蔵3Dアンテナ/MMCX外部アンテナポートUSBポートUSB-A(ホスト)、USB-C(USB 2.0 OTG)ポート【RS485】SIT3088(終端抵抗120Ω切り替え)カメラ仕様SC2356@2MP(1600×1200) MIPI-CSIインターフェースジャック径(Φmm)【ヘッドフォン】3.5ストレージ【拡張】microSDカードスロットボタン仕様【リセット/ブートボタン】リセット/書き込み用シングルボタンオーディオES8388コーデック、ES7210 AECフロントエンド
  • M5Stack Core2 v1.3 M5Stack

    M5Stack Core2 v1.3

    M5Stack
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    M5Stack Core2 v1.1の新しいバージョンです。大きな変更点は背面拡張ボード上の6軸IMUがBMI270にアップグレードされたことで、システムアーキテクチャや互換性を損なうことなく、姿勢検出精度と全体的なパフォーマンスを向上させています。【内容物】 1 x M5Stack Core2 v1.3 1 x USB Type-Cケーブル(20 cm)。1 x 六角レンチ(L型 2.0mm、M2.5ネジ用)
    仕様SRAM:8MB適合MCU:ESP32モデルD0WDQ6-V3デュアルコア Xtensa 32 bit 240 MHz LX6プロセッサ質量(g)58.8通信方式Bluetooth/Wi-Fi内蔵インターフェース1 x USB Type-C、1 x GROVE(I2C+I/O+UART)メモリーフラッシュ:16 MB動作温度(℃)0~60サイズ(mm)54×54×16.5オーディオ出力1WカードスロットTF:最大16GB対応microSDカードスロット
  • ATOMS3R開発キット(8MB PSRAM搭載) M5Stack

    ATOMS3R開発キット(8MB PSRAM搭載)

    M5Stack
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    バージョンアップされたATOMS3 ESP32-S3コントローラを搭載したわずか24mm×24mmという小型の開発モジュールです。機能としては、PSRAM(8MB)が追加され、加速度/ジャイロセンサが変更されたATOMS3です。ATOMS3にはSoCのESP32-S3FN8が搭載されていましたが、ATOMS3RにはSiP(システムインパッケージ)のESP32-S3-PICO-1が搭載されています。ESP32-S3-PICO-1には、水晶発振器、デカップリングコンデンサ、RFマッチングリンクなどに加えて8MBのPSRAMが1つのパッケージに収められています。そのため周辺部品が不要になり、はんだ付けやテストなどが簡素化されます。また、ATOMS3には3軸加速度/3軸ジャイロセンサとしてMPU6886を採用していましたが、ATOMS3Rには6軸IMUのBMI270と3軸地磁気センサのBMM150を採用しています。3Dアンテナも強化され、より優れた性能と安定性を実現しています。そのほか、8MBフラッシュメモリ、0.85インチのIPS液晶、液晶底のボタン、Grove互換インターフェースなどを備えています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8(最大240MHz、デュアルコアXtensa LX7) 0.85インチ(128×128ピクセル)カラーLCDを搭載 6軸IMU BMI270、3軸地磁気センサBMM150 赤外線発光機能 プログラム可能なキースイッチ Grove互換ポート、リセットボタン GPIOインターフェース:G5/G6/G7/G8/G38/G39 開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython ファームウェアの書き込みについて:内蔵の緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。
    仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【TFT Driver】GC9107【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150【LCD】N085-1212TBWIG06-C08寸法(mm)24×24×12.0質量(g)6.7出力電圧(V)3.3電源電圧(V)5(USB Type-C)インターフェース【IO】G5/G6/G7/G8/G38/G39メモリー8MB PSRAM、8MBフラッシュ動作温度0℃~40℃解像度【LCD】128(H)×128(V) RGB電源供給Type-Cプロトコル【LCD通信】SPI
  • M5Capsule(M5Stamp S3搭載) M5Stack

    M5Capsule(M5Stamp S3搭載)

    M5Stack
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    IMU、マイク、赤外線センサ、ストレージ、時計、ブザー、Proto拡張など多様な機能を搭載。 Protoコネクタを装備。 マイクセンサSPM1423による音声認識、録音、ウェイクアップ機能を搭載し、音声制御や音声分析が可能。 BMI270による姿勢制御とモーショントラッキング機能を備え、バーチャルリアリティやゲームコントロールなどが可能。 リアルタイムクロックRTC8563による高精度な時刻と日付情報の取得と、スケジュール起動機能を搭載。 microSDカードスロットにより、データロギングとイベント記録用のストレージ容量を拡張可能。
    寸法(mm)40×24×16.2質量(g)18.5使用チップ【RTCチップ】BM8563(I2Cアドレス:0x51)センサー【6軸姿勢】BMI270(I2Cアドレス:0x69)マイクロホン【MEMSマイク】SPM1423バッテリー容量(mAh)250放射距離【赤外線リモコンの赤外線(直線距離)】180°:330cm、90°:48cm、45°:134cm動作電流(mA)144(DC4.2V)待機電流DC4.2V/35μA
  • M5Stack CoreS3 ESP32S3 IoT開発キット M5Stack

    M5Stack CoreS3 ESP32S3 IoT開発キット

    M5Stack
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ESP32-S3を搭載した第3世代のM5Stack開発キット Wi-Fi機能を持ち、240MHzで動作するデュアルコアXtensa LX7プロセッサのESP32-S3を搭載。 メモリは16MB FLASHと8MB PSRAMを搭載。 2.0インチの静電容量式タッチIPSスクリーンを搭載し、高強度のガラス素材を採用。 30万画素カメラGC0308がスクリーンの下部に組み込まれており、近接センサLTR-553ALS-WAが付属。 電源部にはAXP2101電源管理コアチップと4ウェイパワーフロー制御ループを採用し、全体的な低消費電力設計を採用。 6軸姿勢センサBMI270と磁力計BMM150を搭載。 TFカード(microSD)カードスロットを搭載。 RTCチップBM8563により、正確なタイミングとスリープタイマウェイクアップ機能を提供。 音声出力は、16ビットI2SパワーアンプAW88298を採用し、1Wスピーカーを内蔵。 サウンド入力には、オーディオデコードチップES7210とデュアルマイク入力を採用。 本体の側面には、電源ボタンと再起動(RST)ボタン。リセットボタンを長押しすると、プログラムダウンロードモードに入る。 DINレール、壁、ネジの固定に便利なDinBaseベースが付属。 外部DC12Vまたは内部500mAhリチウム電池から電力を供給可能。
    仕様【SoC/周辺回路部】[ESP32-S3]デュアルコア Xtensa LX7(最高240MHz駆動)、2.4GHz Wi-Fi(アンテナはケース内に内蔵)、フラッシュメモリ:16MB、PSRAM(疑似SRAM):8MB、RTC(リアルタイムクロック):BM8563セット内容M5Stack Core S3本体、M5Stack DIN Base、六角レンチ、取り付け用ブラケット 一式電源[パワーマネジメントIC(AXP2101)による制御]3.7V/500mAh内蔵バッテリー、USBによる給電:5V、DCジャック:9~24V、[パワースイッチ]センサー6軸IMU(3軸加速度計+3軸ジャイロスコープ)、3軸地磁気センサ、照度・近接センサ(LTR-553A)インターフェースUSB Type-Cポート:OTG/CDCサポート ×1、M5バス ×1、Groveポート(各1× I2C、GPIO、UART) ×3、microSDカード(TFカード)スロット ×1、プッシュスイッチ ×2ディスプレイ2.0インチIPS液晶(解像度:320×240)、マルチタッチ対応静電容量式タッチパネル、30万画素カメラ(CG0308)ケース外形寸法:54×54×31mm、DINレールへのマウント、壁掛に対応オーディオ16ビットI2Sオーディオアンプ、スピーカー(1W) ×1、マイクロフォン ×2
  • M5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C) M5Stack

    M5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C)

    M5Stack
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    デュアルCortex A53、3.2TOPS NPUを搭載したAX630C SoCを採用 4GB LPDDR4メモリ、32GB eMMCを搭載 microSDカードスロット ネットワーク機能-有線:ギガビットイーサネット(JL2101B)、無線:2.4GHz帯Wi-Fi(ESP32-C6) 2つのUSBType-Cポート:データ転送用ポート(USB-UARTブリッジ接続)、Host/Deviceクラスポート(USB 2.0 OTG対応) 2.4GHz Wi-Fiアンテナ接続用SMAコネクタ(アンテナ同梱) マイクおよび外部スピーカー端子(基板上にD級アンプ実装) 2つのGroveポート:I2Cポート(PortA)とUARTポート(PortC) 6軸IMUセンサ(BMI270) MIPI DSI:2レーン ディスプレイインターフェース MIPI CSI:4レーン カメラインターフェース Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZF) 1.25mmピッチコネクタでLi-Poバッテリーを接続可能 8P FUNCヘッダで電源管理用ピンやI2C信号を取り出し可能
    付属品SMA 2.4GHz Wi-Fiアンテナ ×1、ヒートシンク ×1、EVAフォームフットパッド(底面につけるパッド) ×4容量【RAM】4GB LPDDR4(2GB:システム+2GB:ハードウェアアクセラレーション)質量(g)22.9寸法90.3×31.6×12.0mmスイッチ【プッシュスイッチ】2(電源、ユーザー)電源Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZFR)入力【USB電源】5V/2Aセンサー6軸IMU(BMI270)インターフェース【ディスプレイ】MIPI DSI 2レーン ×1 (1080p、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタ【カメラ】MIPI CSI 4レーン ×1 (4K、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタバッテリー【端子】1.25mmピッチコネクタ使用CPUSoC:AX630C @デュアルコアArm Cortex-A53、1.2GHz、NPU:最大12.8TOPS(INT4)、3.2TOPS(INT8)コネクタ【Grove】Port A(I2C)、Port C(UART)端子【外部拡張】8ピンFUNCヘッダ(1.25mmピッチ)、ウェイクアップ、電源管理、I2Cなどアンテナ【端子】SMAコネクタ適合バッテリー3.7V Li-ion/Li-Po電池USBポートUSB Type-Cコネクタ ×2 (データ転送用、USB OTG用)、USB-UART:CH9102F、USB-OTG:USB 2.0 ホストまたはデバイスクラス動作温度範囲(℃)0~+40ストレージ32GB eMMC5.1、microSDカードスロット有線LANギガビットイーサネット(JL2101B-N040C)対応無線LAN2.4GHz Wi-Fi6に対応(ESP32-C6)オーディオ【端子】マイクおよび外部スピーカー端子(5P 1.25mmピッチ)
  • ATOMS3R カメラキット(8MB PSRAM搭載) M5Stack

    ATOMS3R カメラキット(8MB PSRAM搭載)

    M5Stack
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    液晶画面の替わりにカメラを搭載したAtomS3 AtomS3のディスプレイに替えて0.3MピクセルのGC0308カメラを搭載したIoT開発モジュールです。Wi-Fi機能を内蔵したESP32-S3-PICO-1-N8R8をメインコントローラに、8MBのフラッシュと8MBのPSRAMを搭載しています。そのほかに、5Vを3.3Vに変換する電源管理回路や、3軸BMM150地磁気センサ、6軸BMI270姿勢センサなどを内蔵しています。カメラはガラスカバーで保護されており、画像キャプチャと赤外線伝送制御をサポートしています。UVC(USBビデオクラス)ファームウェアがプリインストールされているため、ドライバ不要のUSBカメラとして機能します。 ファームウェアの書き込み:緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。
    仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150セット内容AtomS3R CAM 本体×1寸法(mm)24×24×13.5質量(g)7.3出力電圧(V)3.3電源電圧(V)5インターフェース【I/O】G5 / G6 / G7 / G8 / G38 / G39動作温度0℃~+40℃電源供給USB Type-Cカメラ仕様0.3Mピクセル(最大フレームレート 30fps)
  • M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3 M5Stack

    M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3

    M5Stack
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    AWS IoTの学習およびセキュリティプロジェクト用に設計された開発キットで、M5Stack Core2 v1.3本体と、暗号化チップが搭載された拡張ベースM5GO Bottom2 v1.3 で構成されています。 前バージョンからM5Stack Core2がv1.3にアップデートされ、IMUがMPU6886からBMI270へ、 ハードウェア暗号化チップがATECC608AからATECC608Bへそれぞれ変更されました。メインコントローラは、240 MHz動作のデュアルコア ESP32-D0WDQ6-V3を採用、16 MBフラッシュメモリ、8 MB PSRAM、 Wi-Fi接続機能を備えた 2.0 インチの静電容量式タッチスクリーンが搭載されています。また、振動モーター、RTCモジュール、AXP192電源管理ユニット、および緑色の電源インジケーターLEDを内蔵し、TF カードスロット、I2S オーディオアンプ、スピーカーも備わっています。本体左側に電源ボタン、底面にリセットボタン、正面に三つの仮想プログラマブルボタンが配置されています。拡張ベースには ATECC608暗号化チップ、BMI270 6軸IMU、SPM1423デジタルマイク、500 mAhリチウムバッテリーを内蔵、ADC/DAC/UARTに対応したHY2.0-4Pポートが2系統搭載されています。両側面にはつや消し仕様のSK6812 RGB LEDが10個配置され、底面には TP4057充電IC内蔵のポゴピン式磁気充電ポートを備え、I2Cバスも引き出されています。また、マグネットとLEGO互換の取り付け穴、拡張用にCP2104およびリチウムイオンバッテリーコネクタ用のスペースも用意されています。スマートホームセキュリティ端末のプロトタイピング、エッジコンピューティングデバイスにおける信頼性の高いデータ収集とクラウドへのデータ送信など、幅広い用途に適しています。 【内容物】 1 x Core2 For AWS v1.3。1 x USB Type-Cケーブル(50cm)。1 x L型六角レンチ 2.5mm(M3ネジ)
    仕様SoC:ESP32-D0WDQ6-V3、PSRAM寸法(mm)54×54×23.5質量(g)72.1入力電圧(V)5V@500mAメモリーフラッシュ:16MBディスプレイ2.0インチ フルカラーIPS液晶タッチパネル方式静電容量式(FT6336U)Bluetooth4.2 BLEWi-Fi2.4GHz
  • M5Stack Cardputer Adv(M5StampS3A付属) M5Stack

    M5Stack Cardputer Adv(M5StampS3A付属)

    M5Stack
    7,398税込8,138
    1セット
    4日以内出荷
    M5Stack Cardputerキット v1.1(M5StampS3A付属)がアップグレードされました。新たに 6軸IMU BMI270が内蔵されたほか、電池が1750 mAhに増強、オーディオ機能も強化されて、使い勝手が大幅に向上しています。また新規採用の14ピン拡張バスにより11本のGPIO(I2CやSPI、UART等と兼用)を使えることから、拡張性も非常に高まっています。今までのCardputerと同様に56キーのキーボードと1.14インチのTFT画面により、簡単に情報を入力、表示させることができます。オンボードのデジタルMEMSマイクと内蔵スピーカーによって、録音、目覚まし、オーディオ再生のような音声操作が行えます。赤外線エミッターにより、テレビやエアコンなどの外部デバイスとの赤外線制御の連携が可能です。オーディオCODECはES8311に更新されたほか、3.5 mm径のヘッドフォンジャックも付きました。前機種同様にMicro SDカードスロットを備え、ストレージを簡単に拡張することができます。ベースにはマグネットが組み込まれているので、冷蔵庫やホワイトボードなどの金属面に取り付け可能です。またLEGO互換の穴があるので、市販のLEGOブロックと組み合わせることもできます。
    用途高速の機能検証とプロトタイピング。産業用の制御と自動化。組み込みシステムの開発と学習。無線通信とIoTプロジェクト仕様IMU:6 DoF IMU(BMI270)16 bit 3軸加速度計 + 16 bit 3軸ジャイロ製品質量(g)81メモリーフラッシュ:8 MB使用CPUESP32-S3(Xtensa LX7)製品サイズ(mm)84.0×54.0×19.6スクリーンST7789V2 @ 1.14インチ、240 x 135 ピクセルストレージSDカード
  • ATOMS3R-CAM AI Chatbotキット(8MB PSRAM) M5Stack

    ATOMS3R-CAM AI Chatbotキット(8MB PSRAM)

    M5Stack
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    AIビジョンと音声ベースを搭載したAI音声開発キット ESP32-S3チップを搭載したコントローラATOMS3R-CAMとAtomic Echo Baseの2つのパーツで構成されたAI音声開発キットです。8MBフラッシュメモリと8MB PSRAMの大容量メモリを搭載しています。また、0.3MピクセルのGC0308カメラ、9軸IMU(BMI270+BMM150)、赤外線エミッタなど、豊富な周辺機器を搭載しています。 音声ベースには、ES8311オーディオコーデックチップをベースにしたAtomic Echo Baseを採用し、高忠実度オーディオデコードやマイク/スピーカーを駆動できます。このキットは、XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントとの連携をサポートしており、スマートホームや組み込み用途に適しています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載 9軸センサ 8MBフラッシュ、8MB PSRAMを搭載 赤外線エミッターを内蔵 拡張可能なピンとインターフェース 全二重I2S音声 24ビットオーディオコーデック MEMS デジタルマイク D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー) 開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2 音声アシスタント スマートホーム
    セット内容ATOMS3R-CAM×1、Atomic Echo Base ×1寸法(mm)ATOMS3R-CAM:24.0×24.0×13.5、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14質量(g)ATOMS3R-CAM:7.4/Atomic Echo Base:6.3センサー6軸IMUセンサ(BMI270) 精度:0.05%(加速度)、0.05°/s (角速度) I2Cアドレス:0x68、3軸地磁気センサ(BMM150) 精度:0.3μT BMI270に設置、地磁気データはSensor Hub経由で取得可能マイクロホンMEMSマイクロフォン:MSM381A3729H9BPC、SNR:65 dBアンプ内蔵の有無NS4150B:D級パワーアンプインターフェース拡張インターフェース 底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz) USB-OTGスピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω動作温度(℃)0~+40内蔵カメラGC0308、0.3MP、F2.6、57.6° FOVWi-Fi2.4GHz赤外線ライト赤外線IR:180° 放射距離:12.46m(障害物がない場合)オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I2Sプロトコルストレージ8MBフラッシュ、8MB PSRAM
  • M5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュール M5Stack

    M5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュール

    M5Stack
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    位置、方位、高度などを測定可能なM5Stack用GNSSモジュール GPSモジュールNEO-M9N-00Bを搭載した全地球測位無線通信モジュールです。4つの衛星測位システムが利用可能で、約1.5mの精度で測位できます。外部MCX端子の実装スペースあり、ボタン電池とEEPROMチップも搭載しているため、電源喪失時にもデータを安全に保存できます。 このモジュールには、6軸姿勢センサBMI270、3軸地磁気センサBMM150、気圧センサなどが組み込まれています。これにより、位置、方位、高度、その他の重要な数値を正確に測定できます。さらに、DIPスイッチとトグルスイッチを備えているため、シリアルポートピン、PPSピン、姿勢センサの通信アドレスを簡単に調整できます。 リモートでのIoT通信を強化するM5 Stampワイヤレス通信モジュールが追加され、測位やナビゲーション、農業、物流、地理空間測量、環境モニタリング、安全・緊急対応などのアプリケーション向けの汎用的なソリューションとなっています。 様々な衛星システムをサポートし、正確な測位が可能 約1.5mの高い測位精度 4つのGNSS信号源からの信号を同時に受信し、精度を向上 様々なニーズに対応する外部アンテナを利用可能 バックアップバッテリーとEEPROMチップにより、電源喪失時のデータセキュリティを確保 6軸姿勢センサ、地磁気センサ、気圧センサを統合 シリアルポートピン、PPS同期信号ピンのようなカスタマイズ可能な設定 M5 Stampワイヤレス通信モジュールを統合し、遠隔通信が可能
    仕様【GNSSチップ】NEO-M9N-00B、精度:1.5m(最大高度:80000m、最大G:≦4、最高速度:500m/s)、チャンネル数:92、動的精度:0.3deg、最高更新レート:25Hzセット内容GNSSモジュール ×1、外部GPS/BDアンテナ(1m) ×1、アンテナフィーダー ×1、M2×4ネジ ×1、六角棒スパナ1.5mm ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)54×54×13.1質量(g)14.4センサー【6軸姿勢】BMI270、加速度計範囲:±2g/±4g/±8g/±16g、ジャイロスコープ処理範囲:±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps【3軸地磁気】BMM150(磁場分解能:0.3μT)【気圧】BMP280(測定範囲:300~1100hPa)対応【衛星】GPS/QZSS、GLONASS、Galileo、BeiDou
  • ATOMS3R AI Chatbotキット(8MB PSRAM) M5Stack

    ATOMS3R AI Chatbotキット(8MB PSRAM)

    M5Stack
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントなどに対応 AI音声認識 Edge-cloud コラボレーション、モデル管理 メインコントローラ:ESP32-S3 9軸センサ Edge AI推論 8MBフラッシュ、8MB PSRAMを内蔵 赤外線発光制御に対応 拡張可能なピンとインターフェース 全二重I2S音声 24ビットオーディオコーデック MEMSデジタルマイク D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー) 開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2 音声アシスタント スマートホーム
    セット内容ATOM S3R ×1、Atomic Echo Base ×1寸法(mm)ATOMS3R:24.0×24.0×12.9、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14質量(g)ATOMS3R:6.6g、Atomic Echo Base:6.3gセンサー【6軸IMU(BMI270)】精度:0.05%(加速度)、0.05°/s(角速度)、I2C アドレス:0x68【3軸地磁気(BMM150)】精度:0.3μT、BMI270に設置、地磁気データはBMI270経由で取得マイクロフォン部【MEMS】MSM381A3729H9BPC、SNR:65dBインターフェース【拡張】底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート動作温度0~+40℃解像度【カラーIPS】128×128使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz)、USB-OTGスピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω照射角赤外線エミッター:180°放射距離12.46m(障害物がない場合)ドライバ種類TFTドライバ:GC9107オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I 2 Sプロトコルストレージ8MBフラッシュ/8MB PSRAMアンプタイプNS4150B:D級パワーアンプ